LAMP Balamale de ușă

Filtru

LAMP -

Balama cu eliberare rapidă

StilModelLungimea frunzei ușiiLungimea frunzei cadruluiÎnălţimeGăuri pe frunzăPreț (ex. TVA)
AHG-OTB752 61 / 64 "2 61 / 64 "2 61 / 64 "0€20.42
BHG-OTA752 61 / 64 "2 61 / 64 "2 61 / 64 "0€24.87
AHG-OTB1003 15 / 16 "3 15 / 16 "3 15 / 16 "0€21.31
CHG-OTA1003 15 / 16 "3 15 / 16 "3 15 / 16 "3€24.20
LAMP -

Balama pivotantă, montare sudabilă

StilModelLăţimeLungimea frunzei ușiiLățimea frunzei ușiiLungimea frunzei cadruluiLățimea frunzei cadruluiÎnălţimeCapacitate de încărcarePin Dia.Preț (ex. TVA)
AWP-3L1 61 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "3.9 lb./pereche1 / 8 "€18.84
AWP-3R1 61 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "1 37 / 64 "43 / 64 "3.9 lb./pereche1 / 8 "€18.84
BPL-65L4 9 / 64 "29 / 32 "2 9 / 16 "29 / 32 "1 31 / 32 "29 / 32 "5.7 lb./pereche25 / 64 "€29.57
BPL-65R4 9 / 64 "29 / 32 "2 9 / 16 "29 / 32 "1 31 / 32 "29 / 32 "5.7 lb./pereche25 / 64 "€29.57
CPP-R4 31 / 64 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "5.7 lb./pereche5 / 16 "€14.71
CPP-L4 31 / 64 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "2 13 / 32 "11 / 64 "5.7 lb./pereche5 / 16 "€14.71
LAMP -

Balama ușă din sticlă, montare sudabilă

StilModelÎnălţimeCornersLungimea frunzei ușiiGăuri pe frunzăCapacitate de încărcarePin Dia.Gama de mișcareLăţimePreț (ex. TVA)
AGHC-34/8 / BLK1 29 / 64 "rotunjit1 11 / 32 "18.8 lb./pereche13 / 64 "270 grade1 23 / 64 "€29.30
AGHC-34/8 / CR1 29 / 64 "rotunjit1 11 / 32 "18.8 lb./pereche13 / 64 "270 grade1 23 / 64 "€24.74
BGH-34/8 / CR1 31 / 64 "rotunjit1 9 / 64 "38.8 lb./pereche13 / 64 "100 grade1 11 / 32 "€18.53
BGH-34/8 / S1 31 / 64 "rotunjit1 9 / 64 "38.8 lb./pereche13 / 64 "100 grade1 11 / 32 "€22.36
CGH-34/0 / CR-P1 33 / 64 "rotunjit1 11 / 32 "28.8 lb./pereche13 / 64 "100 grade1 17 / 64 "€14.88
DGH-34/0 / SP1 33 / 64 "rotunjit1 11 / 32 "28.8 lb./pereche13 / 64 "100 grade1 17 / 64 "€18.60
EXL-GH03-48-8CR2 3 / 64 "Pătrat2 3 / 64 "2 și 326.4 lb./pereche5 / 16 "270 grade3 21 / 64 "€46.10
FGH-34/8 / CR-P2.125 "Pătrat2.125 "2 și 326.4 lb./pereche5 / 16 "270 grade3.156 "€57.59
StilModelLungimea frunzei ușiiLungimea frunzei cadruluiPiese metaliceÎnălţimeLăţimePreț (ex. TVA)
AHG-BH703 5 / 64 "3 5 / 64 "Nu este inclus2.75 "3 5 / 64 "€86.65
AHG-BH803 45 / 64 "3 45 / 64 "Inclus3.156 "3.156 "€101.02
LAMP -

Balama cu dublă acțiune din oțel inoxidabil sudat la 180 de grade

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HG-BH60AE2AUV€57.93

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?