Pompe de tambur

Filtru

Pompele cu tambur sunt utilizate în mod obișnuit pentru transferul lichidelor din butoaie sau containere. Sunt utilizate în procesarea chimică, produse farmaceutice, producția de alimente și băuturi și auto...Află mai multe

BLUE DEF -

Pompă electrică, motor de 1/2 CP, 275 Gal-330 Gal pentru dimensiunea containerului, 110VAC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DEFTPP120CN9RQJ€2,033.74
BLUE DEF -

Pompă pentru tambur acționată manual, cu piston, 55 gal

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DEFDPHPCN9RQC€421.96
PIUSI -

Supapă totală, EPDM

ModelArticolPreț (ex. TVA)
F21863000CT7UYY€96.30
PIUSI -

Cuplaj, Epdm/polipropilenă/oțel inoxidabil

ModelArticolPreț (ex. TVA)
F1536000CCT7UXW€376.37
PIUSI -

Supapă, EPDM/oțel inoxidabil

ModelArticolPreț (ex. TVA)
F17137000CT7UYZ€166.72
STANDARD PUMP -

Pompă electrică pentru tambur, motor 1 1/10 CP, 275 gal pentru dimensiunea containerului, 110 VAC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SP-ENC-V/SP-8850-47CU4HEH€7,309.57
STANDARD PUMP -

Pompă electrică pentru tambur, motor 1 1/10 CP, 275 gal pentru dimensiunea containerului, 220 VAC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SP-ENC-2-V/SP-8850-47CU4HEJ€7,362.64
STANDARD PUMP -

Pompă electrică pentru tambur, motor 1 1/10 CP, 55 gal pentru dimensiunea containerului, 110 VAC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SP-ENC-V/SP-8850-39CU4HEK€6,835.61
STANDARD PUMP -

Pompă electrică pentru tambur, motor 1 1/10 CP, 55 gal pentru dimensiunea containerului, 220 VAC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SP-ENC-2-V/SP-8850-39CU4HEL€6,656.56
VERSA-MATIC -

Pompă pentru tambur acționată cu aer, 55 Gal pentru dimensiunea containerului, 11 Gpm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
E5PP2R259D-DRUMCU7WQF€3,057.20
ACTION PUMP -

Pompa rotativa din polipropilena

ModelArticolPreț (ex. TVA)
90PPCV4NQW€207.58
FINISH THOMPSON -

Pompa de tambur acționată cu aer 1/2 Hp 212 grade F

ModelArticolPreț (ex. TVA)
EFS-40/S4AA7AJC€2,206.78
FINISH THOMPSON -

Pompa tambur 1/3 Hp 3/4 inch Ieșire 49 inch Lungime totală

ModelArticolPreț (ex. TVA)
EFV-40 & S1 KitAE3UDT€1,094.84
VESTIL -

Pompa electrică de tambur 115 volți

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HCB-PUMPAG7TUL€7,153.40
PLEWS-LUBRIMATIC -

Pompa cu butoi rotativ 55 galoane 1 18 Raportul pompei

ModelArticolPreț (ex. TVA)
55-303AH9QRU€214.95
PIUSI -

Coupler, Composite/Epdm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
F20436000CT7UXU€288.64
PIUSI -

Duză pentru pompă tambur, automată, compatibilă cu lichid de evacuare diesel, dimensiune admisie de 3/4 inch, Bsp, Bsp

ModelArticolPreț (ex. TVA)
F0061700ACT7UXZ€447.52
BLUE DEF -

Pompă electrică pentru tambur, motor 1/2 CP, 55 gal pentru dimensiunea containerului, polietilenă, 1.8

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DEFDP12VCN9RPZ€894.64
PIUSI -

Drum Pump Nozzle, Auto, Diesel Exhaust Fluid Compatible, Metered, 3/4 Inch Inlet Size, Bsp

ModelArticolPreț (ex. TVA)
F0061701ACT7UYA€808.90
PIUSI -

Electric Operated Drum Pump, 1/10 Hp Motor Hp, 275 Gal-330 Gal For Container Size, 12VDC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
F00204080CT7UYB€649.37
PIUSI -

Pompă electrică pentru tambur, 2/3 CP Motor CP, 50 Gal-55 Gal pentru dimensiunea containerului, 110VAC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
F00201A4GCT7UYJ€1,391.17
1...101112

Pompe de tambur

Pompele pentru tobe sunt proiectate pentru transferul/eliminarea fluidelor, uleiurilor și combustibililor fără a pivota sau răsturna butoaiele grele în aplicații de rafinare și procesare a alimentelor și a băuturilor. Raptor Supplies oferă o gamă largă de Action Pump, Basco, Dayton, Fill-Rate, Finish Thompson, GPI, National Spencer, Plews-Lubrimatic, Red Head, Rule, Sotera și Vestile pompe cu tambur cu un design compact pentru a asigura portabilitatea maximă la șantier. Dayton pompele electrice cu tambur sunt dotate cu un motor electric integrat alimentat de curent alternativ pentru a furniza debite de până la 22 gpm, protecție termică pentru prevenirea condițiilor de supraîncălzire și setări de viteză variabilă pentru adaptarea la orice aplicație necesară. Pompe de tambur de la Rată de umplere prezintă o construcție din aluminiu / oțel inoxidabil 304 / polipropilenă pentru a oferi rezistență la impact și protecție împotriva abuzurilor industriale dure. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste pompe disponibile în opțiunile de evaluare a curentului 5.4, 5.9 și 6A.

Întrebări Frecvente

Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg o pompă cu tambur?

  • Luați în considerare vâscozitatea fluidului pentru alegerea corectă a pompei.
  • Alegeți o pompă potrivită pentru dimensiunea tamburului dvs.
  • Verificați că materialele pot manipula fluidul fără coroziune.
  • Determinați debitul necesar pentru un transfer eficient.
  • Selectați în funcție de funcționarea manuală / electrică și tip (de exemplu, rotativ, piston).
  • Evaluați dacă pompa este ușor de mutat între tamburi.
  • Căutați curele de împământare, motoare rezistente la explozie sau etanșări rezistente la scurgeri pentru fluide periculoase.

Cum instalez pompele cu tambur?

  • Inspectați pompa și tamburul pentru orice daune sau defecte înainte de instalare.
  • Poziționați pompa tamburului lângă tamburul care conține fluidul pe care doriți să îl transferați.
  • Asigurați-vă că tamburul este stabilizat în siguranță și poziționat pe o suprafață plană pentru a preveni răsturnarea.
  • Scoateți capacul sau capacul tamburului pentru a accesa interiorul.
  • Introduceți tubul de aspirație al pompei tamburului în tambur, asigurându-vă că ajunge la fund.
  • Fixați pompa de tambur folosind orice elemente de fixare sau cleme furnizate, asigurând o etanșare etanșă.
  • Conectați furtunul de refulare al pompei la ieșirea sau recipientul dorit pentru transferul fluidului.
  • Amorsați pompa acționând manual mânerul pompei sau activând orice mecanism de amorsare.
  • Porniți pompa și începeți să transferați fluidul din tambur în locul dorit.
  • Monitorizați procesul de transfer al fluidului și ajustați viteza sau debitul pompei după cum este necesar.

Cum curăț și întrețin aceste pompe cu tambur?

  • După fiecare utilizare, spălați pompa tamburului cu un solvent compatibil sau cu soluție de curățare.
  • Folosiți o perie sau o cârpă pentru a îndepărta orice reziduuri sau resturi de pe suprafețele pompei.
  • Clătiți bine pompa cu apă curată pentru a îndepărta orice soluție de curățare rămasă.
  • Uscați pompa complet cu o cârpă curată și uscată pentru a preveni rugina sau coroziunea.
  • Inspectați pompa pentru orice semne de uzură, deteriorare sau scurgeri.
  • Strângeți toate fitingurile sau conexiunile slăbite, după cum este necesar.
  • Aplicați un strat ușor de lubrifiant pe piesele în mișcare pentru a asigura o funcționare lină.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?