ROBERTSHAW Comutatoare de presiune pentru conducte

Aceste comutatoare universale de detectare a presiunii aerului sunt ideale pentru utilizarea cu filtre de aer condiționat, serpentine de refrigerare sau unități pe gaz. Acestea dispun de puncte de referință reglabile în câmp, care variază de la 0.10 la 10 în WC și un comutator cu acționare rapidă cu 3 terminale tată, cu conectare rapidă de 90 de grade.

Filtru

ROBERTSHAW -

Comutator de detectare a presiunii

StilModelAdâncimeÎnălţimeTemp. De funcționare GamăLăţimePreț (ex. TVA)
A2374-4952-1/8 "4"-40 PÂNĂ LA 190 F3.25 "€57.65
B2374-4982-1/8 "4"-40 PÂNĂ LA 190 F3.25 "€51.12
C2374-5092-3/4 "4 3 / 32 "-40 la 180 F4.62 "€85.73
D2374-5083"4 3 / 32 "-40 la 180 F4.62 "€87.08
E2374-4993-1/4 "6.125 "-40 la 180 F3 11 / 32 "€74.28
E2374-5003-1/4 "6.125 "-40 la 180 F3 11 / 32 "€55.19
ROBERTSHAW -

Întrerupătoare cu senzori de presiune

StilModelTipul comutatoruluiTipPreț (ex. TVA)
A2374-503SPDTContacte de aur€141.37
B2374-506SPDTH VAC/Uz general€84.47
C2374-504SPST NCResetare manuală€154.70
ROBERTSHAW -

Comutator de presiune

StilModelAdâncimeÎnălţimeTipul comutatoruluiPreț (ex. TVA)
A2374-5022-7/8 "5 13 / 16 "SPDT€93.33
B2374-5073-1/4 "6.125 "(2) SPST NC€274.86

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?