EEMAX Încălzitoare de apă electrice fără rezervor

Încălzitoarele de apă clasificate NEMA, cu o unitate fără rezervor pentru flux instantaneu de apă caldă și un sistem activat cu comutator de debit pentru a reduce pierderile de căldură în regim de așteptare. Disponibil în diferite opțiuni de montare și configurații de amperi și ideal pentru utilizarea cu fântâni de spălare a ochilor/faței și dușuri cu apă de urgență

Filtru

EEMAX -

Incalzitoare de apa fara rezervor

StilModelPreț (ex. TVA)
AED024480T3 EE€5,607.62
RFQ
BEX180T3 EE€5,557.55
RFQ
StilModelMax. AmperiVoltajDimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
AAP126480 EFD N4151.7480 VAC2/0 AWG€32,076.23
AAP064208 EFD N4178208 VAC3/0 AWG€30,863.91
EEMAX -

Incalzitoare de apa electrice fara rezervor de uz general, rezidentiale

Încălzitoarele de apă electrice fără rezervor de uz general Eemax sunt proiectate pentru a oferi alimentare instantanee cu apă caldă în băile comerciale, dușurile și zonele cu fântâni. Aceste încălzitoare de apă compacte sunt eficiente din punct de vedere energetic în proporție de 99% și dispun de un ecran de afișare extern cu LED-uri a temperaturii cu un buton de reglare pentru setarea temperaturii, conform cerințelor utilizatorului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste încălzitoare electrice de apă disponibile într-un interval de putere de ieșire de 8000 - 36000 W pe Raptor Supplies.

StilModelamperiÎnălţimeWattsLăţimeDimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
AHA0082403311.75 "80007.25 "8AWG€398.48
BHA0112404611.75 "11,0007.25 "6AWG€672.79
BHA0132405411.75 "13,0007.25 "6AWG€787.28
AHA0182407517 "18,00014 "8AWG€872.01
AHA02424010017 "24,00017 "6AWG€1,043.10
CHA02724011317 "27,00017 "8AWG€1,375.06
BHA03624015017 "36,00019 "8AWG€1,549.80
EEMAX -

Încălzitoare de apă electrice fără rezervor

Încălzitoarele de apă fără rezervor Eemax oferă un flux instantaneu de apă caldă, fără a fi nevoie să vă faceți griji cu privire la epuizarea stocului și sunt ideale pentru utilizarea cu fântânile de spălare a ochilor/faței și dușurile cu apă caldă de urgență în uzine electrice și chimice, aeroporturi și restaurante. Aceste încălzitoare electrice de apă fără rezervor dispun de un sistem activat cu comutator de debit pentru a reduce pierderile de căldură în regim de așteptare și o rată de răspuns rapidă pentru a elimina necesitatea unui sistem de drenaj suplimentar. Boilerele electrice fără rezervor Eemax sunt echipate cu fitinguri NPT și nu necesită supape de temperatură și presiune, ceea ce reduce semnificativ costurile de instalare și întreținere. Aceste încălzitoare electrice de apă cu clasificare UL și NEMA nu numai că reduc calcificarea și sedimentarea, ci și împiedică creșterea bacteriilor. Acestea pot gestiona presiuni de până la 150 psi și sunt oferite în intervalul de consum de energie de 2400 - 144000 wați. O gamă largă de aceste încălzitoare de apă Eemax este disponibilă Raptor Supplies în diferite dimensiuni de sârmă și configurații de amperi.

StilModelFazăamperiAmplificatoare ACDomeniul de presiuneTemp. GamăVoltajWattsLăţimePreț (ex. TVA)
ASPEX95T EE--------€597.85
BSPEX3208--------€428.21
CAM010240T--------€1,093.15
DSPEX8208T EE--------€655.67
ESPEX8208--------€391.46
FSPEX60--------€424.87
CAM007240T--------€1,048.19
GSPEX4277--------€437.16
CAM004277T--------€1,101.54
HED032480T2T S--------€3,015.56
ISPEX3277--------€395.67
JSPEX35--------€420.12
KSPEX90--------€424.92
LSPEX3512--------€408.35
CAM004120T--------€1,069.27
MXTP027480--------€6,198.29
NED024480T2T--------€2,624.42
OXTP024480--------€5,162.68
PXTP020480--------€4,998.77
QSPEX2412--------€417.87
REX180T2T--------€2,764.91
SSPEX012240T--------€636.09
TSPEX95T S--------€577.71
USPEX100--------€432.37
VHATB007240--------€663.22

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?