DAYTON Incalzitoare electrice

Filtru

DAYTON -

Incalzitoare electrice

Ce sunt încălzitoarele electrice Dayton?
Unitățile de încălzire electrice Dayton sunt utilizate în mod obișnuit în zone cu tavane înalte și sunt capabile să încălziți suprafețe de volum mare fără a fi nevoie de sisteme extinse de conducte. Încălzitoarele electrice Dayton au un design de ventiloconvector eficient din punct de vedere energetic pentru a oferi un debit maxim de aer de 3400 cfm și sunt ideale pentru utilizare continuă sau intermitentă în fabrici, depozite, depozite și stații de service. Aceste unități de încălzire au un design excelent al fluxului de aer pentru distribuția uniformă a aerului și funcționarea elementului de răcire și un protector termic liniar cu resetare automată pentru a deconecta încălzitorul atunci când temperatura normală de funcționare este depășită. Încălzitoarele electrice Dayton au motoare complet închise, cu carcasă din oțel de grosime mare, formată cu matriță, pentru a rezista în medii industriale dure. Sunt echipate cu un element de încălzire cu aripioare din aluminiu, placat cu cupru, pentru o funcționare eficientă. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste încălzitoare electrice Dayton, disponibile cu o capacitate maximă de încălzire de 85250 BTUh, pe Raptor Supplies.

StilModelLăţimeFlux de aerAmplificatoare ACBtuHAdâncimeÎnălţimekWTemp. CreşterePreț (ex. TVA)
A4TDH730.5 "Cfm 340072.3204,70014.5 "35.5 "6060 grade F€13,785.43
B4TDH937.5 "Cfm 500096.3273,00018.5 "39.5 "8055 grade F€16,797.03
DAYTON -

Unitate de încălzire electrică de perete și tavan, 480 V AC, trifazat, 3-21/3 in x 4 in x 19-8/1 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2YU70AF9KGU€1,818.29

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?