FABORY Șuruburi cu inel

Filtru

FABORY -

Șuruburi cu inel

StilModelOchi în interiorul Dia.Ochi în afara Dia.Tip ochi de ochifinalizareaArticolMaterialLungime totalăDiametrul tijei.Preț (ex. TVA)
AL16180.080.00508 mm18.0 mm-SimpluOchiul boltOțel cu emisii reduse de carbon 4.6--€1,475.54
BL16180.080.00808 mm18.0 mm-SimpluOchiul boltOțel cu emisii reduse de carbon 4.6--€1,408.27
CM16180.080.00908 mm18 mmfără umărNeterminatOchiul boltOţel90 mmM8€138.48
DL16180.080.01208 mm18.0 mm-SimpluOchiul boltOțel cu emisii reduse de carbon 4.6--€1,315.95
EL16180.080.01408 mm18.0 mm-SimpluOchiul boltOțel cu emisii reduse de carbon 4.6--€1,353.97
FL16180.100.007010 mm20.0 mm-SimpluOchiul boltOțel cu emisii reduse de carbon 4.6--€1,141.83
GL16180.100.006010 mm20.0 mm-SimpluOchiul boltOțel cu emisii reduse de carbon 4.6--€1,195.51
HL16180.120.015012 mm25.0 mm-SimpluOchiul boltOțel cu emisii reduse de carbon 4.6--€820.77
IL16180.160.020016 mm32.0 mm-SimpluOchiul boltOțel cu emisii reduse de carbon 4.6--€856.54
JL16180.160.008016 mm32.0 mm-SimpluOchiul boltOțel cu emisii reduse de carbon 4.6--€949.64
KL16180.160.012016 mm32.0 mm-SimpluOchiul boltOțel cu emisii reduse de carbon 4.6--€702.90
LL16180.160.016016 mm32.0 mm-SimpluOchiul boltOțel cu emisii reduse de carbon 4.6--€879.28
ML16180.160.006016 mm32.0 mm-SimpluOchiul boltOțel cu emisii reduse de carbon 4.6--€1,009.38
LL16180.200.016018 mm40.0 mm-SimpluOchiul boltOțel cu emisii reduse de carbon 4.6--€794.70
NL51940.080.000120 mm36.0 mmcu UmărSimpluOchiul boltOţel inoxidabil49.0 mm8 mm€1,184.71
OL16180.240.008022 mm45.0 mm-SimpluOchiul boltOțel cu emisii reduse de carbon 4.6--€1,592.76
PL16180.240.014022 mm45.0 mm-SimpluOchiul boltOțel cu emisii reduse de carbon 4.6--€942.46
QL16180.240.015022 mm45.0 mm-SimpluOchiul boltOțel cu emisii reduse de carbon 4.6--€1,021.31
RL16180.300.020028 mm55.0 mm-SimpluOchiul boltOțel cu emisii reduse de carbon 4.6--€1,053.85
SL16180.300.016028 mm55.0 mm-SimpluOchiul boltOțel cu emisii reduse de carbon 4.6--€1,203.77
LL16180.300.018028 mm55.0 mm-SimpluOchiul boltOțel cu emisii reduse de carbon 4.6--€922.67
TL16010.120.000130 mm54.0 mmcu UmărzincOchiul boltOţel74.5 mm12 mm€356.36
TL16010.200.000140 mm72.0 mmcu UmărzincOchiul boltOţel102.0 mm20 mm€386.99
UL16000.240.000150 mm90.0 mmRidicați cu umărulSimpluOchiul boltOţel126.0 mm24 mm€426.79
UM16000.240.000150.0mm90.0mmRidicați cu umărulSimpluȘurub de ridicare a ochiuluiOţel126mm24.0mm€168.80
FABORY -

Șuruburile de ridicare a ochiului

StilModelOchi în interiorul Dia.Ochi în afara Dia.ArticolDiametrul tijei.Dimensiune de filetLimita sarcinii de lucruPreț (ex. TVA)
AL16100.060.000120 mm36 mmȘurub de ridicare a ochiului-M6 X 1900 (N)€2,977.98
RFQ
AL16100.080.000120 mm36 mmȘurub de ridicare a ochiului-M8 X 1.251400 (N)€1,118.09
RFQ
BL16000.060.000120 mm36.0 mmOchiul bolt20 mmM6 X 1900 (N)€527.21
BL16000.080.000120 mm36.0 mmOchiul bolt20 mmM8 X 1.251400 (N)€532.37
BL16000.100.000125 mm45.0 mmOchiul bolt25 mmM10 X 1.52300 (N)€528.43
AL16100.100.000125 mm45 mmȘurub de ridicare a ochiului-M10 X 1.52300 (N)€1,078.31
RFQ
CL16000.140.000130 mm54.0 mmOchiul bolt30 mmM14 X 25000 (N)€1,134.60
AL16100.120.000130 mm54 mmȘurub de ridicare a ochiului-M12 X 1.753400 (N)€1,033.82
RFQ
BL16000.120.000130 mm54.0 mmOchiul bolt30 mmM12 X 1.753400 (N)€597.31
AL16100.160.000135 mm63 mmȘurub de ridicare a ochiului-M16 X 27000 (N)€1,065.74
RFQ
DL16000.160.000135 mm63.0 mmOchiul bolt35 mmM16 X 27000 (N)€416.71
AL16100.220.000140 mm72 mmȘurub de ridicare a ochiului-M22x2.515,000 (N)€407.66
AL16100.200.000140 mm72 mmȘurub de ridicare a ochiului-M20 X 2.512,000 (N)€1,197.07
RFQ
DL16000.220.000140 mm72.0 mmOchiul bolt40 mmM22x2.515,000 (N)€441.47
DL16000.200.000140 mm72.0 mmOchiul bolt40 mmM20 X 2.512,000 (N)€446.33
AL16100.240.000150 mm90 mmȘurub de ridicare a ochiului-M24 X 318,000 (N)€373.29
DL16000.270.000150 mm90.0 mmOchiul bolt50 mmM27x325,000 (N)€739.97
AL16100.300.000160 mm108 mmȘurub de ridicare a ochiului-M30x3.532,000 (N)€831.56
DL16000.300.000160 mm108.0 mmOchiul bolt65 mmM30x3.532,000 (N)€429.73
EL16000.330.000160 mm108.0 mmOchiul bolt65 mmM33x3.542,000 (N)€840.05
FL16000.360.000170 mm126.0 mmOchiul bolt75 mmM36x446,000 (N)€404.65
FL16000.390.000170 mm126.0 mmOchiul bolt75 mmM39x460,000 (N)€563.40
AL16100.360.000170 mm126 mmȘurub de ridicare a ochiului-M36x446,000 (N)€613.46

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?