PENTEK Carcase filtrante

Destinat pentru sisteme de osmoză inversă și subchiuvetă pentru a susține cartușele filtrante; poate găzdui cartușe simple / multiple cu diametrul cuprins între 4 și 7 - 1 / 16 inchi. Disponibil în materiale de carcasă din polipropilenă / oțel carbon / stiren acrilonitril

Filtru

PENTEK -

Carcase filtrante

Carcasele de filtrare Pentek Big Blue sunt proiectate pentru a poziționa cartușele filtrante în sistemele de osmoză inversă și unitățile de filtrare pentru vehicule de agrement. Aceste carcase oferă un înlocuitor ideal pentru unitățile scumpe din oțel inoxidabil de joasă presiune. Acestea au o construcție ranforsată din polipropilenă/stiren acrilonitril pentru a rezista la o presiune maximă de 125 psi și temperaturi cuprinse între 100 și 125 de grade Fahrenheit.

StilModelMărimeaCuloriDiametruLăţimeÎnălţimeMaterial carcasăLungimePresiune maximăPreț (ex. TVA)
AESC3202NB410-75--------€965.26
B150193-75--------€186.86
C150069-75--------€70.10
DESC7302NB410-75--------€2,045.00
E160166-75--------€313.72
F150166-75--------€113.77
G150071-75--------€57.39
HESC5302NB6L10-75--------€1,688.94
I150237-75--------€76.98
HESC5302NB410-75--------€1,026.14
J158319-75--------€88.79
K156017-75--------€372.18
LESC5202NB6L10-75--------€1,308.63
M150239-75--------€91.60
N150194-75--------€284.97
O150150-75--------€64.48
LESC5202NB410-75--------€1,050.50
PESC7202NB6L10-75--------€2,065.48
Q150233-751 "NPTAlbastru7 1 / 4 "7.25 "23.375 "Polipropilenă23.38 "90 psi€109.25
R150235-751-1 / 2 "NPTAlbastru7.25-23.875Polipropilenă23.875-€130.51
R150467-753/4 "NPTAlbastru7.25-23.875Polipropilenă23.875-€125.80
S150469-753/4 "NPTAlbastru7 1 / 4 "7.25 "13.125 "Polipropilenă13.125 "100 psi€88.09
T150067-753/4 "NPTAlbastru5.125-12.25Polipropilenă12.25-€52.31
U150435-753/4 "NPTclar5 1 / 8 "5.125 "12.25 "Stiren Acrilonitril12.25 "125 psi€52.84

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?