IMPERIAL Instrumente de evazare și balotare

Unelte de evazare și balansare de înaltă performanță concepute pentru a conecta în siguranță conductele / tuburile de gaz prin lărgirea treptată a capătului tubului cu pereți subțiri, astfel încât să poată găzdui celălalt tub. Disponibil și în kituri de 2, 3 și 24 de bucăți

Filtru

IMPERIAL -

Kitul de evazare și tăiere din seria 275

Seturile imperiale de evazare și tăiere sunt concepute pentru a conecta țevile de gaz și țevile de cupru atât în ​​aplicații de înaltă și medie presiune. Aceste truse conțin o unealtă de evazare și presărare la 45 de grade, un tăietor de scule și adaptoare de evazare dublă pentru a găzdui 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5 Tuburi de /8 și 3/4 inch OD. În plus, vin într-o cutie de scule din plastic pentru depozitare ușoară și convenabilă.

StilModelCapacitate tubulatură OD (in.)ConstrucţieFlare TypeMânerArticolLungime totalăPreț (ex. TVA)
A275-FSCDFlacără 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4Oţel45 gradeOţelKitul de evazare și tăiere10€395.51
B275-FSCFlacără 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, Swages 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4Aluminiu și oțel45 grade-Set de lucru pentru tuburi10 "€327.90
C275-FSFlare 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4; Swange 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4-45 de grade, tur unicT glisantInstrumentul Flaring și Swaging7"€227.96
IMPERIAL -

Instrument de evazare

Uneltele imperiale de evazare sunt folosite pentru crearea unei îmbinări mecanice fabricate pentru etanșarea sau îmbinarea țevilor de cupru, alamă și aluminiu. Aceste unelte au un con de evazare din oțel călit, finisat crom, pentru a forma evază mai bune cu mai puțin efort manual și pentru a reduce nevoia suplimentară de debavurare. Ele vin într-un design compact, cu un jug autocentrant care se alunecă pentru a permite aplicații în spații apropiate. Alegeți dintr-o gamă largă de instrumente de evazare imperiale, disponibile într-o gamă de dimensiuni a tubului de 3/16 - 5/8 inch (OD), pe Raptor Supplies.

StilModelCapacitate tubulatură OD (in.)Preț (ex. TVA)
A525-F3/16 până la 5/8 4.7 până la 16 mm€161.59
B195-FC3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8€127.02
IMPERIAL -

Kit de evazare și tăiere la 45 de grade

ModelArticolPreț (ex. TVA)
120-FAH9KJZ€253.66
IMPERIAL -

Instrument de evazare, mare, 37 de grade, lungime de 11-7/8 inchi

ModelArticolPreț (ex. TVA)
537-FAD3BRE€899.07
IMPERIAL -

Unealtă de tip Punch Swaging, 5-1 / 4 inch Lungime, Hex Design

ModelArticolPreț (ex. TVA)
95-SAE4QXW€33.22
IMPERIAL -

Kit de evazare/alezare, tip flare la 37 de grade, jug de alezare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
402-FAAH9KGT€1,049.34

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?