LINEMASTER Comutatoare cu picior

Filtru

LINEMASTER -

Comutatoare cu picior

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A500-AH-1KMod de control€904.63
A491-SC36Set de cablu€137.13
A511-B2OXPedala de picior€718.67
A511-B2OXGAPedala de picior€871.79
A971-SMComutator pentru picioare€115.11
A511-BOComutator pentru picioare€725.55
A4H-30H2-SHComutator pentru picioare€840.10
B500-AH-10KPedala€912.62
A537-SWHPedala€657.48
A635-SComutator pentru picioare€200.56
A937-SHOXC4Comutator pentru picioare€933.72
A604-EXComutator pentru picioare€1,949.01
A936-SWNComutator pentru picioare€580.63
A574-DWOXAComutator pentru picioare€820.68
A531-SWNComutator pentru picioare€336.19
A575-DWOXComutator pentru picioare€868.55
AT-91-SC36Comutator pentru picioare€86.24
ALSC-805-22Comutator pentru picioare€116.68
A971-SMComutator pentru picioare€115.11
A09ASXP-5KComutator pentru picioare€405.07
C638-SComutator pentru picioare€207.14
A575-DWHAComutator pentru picioare€765.94
A4-30F2-SIComutator pentru picioare€317.04
A41DH12Comutator pentru picioare€187.32
A4H-30H2-SHComutator pentru picioare€840.10
StilModelLungime cabluLungimePreț (ex. TVA)
AOHASAA-1K25ft12 25 / 32 "€743.62
AOHASAB-10K25ft10.25 "€761.92
AOHASAD-10K30ft10.25 "€788.66
LINEMASTER -

Comutator de picior pentru serviciu greu

StilModelFormular de contactAdâncimeLungimePreț (ex. TVA)
A532-SWHDPDT4.5 "9"€451.92
B511-BGSPDT5.5 "10 "€669.73
C531-SHOXSPDT6"9"€447.85
D531-SWHSPDT4.5 "9"€350.82
LINEMASTER -

Comutator cu picior de uz general

StilModelArticolIP Rating-ulAcțiuneCuloriLungimeMaterialNEMA Rating-ulVoltajPreț (ex. TVA)
A592-EXComutator cu picior de uz general41MomentanPortocaliu / Negru10.25 "Aluminiu2, 7D, 9F125 / 250 VAC€1,447.94
B88SN1B-05Comutator cu picior de uz general68MomentanNegru7"Aluminiu2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC€373.34
C632-DAComutator cu picior de uz general-MenținutNegru4.5 "Fontă1125 / 250 VAC€171.37
D642-SComutator cu picior de uz general20MomentanNegru5.5 "Fontă1125 / 250 VAC€258.01
E632-SComutator cu picior de uz general20MomentanNegru4.5 "Fontă1125 / 250 VAC€126.16
E632-SC3Comutator cu picior de uz general20MomentanNegru4.5 "Fontă1125 VAC€209.03
E636-SComutator cu picior de uz general20MomentanNegru4.5 "Fontă1125 / 250 VAC€241.32
A597-EXComutator cu picior de uz general41MomentanPortocaliu / Negru10.25 "Aluminiu2, 7D, 9F125 / 250 VAC€1,459.20
FTWIN 971-SMC48Comutator cu picior de uz general-MomentanNegru5.5 "Metal1125 / 250 VAC€338.60
B88SN1-05Comutator cu picior de uz general68MomentanNegru7"Aluminiu2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC€267.00
G88SH1-05Comutator cu picior de uz general68MomentanPortocaliu7"Aluminiu2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC€459.19
HT-91-SWANO38SComutator cu picior ușor-MomentanOţel inoxidabil3.5 "Oţel1,4X, 6,6P125 / 250 VAC€264.33
LINEMASTER -

Comutator cu picior ușor

StilModelLungimeCuloriFormular de contactMaterialNEMA Rating-ulVoltajLăţimeLungime cabluPreț (ex. TVA)
A81SH122.75 "NegruSPDTPVC1125 / 250 VAC4.62 "-€153.16
B491-SC36MP2.875 "NegruSPDT-NROţel1125 / 250 VAC2.5 "6ft€161.13
C491-S2.875 "NegruSPDTOţel1125 / 250 VAC2.5 "-€89.25
D491-SC32.875 "NegruSPDT-NROţel1125 VAC2.5 "8ft€170.91
E41SH122.875 "NegruSPDTOţel4125 / 250 VAC2.75 "10ft€188.30
FT-91-SWANO3S3.5 "Oţel inoxidabilSPDT-NROţel inoxidabil1,4X, 6,6P125 VAC2.62 "8ft€312.38
GT-91-S3.5 "NegruSPDTOţel1125 / 250 VAC2 21 / 32 "-€48.37
H724.75 "Negru(2) SPDTZinc Metal turnat sub presiune1125 / 250 VAC4 9 / 32 "-€153.51
LINEMASTER -

Comutator cu picior pentru utilizare ușoară, 125 VCA, curent nominal de 15 A, 1/2 CP

ModelArticolPreț (ex. TVA)
T-91-SC3-ACH6RPX€103.93
LINEMASTER -

Comutator de picior Numatic

ModelArticolPreț (ex. TVA)
3B-30A2-SAH6BCA€195.04
LINEMASTER -

Comutator cu picior de uz general inversat Acțiune momentană

ModelArticolPreț (ex. TVA)
TWIN 88SN1-05AA8VDZ€413.29

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?