GREENLEE Ferăstraie cu găuri

Ferăstrău cu gaură bimetal și carbură utilizat pentru a realiza tăieturi adânci de până la 1.6 inci în piese de prelucrat din lemn sau metal

Filtru

StilModelSaw Dia.Preț (ex. TVA)
A925-1-7 / 321-7/32 "€65.83
A925-1-1 / 81.125 "€61.73
A925-22"€101.77
A925-2-1 / 22.5 "€138.53
A925-7 / 87 / 8 "€55.62
GREENLEE -

Fierăstrău cu gaură din carbură

StilModelConstrucţieSaw Dia.Preț (ex. TVA)
A645-1-1 / 8Carbură de tungsten1.125 "€64.46
B645-1-3 / 8Carbură de tungsten1.375 "€78.04
B645-2Carbură de tungsten2"€117.03
B645-1-3 / 4Carbură de tungsten1.75 "€92.13
C645-7 / 8Vârf din carbură de tungsten7 / 8 "€54.20
GREENLEE -

Ferăstraie cu găuri metalice

Ferăstrăile cu găuri Greenlee sunt potrivite pentru tăierea găurilor prin piese din aluminiu, tablă, oțel, plastic, lemn și fibră de sticlă. Acestea au o lamă de scule din oțel, bimetal pentru tăierea suprafețelor dure, reducând în același timp uzura și au finisaj cu oxid de abur pentru a menține temperatura scăzută a lamei în timpul tăierii. Au o placă din spate extra groasă pentru a minimiza vibrațiile în timpul funcționării. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ferăstrău bimetal, disponibile în diametre de 7/8 - 4.75 inci.

StilModelArticolSaw Dia.Dimensiunea coziiFoloseste cuPreț (ex. TVA)
A825-1Garnitură1"5/16 "Hex, 7/16" Hex, 1/4 "cu (3) FlatsMfr. Nr. 2800, 37155, 37157, 38522€27.76
B825-2Fierăstrău2"7/16 "Hex, 3/8" cu (3) Plate, 1/2 "cu (3) PlateMfr. Nr. 2801, 37154, 37156€23.74
C825-3-1 / 4Fierăstrău3.25 "7/16 "Hex, 1/2" cu (3) FlatsMfr. Nr. 2801, 37156€32.86
D825-4-1 / 8Fierăstrău4.125 "7/16 "Hex, 1/2" cu (3) FlatsMfr. Nr. 2801, 37156€49.79
D825-4Fierăstrău4"7/16 "Hex, 1/2" cu (3) FlatsMfr. Nr. 2801, 37156€46.66
E825-1-1 / 8Fierăstrău1.125 "5/16 "Hex, 7/16" Hex, 1/4 "cu (3) FlatsMfr. Nr. 2800, 37155, 37157, 38522€19.58
F825-7 / 8Fierăstrău7 / 8 "5/16 "Hex, 7/16" Hex, 1/4 "cu (3) FlatsMfr. Nr. 2800, 37155, 37157, 38522€18.12
G825-3-3 / 4Fierăstrău3.75 "7/16 "Hex, 1/2" cu (3) FlatsMfr. Nr. 2801, 37156€40.29
H825-3-5 / 8Fierăstrău3.625 "7/16 "Hex, 1/2" cu (3) FlatsMfr. Nr. 2801, 37156€33.95
I825-3Fierăstrău3"7/16 "Hex, 1/2" cu (3) FlatsMfr. Nr. 2801, 37156€30.98
H825-3-1 / 2Fierăstrău3.5 "7/16 "Hex, 1/2" cu (3) FlatsMfr. Nr. 2801, 37156€32.05
J825-2-1 / 2Fierăstrău2.5 "7/16 "Hex, 1/2" cu (3) FlatsMfr. Nr. 2801, 37156€31.05
K825-2-1 / 4Fierăstrău2.25 "7/16 "Hex, 1/2" cu (3) FlatsMfr. Nr. 2801, 37156€29.27
C825-1-3 / 4Fierăstrău1.75 "7/16 "Hex, 3/8" cu (3) Plate, 1/2 "cu (3) PlateMfr. Nr. 2801, 37154, 37156€23.65
L825-1-1 / 2Fierăstrău1.5 "5/16 "Hex, 3/8" cu (3) Plate, 1/2 "cu (3) PlateMfr. Nr. 2800, 37154, 37156€19.33
M825-3 / 4Fierăstrău3 / 4 "5/16 "Hex, 7/16" Hex, 1/4 "cu (3) FlatsMfr. Nr. 2800, 37155, 37157, 38522€17.01
N825-4-3 / 4Fierăstrău4.75 "7/16 "Hex, 1/2" cu (3) FlatsMfr. Nr. 2801, 37156€104.94
O825-4-1 / 2Fierăstrău4.5 "7/16 "Hex, 1/2" cu (3) FlatsMfr. Nr. 2801, 37156€96.73
P825-1-3 / 8Fierăstrău1.375 "5/16 "Hex, 3/8" cu (3) Plate, 1/2 "cu (3) PlateMfr. Nr. 2800, 37154, 37156€20.50
GREENLEE -

Dispozitiv de tăiere pentru găuri cu vârf din carbură cu schimbare rapidă, dimensiunea găurii de 3/4 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
645-3/4AH4FDM€52.58

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?