Ancore goale de perete și de perete

Filtru

GRAINGER -

Slot de ancorare cu perete gol din oțel carbon de 2 inci, 100 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U30538.012.0200AH3EDQ€58.08
GRAINGER -

Ancoră de perete gol cu ​​diametru de 1/4 inch, 50 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U30537.025.0250AH3EDM€44.72
GRAINGER -

Anchor Self-Driling #6To#10, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U30532.000.0001AH8KHX€59.95
GRAINGER -

Set de ancorare de expansiune #12 1-7/16 inch, 50 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U30503.010.0175AH3LCM€21.47
GRAINGER -

Ancoră pentru gips-carton auto-forant #8 1-11/16 inch, 100 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U30533.016.0125AH3LCK€29.11
GRAINGER -

Toggle Anchor Plastic 1/4 la 3/8 inch, 100PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U63270.000.0037AH3EDR€14.42
GRAINGER -

Slot de ancorare cu perete gol din oțel carbon 3-3/4 inch, 100 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U30537.025.0375AH3EDP€103.72
GRAINGER -

Slot de ancorare cu perete gol din oțel carbon 3-3/4 inch, 50 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U30537.018.0375AH3EDL€57.20
GRAINGER -

Ancoră de perete gol cu ​​diametru de 3/16 inch, 50 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U30537.018.0300AH3EDK€48.41
TITAN FASTENERS -

Ancoră, conică, 10-12 X 1 inch, 20000PK

ModelArticolPreț (ex. TVA)
TLB101232G20MAE2MRB€834.32
RED HEAD -

Set ancoră, Phillips, dimensiune 1-1 / 4 inch, 25 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
EZP25AA7GEY€38.04
WESTWARD -

Ancorare pentru gips-carton autoforant #6-10, 100buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
U30530.000.0001AA3GCC€21.17
12

Ancore goale de perete și de perete

Ancorele de perete goale sunt inserții de perete combinate cu șuruburi pe partea exterioară pentru montare pe pereți uscați sau goi. Raptor Supplies oferă o gamă largă de ancore, kituri de ancore, seturi de ancore și instrumente de fixare de la mărci precum DEWALT, Red Head, spre vest, Grainger, dispozitive de fixare electrice și altele.

Întrebări Frecvente

Ancorele de gips-carton au nevoie de un știft?

Este de preferat să folosiți șuruburi cu ancore pentru gips-carton, în comparație cu știfturile.

Unde se folosesc ancorele de perete?

Ancorele de perete pot fi folosite în beton, gips-carton, metal, cărămidă sau lemn.

Pot lipi într-o ancora de gips-carton?

Da, lipiciul Gorilla este folosit în ancoră pentru a fixa o gaură prea mare pentru un șurub.

Cum se instalează ancore pentru gips-carton?

  • Măsurați și marcați locația ancorelor.
  • Dacă utilizați ancore altele decât ancorele autoforante, vor fi necesare găuri pilot.
  • Verificați ambalajul ancorei pentru a determina dimensiunea bitului necesară pentru a găuri gaura pilot. Găuriți gaura pilot prin gips-carton.
  • Pentru ancore de expansiune și perete gol, folosiți un ciocan pentru a lovi cu atenție ancora în gaură până când gulerul ancorei este la același nivel cu peretele. Nu introduceți gulerul sub suprafața peretelui.
  • Pentru ancorele tip curea, introduceți comutatorul prin orificiul pilot. Trageți curelele spre dvs. pentru a fixa comutatorul pe spatele peretelui și glisați gulerul de ancorare de-a lungul curelelor și pe suprafața peretelui. Când gulerul este pe perete și comutatorul este pe spatele peretelui, desprindeți și aruncați curelele de plastic.
  • Pentru șuruburile de tip șurub, scoateți comutatorul cu arc din șurub și introduceți șurubul prin orificiul de montare al articolului care se instalează. Rotiți comutatorul înapoi pe șurub, asigurându-vă că este orientat pentru a se plia în jos spre capul șurubului. De asemenea, ar trebui să fie fixat pe șurub. Dacă se află la vârful șurubului, poate cădea în spatele peretelui. Introduceți porțiunea de comutare a ancorei în orificiul pilot și în spatele plăcii de perete.

Ce instrucțiuni trebuie urmate pentru îndepărtarea ancorelor de gips-carton?

  • Scoateți șurubul și alegeți un burghiu care este cu aproximativ două dimensiuni mai mare decât diametrul orificiului de guler metalic al ancorei.
  • Marginile tăietoare ale bitului trebuie să intre în contact doar cu marginile gulerului din jurul orificiului șurubului și să nu atârne în interiorul orificiului.
  • Utilizați gaura din ancoră pentru a alinia burghiul din burghiu înainte de a începe să forați. Bitita va forța probabil ancora să iasă din gips-carton de îndată ce gulerul se eliberează de ancoră. Lasă-l să aterizeze în cavitatea peretelui.
  • Gips-cartonul este ținut pe loc de un guler metalic la exterior. Din interior, un set de dinte se extind și apasă pe gips-carton.

Care este diferența dintre o ancoră de expansiune și o ancoră cu pană?

Spre deosebire de ancorele cu expansiune, ancorele cu pană pot fi utilizate numai în betonul solid și nu în alte materiale de zidărie, cum ar fi cărămidă sau blocuri goale.

Sunt ancorele de expansiune post-instalate?

Ancorele de expansiune sunt ancore post-instalate care sunt introduse într-o gaură forată în materiale de zidărie sau beton întărit. Sarcinile sunt transferate la materialul de bază prin frecare, rulmenți sau ambele.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?