GREENLEE Drivere și clapete de afișare a semnelor hidraulice

Ideal for compressing or tampering the earth or soil around poles during maintenance or installation of poles. Deliver airflows of 1500 bpm at 8 gpm & 1160 bpm at 5 gpm and are capable of withstanding pressures up to 2300 psi. Feature kidney shaped feet for tamping round posts and poles

Filtru

GREENLEE -

Ansambluri Tamper

Tamperele de stâlpi Greenlee sunt ideale pentru aplicații de compactare a umpluturii, asfalt și instalarea stâlpilor. Aceste dispozitive portabile de blocare a stâlpilor au un design simplu, cu doar 3 părți mobile pentru a minimiza uzura și cerințele de întreținere și o supapă reversibilă ON/OFF pentru comutarea rapidă între sistemele hidraulice cu centru deschis și închis.

StilModelPreț (ex. TVA)
AH4802-6€4,723.45
RFQ
AH4802€4,615.50
RFQ
GREENLEE -

Driver pentru stâlp de semnalizare, 2300 psi max. Presiune de intrare, 81 ft. lbs. Suflare energie

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HPD-HV-UAE4XXU€7,797.28
GREENLEE -

Tamper de stâlp, supapă pe tub, lungime de 72 inchi, interval de debit de 4 până la 6 GPM

ModelArticolPreț (ex. TVA)
H4802-3AA7ZLG€5,552.67

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?