DAYTON Încălzitoare de unități hidronice

Filtru

DAYTON -

Încălzitoare suspendate orizontale hidraulice de perete și tavan

Încălzitoarele hidronice orizontale suspendate Dayton asigură încălzire primară sau suplimentară prin împingerea și răspândirea aerului încălzit. Sunt suspendate de un perete sau tavan pentru a distribui aerul uniform. Aceste unități stochează apă care este apoi încălzită prin trecerea unui curent prin bobine serpentine și circulată cu o rată maximă de 150 PSI. Acestea au un motor complet închis, care este capabil să producă o putere maximă de 25 W. Sunt listate ETL și ETLc și respectă standardele OSHA pentru utilizare în siguranță. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste încălzitoare, disponibile în rate de debit de aer de 245, 500, 580 și 850 CFM pe Raptor Supplies.

StilModelFlux de aeramperiAdâncimeÎnălţimeCP motorLăţimePreț (ex. TVA)
A5YH18Cfm 2450.83.75 "16 "16W18 "€1,168.81
A5PV19Cfm 5000.87.75 "16 "16W18 "€1,262.80
A5PV22Cfm 5801.28.75 "16 "25W18 "€1,457.61
A5PV26Cfm 8501.410.5 "18.5 "1/2020.5 "€1,677.08
DAYTON -

Unități de încălzire pe perete și tavan hidronice verticale suspendate

Unitățile de încălzire hidronice verticale suspendate Dayton asigură încălzire primară sau suplimentară prin împingerea și răspândirea aerului încălzit. Sunt suspendate de un perete sau tavan pentru a distribui aerul uniform. Aceste unități stochează apă, care este apoi încălzită prin trecerea unui curent prin bobine dreptunghiulare și circulată cu o rată maximă de 75 PSI. Acestea au un motor complet închis, capabil să producă o putere maximă de 3 CP. Unitățile de încălzire sunt listate ETL și ETLc și respectă standardele OSHA pentru utilizare în siguranță. Alegeți dintr-o gamă largă de unități de încălzire, disponibile în variante monofazate și trifazate Raptor Supplies.

StilModelLăţimeFlux de aeramperiAdâncimeÎnălţimeCP motorFazăVoltajPreț (ex. TVA)
A5PV6318.25 "Cfm 5951.218.25 "10.75 "1/401115€1,707.36
A5PV6621.25 "Cfm 9892.121.25 "11.125 "1/201115€1,758.44
A5PV6821.25 "Cfm 12002.121.25 "11.625 "1/201115€2,194.07
A5PV5425.25 "Cfm 14901.225.25 "12.13 "1/81115€2,255.58
A5PV5525.25 "Cfm 17902.325.25 "12.75 "1/61115€2,472.22
A5PV5629.5 "Cfm 22202.329.5 "13.625 "1/61115€2,677.44
A5PV5729.5 "Cfm 26202.329.5 "14.13 "1/61115€2,849.54
A5PV5937.5 "Cfm 41803.637.5 "5.125 "1/41115€4,784.12
A5PV6037.5 "Cfm 44305.437.5 "15.25 "1/21115€4,993.53
A5PV6137.5 "Cfm 52103.237.5 "16.75 "3/43230/460€5,590.60
A5PV6237.5 "Cfm 61403.237.5 "17.625 "3/43230/460€6,405.99
A5PV6442 "Cfm 80205.0042 "17.25 "1.53230/460€9,073.51
A5PV6542 "Cfm 94505.0042 "20.75 "1.53230/460€11,246.91
A5PV6742 "Cfm 11,0009.842 "24.25 "33230/460€12,628.13
DAYTON -

Incalzitoare orizontale hidronice, incalzire cu apa sau abur

Aparatele de încălzire hidraulice orizontale Dayton se montează pe pereți pentru a încălzi suprafețe mari, spații comerciale și industriale. Aceste încălzitoare dispun de conexiuni filetate femele NPT pentru alimentarea cu apă sau abur pentru a încălzi aerul și au ventilatoare pentru a împinge și a răspândi aerul încălzit pe orizontală. Ele vin cu lambriuri reglabile pentru controlul direcției fluxului de aer. Modelele selectate permit montaj vertical pe tavan pentru a împinge aerul încălzit în jos spre podea. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste încălzitoare, disponibile cu viteze ale fluxului de aer cuprinse între 395 și 5500 cfm.

StilModelLăţimeFlux de aeramperiAdâncimeÎnălţimeMax. Operarea PSICarcasa motoruluiCP motorPreț (ex. TVA)
A5PV3114.5 "Cfm 3950.89"15 "75Total închis16W€1,183.65
A3DUF714.5 "Cfm 4500.89"18 "150Total închis16W€1,432.70
A5PV4314.5 "Cfm 5501.29"18 "75Total închis25W€1,523.96
A5PV4617 "Cfm 7501.411 "20.25 "75Total închis1/20€1,801.73
A5PV4717 "Cfm 9001.411 "20.5 "75Total închis1/20€1,833.17
A5PV4817 "Cfm 9001.411 "20.5 "75Total închis1/20€1,962.65
A5PV5018.5 "Cfm 11001.411 "21.75 "75Total închis1/20€2,066.09
A5PV4918.5 "Cfm 11001.411 "21.75 "75Total închis1/20€1,909.10
A5PV1619.5 "Cfm 18002.214 "24 "75Total închis1/12€2,953.20
A5PV5319.5 "Cfm 14002.214 "24 "75Total închis1/12€2,519.45
A5PV5219.5 "Cfm 14002.214 "24 "75Total închis1/12€2,362.46
A5PV1519.5 "Cfm 18002.214 "24 "75Total închis1/12€2,580.59
A5PV5121 "Cfm 14002.212 "24.25 "75Total închis1/12€2,160.18
A5PV2021 "Cfm 19004.514 "25.25 "75Total închis1/3€2,858.10
A5YH1921 "Cfm 19004.514 "25.25 "75Total închis1/3€2,644.96
A5YH2021 "Cfm 14002.212 "24.25 "75Total închis1/12€2,068.79
A5PV2323.5 "Cfm 20004.514 "27.75 "75Rama deschisa1/3€3,086.44
A5PV2723.5 "Cfm 22004.514 "27.75 "75Rama deschisa1/3€3,181.09
A5PV3023.5 "Cfm 26004.514 "27.75 "75Rama deschisa1/3€3,467.27
A5PV2923.5 "Cfm 26004.514 "27.75 "75Rama deschisa1/3€3,254.13
A5PV2423.5 "Cfm 20004.514 "27.75 "75Rama deschisa1/3€3,299.58
A5PV2823.5 "Cfm 22004.514 "27.75 "75Rama deschisa1/3€3,465.27
A5PV3224.5 "Cfm 22004.514 "29 "75Rama deschisa1/3€3,589.42
A5PV3324.5 "Cfm 22004.514 "29 "75Rama deschisa1/3€3,802.56
A5PV3424.5 "Cfm 29004.514 "29 "75Rama deschisa1/3€3,929.50

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?