EXTECH Termometre cu infraroșu

Filtru

EXTECH -

Termometre cu infraroșu

Termometrele cu infraroșu Extech sunt folosite pentru a măsura temperaturile suprafeței de până la 1400 de grade F (760 de grade C) cu un indicator laser încorporat care identifică zona țintă și îmbunătățește obiectivul. Aceste unități dispun de o alarmă sonoră reglabilă înaltă/joasă și o funcție de emisivitate reglabilă care mărește precizia măsurării pe diferite suprafețe reflectorizante. În plus, sunt echipate cu o funcție de blocare pentru afișarea continuă a citirilor, o baterie de 9 V, o cutie de transport și un manual de utilizare. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste termometre cu infraroșu, disponibile în opțiuni de timp de răspuns de 150, 300 și 1000 msec pe Raptor Supplies.

StilModelTemp. GamăAcurateteCertificat de calibrareAfişaMemorieTemp. De funcționare GamăRezoluţieTimp De RaspunsPreț (ex. TVA)
AIR270---LCD cu iluminare din spate de 1.5".-32 până la 132 ° F0.1° F/C1000 ms€174.73
RFQ
AIR270-NIST-4 până la 1202 °--LCD cu iluminare din spate de 1.5".-32 până la 132 ° F0.1° F/C1000 ms€547.79
RFQ
BIR267-45 de grade până la 315 de grade-Nu-Max / Min / Media / Dif32 de grade până la 122 de grade F0.1 grade F/C1 sec.€195.96
C42510A-NIST-58 grade până la 1200 grade F+/- 1%NISTLCD retroiluminatMinim maxim0 grade până la 50 grade C (32 grade până la 122 grade F)0.1 grade Până la 199.9 grade300 msec.€705.91
D42545-NIST-58 grade până la 1832 grade F+/- 2%NISTLCD retroiluminatMin / Max / Media / Dif32 de grade până la 122 de grade F0.1 grade Până la 199.9 grade1000 msec.€1,347.19
D42545-58 grade până la 1832 grade F+/- 2%-LCD retroiluminatMin / Max / Media / Dif32 de grade până la 122 de grade F0.1 grade Până la 199.9 grade1000 msec.€669.87
E42512-NIST-58 grade până la 1832 grade F+/- 1%NISTLCD retroiluminatmax0 grade până la 50 grade C (32 grade până la 122 grade F)0.1 de grade F/0.1 grade C150 msec.€1,186.14
E42512-58 grade până la 1832 grade F+/- 1%-LCD retroiluminatmax32 de grade până la 122 de grade F0.1 grade F/C150 msec.€469.83
StilModelPreț (ex. TVA)
A42570-NISTL€1,762.31
A42570€1,301.06
EXTECH -

Mini Ir Therm -4to630 F 1 In @ 8 Inch Focus

ModelArticolPreț (ex. TVA)
IR400AF2RBE€187.94

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?