WIHA TOOLS Seturi de instrumente izolate

Seturi de chei hexagonale în formă de L concepute pentru a oferi o rotație de 360 ​​de grade la unghiuri de până la 35 de grade. Dispune de lame izolate de protecție pentru lipire permanentă. De asemenea, sunt disponibile seturi de prize izolate și unelte în diferite dimensiuni

Filtru

WIHA TOOLS -

Seturi de instrumente izolate

StilModelDimensiunea unitățiiNumăr de bucațiDrivere cu nuci incluseSocluri incluseDepozitare scule inclusăPreț (ex. TVA)
A32190-151/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"-Da€333.95
B32984-6--Nu€220.69
C32868-10--Da€678.83
D32985-7--Da€269.52
E32192-141/4", 5/16", 11/32", 3/8", 1/2"-Da€559.00
F32867-10--Da€618.94
G32874-487/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"-Da€1,390.67
H32983-5--Nu€99.38
I32869-14--Da€754.42
J32894-121/4", 5/16", 3/8", 1/2"-Da€520.83
K32872.G-5--Da€202.52
L32879-251/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm-Da€1,055.55
M32892-10--Da€451.92
N32988-22--Da€907.65
O32891-11--Da€490.24
P32999-9--Da€712.18
Q32873.G-3--Da€289.72
R32888-11--Da€447.90
S32890-4--Da€296.12
T32875-5--Da€300.76
U32878-13--Da€519.56
V32987-8--Da€656.21
W32986-11--Da€302.86
X32981-3--Nu€220.34
Y32889-8--Da€760.49
WIHA TOOLS -

Set de prize izolate

StilModelDimensiunea unitățiiNumăr de bucațiSocluri incluseDepozitare scule inclusăPreț (ex. TVA)
A317901 / 2 "24(11) 1/2 "Dr 6 pt. Socluri: 3/8", 7/16 ", 1/2", 9/16 ", 5/8", 11/16 ", 3/4", 13 / 16 ", 7/8", 15/16 ", 1"Da€1,320.62
A316911 / 2 "24(11) Prize 1/2" Dr 6 pt.: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24 mmDa€1,679.95
B313911 / 4 "13(10) prize 1/4" Dr 6 pt.: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mmDa€1,033.47
C313901 / 4 "13(10) 1/4 "Dr 6 pt. Socluri: 3/16", 7/32 ", 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", 3/8", 7 / 16 ", 1/2", 9/16 "Da€1,032.82
D318903 / 8 "7-Nu€476.07
E315903 / 8 "10(8) prize 3/8" Dr: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmDa€1,162.83
F314933 / 8 "10(8) prize de 3/8 ": 5/16", 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3/4 "Da€1,057.99
G314913 / 8 "16(16) 3/8" Dr 12 pt. Prize: 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/ 4", 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmDa€896.50
A314953 / 8 "24(4) 3/8 "Dr 6 pt. Socluri: 1/4", 9/32 ", 5/16", 11/32 ", (7) 3/8" Dr 12 pt. Socluri: 3/8 ", 7/16", 1/2 ", 9/16", 5/8 ", 11/16", 3/4 "Da€1,604.10
H315923 / 8 "24(11) prize 3/8" Dr: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mmDa€1,556.60
WIHA TOOLS -

Set de chei hexagonale izolate 8 piese

ModelArticolPreț (ex. TVA)
13690AF3ZHZ€353.01

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?