Păianjenii cuplării maxilarelor

Filtru

Păianjenii de cuplare a fălcilor sunt utilizați pentru a conecta doi arbori pentru transmiterea cuplului între ei. Acestea absorb șocurile și vibrațiile și compensează nealinierea dintre cei doi arbori. Aceste falci...Află mai multe

LOVEJOY -

Păianjen, SOX NBR, solid, dimensiune AL150, duritate Shore 80A, tip de cuplare cu fălci

ModelArticolPreț (ex. TVA)
68514418027AJ2XBT€63.15
RULAND MANUFACTURING -

Urethane Spider Jc12 / mjc19 Dimensiunea cuplajului

ModelArticolPreț (ex. TVA)
JD12/19-85BAC9NNH€41.04
LISLE -

Paianjen mare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LS/17640CD8ELA€5.17
Vezi detalii
12

Păianjenii cuplării maxilarelor

Păianjenii de cuplare a fălcilor sunt utilizați pentru transmiterea cuplului între doi arbori și pentru protejarea componentelor de deteriorarea prin amortizarea vibrațiilor și șocurilor. Raptor Supplies oferă o gamă largă de păianjeni de cuplare a falcilor fiabile de la mărci precum Boston Gear, Dayton, Iubesc bucuria, Lisle și TB Wood's. Iubesc bucuria Păianjenii de tip L sunt proiectați pentru a permite alinierea necorespunzătoare a arborelui unghiular și paralel. Acești păianjeni au o construcție din cauciuc uretan, hytrel, bronz sau SOX (NBR), care asigură o rezistență excelentă la abraziune și protecție împotriva murdăriei, uleiului, nisipului, grăsimii și umidității. Ele previn contactul metal cu metal, asigurând o uzură internă mai mică și oferă un cuplu de până la 704 Nm. TB Wood's Inserțiile de cuplare a fălcilor din uretan sunt proiectate pentru reglarea unui maxim de 0.015 inch paralel și dezechilibre unghiulare de 1 grad. Aceste inserții oferă un cuplu de 1.5 ori mai mare decât inserțiile Buna N, dar cu o amortizare redusă a vibrațiilor. Acestea pot fi operate la temperaturi cuprinse între -30 și 160 de grade F. Acești păianjeni de cuplare a fălcilor sunt disponibili în înălțimi cuprinse între 0.44 și 5 inci. Raptor Supplies.

Întrebări Frecvente

Cum aleg păianjenul de cuplare a maxilarului potrivit pentru aplicația mea?

Alegerea unui păianjen de cuplare a fălcilor depinde de capacitatea cuplului, dimensiunea arborelui, temperatura de funcționare și compatibilitatea chimică a materialului cu fluidele sau gazele transferate.

Cum instalez un păianjen de cuplare a fălcilor?

  • Asigurați-vă că arborii sunt aliniați și curați corespunzător.
  • Așezați păianjenul între două butuci de cuplare și aliniați fălcile butucilor cu dinții păianjenului.
  • Strângeți șuruburile sau șuruburile de pe butuci pentru a fixa păianjenul.
  • În cele din urmă, verificați alinierea corectă și asigurați-vă că păianjenul nu este supraîntins sau deteriorat.

Cum întrețin un păianjen de cuplare a maxilarului?

  • Inspectați-l în mod regulat pentru semne de uzură, deteriorare sau întindere.
  • Curățați păianjenul și butucii de cuplare pentru a preveni acumularea de resturi sau contaminanți.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?