SHEL LAB Cuptoare și cuptoare de laborator

Filtru

SHEL LAB -

Cuptoare digitale de bază

StilModelNumărul de rafturiDimensiuni de gabaritTemp. PrecizieVolumPreț (ex. TVA)
ASMO14-2337X34X47+/- 3.0 grade C @ 150 grade C13.7 cu. ft.€11,139.35
BSMO28-2637.5x24.75x78.25+/- 3.5 grade C la 150 grade C27.5 cu. ft.€14,130.95
RFQ
SHEL LAB -

Cuptorul de vid

StilModelNumărul de rafturiDimensiuni de gabaritAlimentareTemp. PrecizieTemp. GamăVolumPreț (ex. TVA)
ASVAC1E215.5 x 19 x 22.5 "115V+/- 9 grade C la 120 grade CAmb. +15 grade C până la 210 grade C0.6 cu. ft.€4,491.33
BSVAC13X x 17 22.3 23.5120v 60 hz+/- 3.5% din set pointAmb. +10 grade până la 240 grade C0.6 cu. ft.€9,514.55
CSVAC43X x 26.5 35 32.5120v 60 hz+/- 3.5% din set pointAmb. +10 grade până la 240 grade C4.5 cu. ft.€23,089.02
CSVAC23X x 20.5 28.2 26.25120v 60 hz+/- 3.5% din set pointAmb. +10 grade până la 240 grade C1.7 cu. ft.€12,265.34
StilModelAlimentareTemp. GamăPreț (ex. TVA)
ASVAC2E115VAmb. +15 grade C până la 210 grade C€5,425.86
ASVAC2E-2240VAmbient ambiental +15C până la 210 grade C€6,004.05
StilModelCapacitateAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăTemp. PrecizieWattsPreț (ex. TVA)
ASMO3327 "35.5 "28.6 "+/- 2.0 grade C la 150 grade C2000€5,885.73
ASMO54.927.5 "40 "30.5 "+/- 2.5 grade C la 150 grade C2200€6,957.45
SHEL LAB -

Cuptor cu vid 0.6 Picior cubic 220v

ModelArticolPreț (ex. TVA)
SVAC1E-2AC8BHK€5,160.29

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?