FOREVERBOLT Șaibe de blocare

Filtru

FOREVERBOLT -

Spălători cu blocare divizată

StilModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.MărimeaGrosimeGrosime ToleranțăPreț (ex. TVA)
AFB3LKW6P100#60.141 "316 oțel inoxidabil0.25 "-0.031 "+/- 0.005 "€68.07
BFBLKW6P100#60.141 "Oțel inoxidabil 18-80.25 "-0.031 "+/- 0.005 "€64.62
CFBLKW8P100#81.67 "Oțel inoxidabil 18-80.293 "-0.04 "+/- 0.005 "€65.57
DFB3LKW8P100#81.67 "316 oțel inoxidabil0.293 "-0.04 "+/- 0.005 "€67.51
EFBLKW10P100#100.193 "Oțel inoxidabil 18-80.334 "-0.047 "+/- 0.005 "€67.03
FFB3LKW10P100#100.193 "316 oțel inoxidabil0.334 "-0.047 "+/- 0.005 "€68.94
GFB3LKW1P51"1.003 "316 oțel inoxidabil1.6521"0.25 "+/- 0.005 "€57.89
HFBLKW1P101"1.003 "Oțel inoxidabil 18-81.6521"0.25 "+/- 0.005 "€81.66
IFB3LKW12P251 / 2 "0.502 "316 oțel inoxidabil0.869 "1 / 2 "0.125 "+/- 0.005 "€55.85
JFBLKW12P501 / 2 "0.502 "Oțel inoxidabil 18-80.869 "1 / 2 "0.125 "+/- 0.005 "€84.27
KFBLKW14P1001 / 4 "0.252 "Oțel inoxidabil 18-80.487 "1 / 4 "0.062 "+/- 0.005 "€72.80
LFB3LKW14P1001 / 4 "0.252 "316 oțel inoxidabil0.487 "1 / 4 "0.062 "+/- 0.005 "€74.24
MFB3LKW34P203 / 4 "0.753 "316 oțel inoxidabil1.2643 / 4 "0.188 "+/- 0.005 "€79.09
NFBLKW34P253 / 4 "0.753 "Oțel inoxidabil 18-81.2643 / 4 "0.188 "+/- 0.005 "€85.31
OFB3LKW38P503 / 8 "0.377 "316 oțel inoxidabil0.68 "3 / 8 "0.094 "+/- 0.005 "€64.56
PFBLK38P1003 / 8 "0.377 "Oțel inoxidabil 18-80.68 "3 / 8 "0.094 "+/- 0.005 "€106.05
QFBLKW58P255 / 8 "0.628 "Oțel inoxidabil 18-81.072 "5 / 8 "0.156 "+/- 0.005 "€60.98
RFB3LKW58P255 / 8 "0.628 "316 oțel inoxidabil1.072 "5 / 8 "0.156 "+/- 0.005 "€65.14
SFBLKW516P1005 / 16 "0.314 "Oțel inoxidabil 18-80.583 "5 / 16 "0.078 "+/- 0.005 "€100.27
TFB3LKW516P505 / 16 "0.314 "316 oțel inoxidabil0.583 "5 / 16 "0.078 "+/- 0.005 "€58.35
UFBLKW78P107 / 8 "0.878 "Oțel inoxidabil 18-81.4557 / 8 "0.219 "+/- 0.005 "€61.68
VFB3LKW78P107 / 8 "0.878 "316 oțel inoxidabil1.4557 / 8 "0.219 "+/- 0.005 "€62.57
WFBLKW716P507 / 16 "0.44 "Oțel inoxidabil 18-80.776 "7 / 16 "0.109 "+/- 0.005 "€63.64
XFB3LKW716P257 / 16 "0.44 "316 oțel inoxidabil0.776 "7 / 16 "0.109 "+/- 0.005 "€55.92
YFB3LKWM3P100M33.1 mm316 oțel inoxidabil6.2mm-0.8 mm+/- 0.2mm€66.54

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?