FOREVERBOLT Spălători cu blocare divizată


Filtru
StilModelSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.MărimeaGrosimeGrosime ToleranțăPreț (ex. TVA)
A
FB3LKW6P100
#60.141 "316 oțel inoxidabil0.25 "-0.031 "+/- 0.005 "€68.07
B
FBLKW6P100
#60.141 "Oțel inoxidabil 18-80.25 "-0.031 "+/- 0.005 "€64.62
C
FBLKW8P100
#81.67 "Oțel inoxidabil 18-80.293 "-0.04 "+/- 0.005 "€65.57
D
FB3LKW8P100
#81.67 "316 oțel inoxidabil0.293 "-0.04 "+/- 0.005 "€67.51
E
FBLKW10P100
#100.193 "Oțel inoxidabil 18-80.334 "-0.047 "+/- 0.005 "€67.03
F
FB3LKW10P100
#100.193 "316 oțel inoxidabil0.334 "-0.047 "+/- 0.005 "€68.94
G
FB3LKW1P5
1"1.003 "316 oțel inoxidabil1.6521"0.25 "+/- 0.005 "€57.89
H
FBLKW1P10
1"1.003 "Oțel inoxidabil 18-81.6521"0.25 "+/- 0.005 "€81.66
I
FB3LKW12P25
1 / 2 "0.502 "316 oțel inoxidabil0.869 "1 / 2 "0.125 "+/- 0.005 "€55.85
J
FBLKW12P50
1 / 2 "0.502 "Oțel inoxidabil 18-80.869 "1 / 2 "0.125 "+/- 0.005 "€84.27
K
FBLKW14P100
1 / 4 "0.252 "Oțel inoxidabil 18-80.487 "1 / 4 "0.062 "+/- 0.005 "€72.80
L
FB3LKW14P100
1 / 4 "0.252 "316 oțel inoxidabil0.487 "1 / 4 "0.062 "+/- 0.005 "€74.24
M
FB3LKW34P20
3 / 4 "0.753 "316 oțel inoxidabil1.2643 / 4 "0.188 "+/- 0.005 "€79.09
N
FBLKW34P25
3 / 4 "0.753 "Oțel inoxidabil 18-81.2643 / 4 "0.188 "+/- 0.005 "€85.31
O
FB3LKW38P50
3 / 8 "0.377 "316 oțel inoxidabil0.68 "3 / 8 "0.094 "+/- 0.005 "€64.56
P
FBLK38P100
3 / 8 "0.377 "Oțel inoxidabil 18-80.68 "3 / 8 "0.094 "+/- 0.005 "€106.05
Q
FBLKW58P25
5 / 8 "0.628 "Oțel inoxidabil 18-81.072 "5 / 8 "0.156 "+/- 0.005 "€60.98
R
FB3LKW58P25
5 / 8 "0.628 "316 oțel inoxidabil1.072 "5 / 8 "0.156 "+/- 0.005 "€65.14
S
FBLKW516P100
5 / 16 "0.314 "Oțel inoxidabil 18-80.583 "5 / 16 "0.078 "+/- 0.005 "€100.27
T
FB3LKW516P50
5 / 16 "0.314 "316 oțel inoxidabil0.583 "5 / 16 "0.078 "+/- 0.005 "€58.35
U
FBLKW78P10
7 / 8 "0.878 "Oțel inoxidabil 18-81.4557 / 8 "0.219 "+/- 0.005 "€61.68
V
FB3LKW78P10
7 / 8 "0.878 "316 oțel inoxidabil1.4557 / 8 "0.219 "+/- 0.005 "€62.57
W
FBLKW716P50
7 / 16 "0.44 "Oțel inoxidabil 18-80.776 "7 / 16 "0.109 "+/- 0.005 "€63.64
X
FB3LKW716P25
7 / 16 "0.44 "316 oțel inoxidabil0.776 "7 / 16 "0.109 "+/- 0.005 "€55.92
Y
FB3LKWM3P100
M33.1 mm316 oțel inoxidabil6.2mm-0.8 mm+/- 0.2mm€66.54
Z
FBLKWM3P100
M33.1 mmOțel inoxidabil 18-86.2mm-0.8 mm+/- 0.2mm€65.08
A1
FBLKWM4P100
M44.1 mmOțel inoxidabil 18-87.6mm-0.9 mm+/- 0.2mm€65.57
B1
FB3LKWM4P100
M44.1 mm316 oțel inoxidabil7.6mm-0.9 mm+/- 0.2mm€66.03
C1
FB3LKWM5P100
M55.1 mm316 oțel inoxidabil9.2mm-1.2 mm+/- 0.2mm€67.99
D1
FBLKWM5P100
M55.1 mmOțel inoxidabil 18-89.2mm-1.2 mm+/- 0.2mm€67.02
E1
FBLKWM6P100
M66.1 mmOțel inoxidabil 18-811.8mm-1.6 mm+/- 0.2mm€88.22
F1
FB3LKWM6P100
M66.1 mm316 oțel inoxidabil11.8mm-1.6 mm+/- 0.2mm€74.26
G1
FB3LKWM8P50
M88.1 mm316 oțel inoxidabil14.8mm-2.0 mm+/- 0.2mm€45.31
H1
FBLKWM8P100
M88.1 mmOțel inoxidabil 18-814.8mm-2.0 mm+/- 0.2mm€94.00
I1
FB3LKWM10P50
M1010.2 mm316 oțel inoxidabil18.1mm-2.2 mm+/- 0.2mm€60.73
J1
FBLKWM10P50
M1010.2 mmOțel inoxidabil 18-818.1mm-2.2 mm+/- 0.2mm€60.76
K1
FBLKWM12P50
M1212.2 mmOțel inoxidabil 18-824.1mm-2.5 mm+/- 0.2mm€68.02
L1
FB3LKWM12P50
M1212.2 mm316 oțel inoxidabil24.1mm-2.5 mm+/- 0.2mm€70.40
M1
FBLKWM16P25
M1616.2 mmOțel inoxidabil 18-827.4mm-3.5 mm+/- 0.2mm€100.29
N1
FB3LKWM16P10
M1616.2 mm316 oțel inoxidabil27.4mm-3.5 mm+/- 0.2mm€30.16
O1
FB3LKWM20P10
M2020.2 mm316 oțel inoxidabil33.6mm-4.0 mm+/- 0.2mm€47.02
P1
FBLKWM20P25
M2020.2 mmOțel inoxidabil 18-833.6mm-4.0 mm+/- 0.2mm€87.89

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?