DAYTON Seturi de flanșe de ventilație

Filtru

DAYTON -

Kit cu flanșă lambriu

Seturile de flanșe Dayton sunt ideale pentru utilizarea cu o combinație de aluminiu și jaluzele fixe drenabile. Aceste unități au construcție din aluminiu extrudat presetat, cu găuri preperforate pentru a accelera instalarea și pentru a asigura protecție împotriva intemperiilor prin acoperirea golurilor / deschiderilor mici. Acestea includ hardware de montare care ajută la conectarea jaluzelelor la cadrele lor perimetrale și sunt disponibile în lungimi cuprinse între 14.5 și 62.5 inci.

StilModelLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A45C67514.5 "14.5 "€76.23
A33W75420.5 "20.5 "€85.70
A33W75826.5 "38.5 "€105.85
A33W75526.5 "26.5 "€94.46
A33W75732.5 "32.5 "€105.85
A33W75938.5 "38.5 "€116.12
A33W76238.5 "50.5 "€136.77
A33W75638.5 "26.5 "€107.99
A33W76144.5 "44.5 "€130.51
A33W76050.5 "38.5 "€134.05
A33W76350.5 "50.5 "€145.39
A45C67656.5 "56.5 "€176.93
A45C67762.5 "62.5 "€189.94

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?