IMPERIAL Seturi de gabarit colector

Filtru

imperial Seturile de manometre colectoare monitorizează presiunea, temperatura și debitul agenților frigorifici din sistemele HVAC. Aceste seturi de calibre colectoare sunt...Află mai multe
IMPERIAL -

Seria 800 Deep Draw, colector cu 4 supape

Manifoldurile cu 800 supape Imperial 4 Series sunt ideale pentru aplicații HVAC și refrigerare. Acestea au o evacuare de 4 ori mai rapidă decât colectoarele obișnuite și au un design de supapă cu scaun moale. Aceste colectoare sunt echipate cu scale cu coduri de culoare pentru rezistență la pulsații și vibrații și au o durată de viață extinsă. În plus, mânerele lor ergonomice eliberează derapajul chiar și cu mâinile uleioase și umerașele pivotante asigură o rotație ușoară. Ele pot rezista la presiuni de lucru de până la 800 psi și au corpuri robuste, ușoare, cu grafică gravată cu laser pentru o vizibilitate îmbunătățită.
Raptor Supplies oferă și Imperial Colectoare supapă Seria 600 serie 2 cu inele O duale.

StilModelPreț (ex. TVA)
A843-CS€392.22
A846-CS€438.20
IMPERIAL -

Manometre din galvanizare din alamă cu 600 valve, seria 4, port de 3/8 inch

Manometre de colector Imperial Seria 600 pentru testarea sau încărcarea agentului frigorific în sistemele de aer condiționat și refrigerare. Aceste manometre de precizie au un design unic cu scale codificate prin culori care rezistă la șocuri, vibrații și pulsații pentru a oferi o protecție excelentă la impact și mânere ergonomice pentru o prindere puternică chiar și cu degetele uleioase. Acestea dispun de conexiune cu 4 supape (vid, partea joasă, partea superioară și linii de agent frigorific) care pot fi controlate individual. Aceste colectoare dispun, de asemenea, de furtunuri PolarShield Hi-Performance pentru a gestiona o presiune maximă de lucru de 800, respectiv 4000 psi, respectiv de explozie.
Raptor Supplies oferă și Imperial Colector cu alamă cu 2 supape set disponibil în lungimi de furtun de 36 și 60 inch.

StilModelPreț (ex. TVA)
A621-C€331.33
A644-C€328.96
A651-C€331.20
B631CKP€309.75
IMPERIAL -

Manometre colectoare Deluxe cu două supape din seria 400, intrare de 2/1 inch

Manifoldurile Imperial din seria 400 monitorizează presiunile sistemului HVAC/R în timpul funcționării și eliberează umezeală și contaminanți, prevenind astfel deteriorarea sistemului. Designul lor unic al corpului oferă o rezistență superioară la șocuri, vibrații și pulsații pentru operațiuni fără fluturare și durată de viață extinsă. Acestea sunt echipate cu un buton de măsurare pentru protejarea împotriva loviturilor de impact în condiții dure și plăci frontale de înaltă vizibilitate cu scale codificate de culori pentru o citire ușoară. Manifoldurile de lux din alamă din seria Imperial 400 sunt compatibile cu agenți frigorifici R-22, R-404A, R-410A și sunt disponibile în lungimi de furtun de 36 și 60 de inchi. Raptor Supplies oferă și Imperial Colector seria 800 cu configurație cu 4 supape pentru a oferi de 4 ori mai mult proces de evacuare / încărcare.

StilModelLungimea furtunuluiPreț (ex. TVA)
A496-C36 "€160.26
B443-C60 "€205.19
A421-C60 "€189.91

DESCRIERE

  • Seturile de manometre imperiale conțin un colector cu 3/4 furtunuri pentru conectarea la HVAC și monitorizarea debitului.
  • Sunt compatibile cu agenți frigorifici R-22, R-404A, R-410A.
  • Aceste colectoare cu etalon imperial au 2/3/4 supape pentru controlul presiunii/debitului agentilor frigorifici.
  • Manometrele au cizme de protecție și flutură mai puțin pentru a minimiza pulsația acului la verificarea specificațiilor de presiune/debit.
  • Liniile de manometru, supape și furtun sunt codificate cu culori (roșu, albastru și galben) pentru a indica presiunea și a preveni contaminarea încrucișată.
  • Liniile de furtun au o lungime de 36 / 60 de inci și pot fi înșurubate rapid în porturile de colector și HVAC.

Mecanism de lucru

  • Linia roșie/furtunul din secțiunea de măsurare a galeriei de culoare roșie este conectată la partea de înaltă presiune a liniei de răcire a echipamentului HVAC.
  • Furtunul de culoare albastră din secțiunea de culoare albastră a setului de manometre este conectat la partea de joasă presiune a unității de răcire. Acesta determină presiunea de vid în sistem.
  • Linia de furtun de culoare galbenă este atașată la centrul setului de colectoare pentru descărcarea / reîncărcarea agentului frigorific folosind echipamente adecvate.
  • Când agentul frigorific este adăugat la sistem, furtunul galben este atașat la o sticlă de agent frigorific, iar furtunul roșu este conectat la unitate.
  • În timp ce se eliberează agent frigorific dintr-o unitate HVAC, furtunul albastru de joasă presiune este conectat la unitate, iar furtunul galben este atașat la o pompă de vid sau la o mașină de recuperare a agentului frigorific.

Standarde și aprobări

  • UL

Întrebări Frecvente

De ce ar trebui utilizatorii să purjeze un colector de manometru?

Manifoldurile și furtunurile de conectare trebuie purjate după utilizare pentru a preveni contaminarea sistemului din cauza aerului și umidității. Capacele orificiilor de măsurare trebuie aplicate pentru a preveni intrarea prafului/deșeurilor.

Care este diferența dintre un set de manometru pentru colector cu 3 și 4 porturi?

Un set de manometru cu 3 porturi este utilizat în general în aplicațiile industriale de bază. Utilizatorii pot alege seturi de manometre cu 4 porturi pentru sisteme HVAC mari și aplicații de tragere cu vid.

Ce furtun de culoare ar trebui folosit pentru a conecta manometrul la intrarea unei mașini de recuperare?

Furtunul de culoare galbenă trebuie utilizat pentru a conecta manometrul distribuitorului la o mașină de recuperare a agentului frigorific.

La ce folosește furtunul central pe un set de manometre Imperial?

Furtunul de culoare galbenă din centrul unui manometru de colector este ideal pentru reîncărcarea agentului frigorific din sistem sau pentru evacuarea agentului frigorific din sistem.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?