SQUARE D Întrerupătoare și demaroare manuale ale motoarelor

Întrerupătoarele și demaroarele manuale Square D sunt potrivite pentru operațiuni de comutare ON/OFF în motoare mici monofazate, trifazate sau DC instalate în pompe, ventilatoare, mașini-unelte mici și transportoare. Acestea pot gestiona curent de până la 1 A și tensiune de funcționare de până la 3 VAC.

Filtru

SQUARE D -

Comutatoare manuale pentru motor

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
AKCD1PZMâner€95.70
BKAF1PZMâner€84.74
CKAF2PZMâner€115.69
DKCG2YZMâner€202.09
CKAD1PZMâner€111.68
AKCF1PZMâner€95.78
EKCF2PZAsamblarea mânerului€98.48
DVCDN12Comutator manual al motorului€178.01
F2510FG5PComutator manual al motorului€300.16
D2510FG1PGComutator manual al motorului€286.40
DKCE1YZComutator manual al motorului€88.40
G2510KO6Comutator manual al motorului€290.83
HVCF02Comutator manual al motorului€293.41
IVCF01Comutator manual al motorului€355.55
JVCF0Comutator manual al motorului€499.31
D2510KO2CComutator manual al motorului€437.77
K2510KG2BComutator manual al motorului€411.31
L2510KW2CHComutator manual al motorului€1,029.52
D2510KW6Comutator manual al motorului€793.94
MKAF3PZComutator manual al motorului€252.45
DVVE0Comutator manual al motorului€327.42
DVVE3Comutator manual al motorului€460.02
DVCCF02Comutator manual al motorului€419.47
DVBF3Comutator manual al motorului€595.25
DVCCF01Comutator manual al motorului€428.71
SQUARE D -

Comutați comutatorul manual al motorului

StilModelLumină pilotAdâncimeÎnălţimeLăţimeHP @ 1 fază - 230VHP @ 3 fază - 480VHP @ 3 fază - 575VMax. VoltajPreț (ex. TVA)
A2510KO2Nu2.34 "4.12 "1.69 "7.51010600 VAC€270.27
B2510KR2Nu4.25 "6.36 "3.95 "7.51010600 VAC€816.50
C2510KW1HNu4.25 "4.38 "3"233600 VAC€639.55
D2510KS2Nu1.44 "4.5 "2.75 "7.51010600 VAC€298.42
C2510KW2Nu4.25 "4.25 "3"7.51010600 VAC€807.02
C2510KW1Nu4.25 "4.25 "3"233600 VAC€673.75
E2510KGJ2Nu2.75 "4.25 "2.88 "7.51010600 VAC€314.12
C2510KW2HNu4.25 "4.38 "3"7.51010600 VAC€907.20
F2510KF2Nu2.5 "4.5 "2.75 "7.51010600VAC / 230VDC€291.68
F2510 KG1Nu2.75 "4.25 "2.44 "233600 VAC€143.17
G2510 KG2Nu2.75 "4.25 "2.44 "7.51010600 VAC€312.72
B2510KR1Nu4.25 "6.36 "3.95 "233600 VAC€640.44
H2510KO1Nu2.34 "4.12 "1.69 "233600 VAC€121.90
D2510KS1Nu1.44 "4.5 "2.75 "233600 VAC€145.52
D2510KF1Nu2.5 "4.5 "2.75 "2-3600VAC / 230VDC€117.71
C2510KW1BNu4.56 "4.38 "3"233600 VAC-
RFQ
B2510KR2HNu4.25 "6.36 "3.95 "7.51010600 VAC€915.79
F2510KG1ADa2.75 "4.25 "2.88 "233600VAC / 230VDC€264.26
C2510KW2CDa4.56 "4.38 "3"7.51010600 VAC€949.06
C2510KW1ADa4.25 "4.38 "3"233600 VAC€802.94
F2510KG1BDa2.75 "4.25 "2.44 "233600 VAC€259.94
F2510KG2CDa2.75 "4.25 "2.44 "7.51010600VAC / 230VDC€422.28
SQUARE D -

Demaratoare motorii manuale

StilModelMax. VoltajAmplificatoare ACAdâncimeDimensiunea NEMANumăr de poliLumină pilotLăţimeÎnălţimePreț (ex. TVA)
A2510FO1P277 VAC162.34 "-1Nu1.69 "4.13 "€269.73
B2510MBO2600 VAC274.06 "M-03Da3.5 "5.72 "€618.92
C2510MCW2600 VAC365.75 "M-1P2Nu5.75 "10.75 "€2,010.46
D2510FS1600 VAC161.06 "-1Nu4.12 "2.34 "€191.00
C2510MBW2600 VAC366.41 "M-03Da6.5 "12.13 "€1,423.50
E2510MCG1600 VAC273.95 "M-12Da5"8.63 "€630.69
C2510MCW13600 VAC275.75 "M-13Nu5.75 "10.75 "€1,732.87
F2510TBG2600 VAC185"M-03Nu6"1"€584.56
G2510MCR3600 VAC275.75 "M-13Nu5.75 "10.75 "€2,322.38
H2510FG2600 VAC162.44 "-2Nu4.25 "2.75 "€224.13
E2510MCG3600 VAC303.91 "M-13Da5"8.63 "€861.10
H2510FG2P600 VAC162.44 "-2Roșu: Aprins4.25 "2.75 "€311.37
H2510FG5600 VAC162.44 "-1Nu4.25 "2.88 "€207.81
A2510FS2600 VAC161.06 "-2Nu4.12 "2.34 "€225.88
I2510FW1600 VAC162.75 "-1Nu4.25 "4.56 "€730.95
I2510FW2600 VAC162.75 "-2Nu4.25 "4.56 "€744.81
J2510MBA2600 VAC185.75 "M-03Da5.75 "10.75 "€744.21
E2510MCG2600 VAC305"M-1P2Da6"1"€925.62
G2510FR2600 VAC163.94 "-2Nu6.38 "4.38 "€756.17
G2510FR1600 VAC163.94 "-1Nu6.38 "4.38 "€770.03
H2510FG1600 VAC162.44 "-1Nu4.25 "2.75 "€228.25
B2510MCO3600 VAC274.03 "M-13Nu3.5 "5.72 "€740.84
C2510MCW3600 VAC276.41 "M-13Nu6.5 "12.13 "€1,707.08
C2510MCW11600 VAC275.75 "M-12Nu5.75 "10.75 "€1,733.04
H2510FG1P600 VAC162.44 "-1Roșu: Aprins4.25 "2.75 "€275.90

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?