DWYER INSTRUMENTS Micrometre

Micromanometrele Dwyer Instruments sunt proiectate pentru a măsura diferențe de presiune extrem de mici între două niveluri într-un ansamblu de conducte. Au butoane duble pe panoul frontal pentru a controla funcțiile On/Off, o facilitate de auto-zero pentru calibrare rapidă. Aceste micromanometre au o carcasă de aluminiu rezistentă pentru protecție împotriva deteriorărilor în timpul transportului și sunt disponibile în intervale de presiune de la -20 la 20 inchi WC, 0 la 1.00 inch WC, 0 la 10 psi, 0 la 10.00 inch WC și 0 la 100 psi. Raptor Supplies.

Filtru

DWYER INSTRUMENTS -

Kituri de viteză aeriană

Seturile de viteză a aerului Dwyer Instruments cuprind un manometru proiectat pentru măsurarea presiunilor pozitive, negative și diferențiale ale gazelor naturale și aerului în cazane și echipamente HVAC. Ele pot fi, de asemenea, utilizate pentru a monitoriza viteza aerului atunci când sunt utilizate cu un tub Pitot Dwyer și un calculator AV. Aceste manometre diferențiale din seria 475 dispun de taste de apăsare duble pe panoul frontal pentru a controla funcțiile ON/OFF, Auto-Zero și selectarea unității de presiune. Sunt integrate în continuare cu o carcasă din aluminiu robustă, dar ușoară, pentru protecție împotriva căderilor și loviturilor accidentale și un ecran LCD mare, ușor de citit, pentru o monitorizare îmbunătățită în condiții de lumină slabă sau puternică. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste kituri de viteză a aerului, disponibile în opțiunile de evaluare a presiunii de 5 și 10 psi Raptor Supplies.

StilModelArticolPresiune maximăPreț (ex. TVA)
A475-0-FM-AVKit viteza aerului5 psig€1,133.56
A475-0T-FM-AVKit de viteză aeriană telescopică5 psig€1,539.07
A475-2-FM-AVManometru digital portabil10 psig€1,007.35
A475-1-FM-AVSet de manometru digital portabil10 psig€1,149.28
StilModelPresiune maximăRezoluţiePreț (ex. TVA)
A475-1-FM10 psig0.01" WC€896.26
A475-2-FM10 psig0.01" WC€457.98
A475-3-FM30 psig0.1" WC€471.02
StilModelTip conexiunePresiune maximăPreț (ex. TVA)
A477AV-000ghimpat5 psig€705.33
A477AV-2ghimpat10 psig€458.19
A477AV-4ghimpat30 psig€458.19
A477AV-0ghimpat5 psig€660.17
A477AV-00ghimpat5 psig€627.74
A477AV-1ghimpat10 psig€673.86
A477AV-3ghimpat30 psig€459.51
A477AV-5ghimpat60 psig€459.51
A477AV-6ghimpat60 psig€461.87
A477AV-7Comprimare150 psig€463.57
A477AV-8Comprimare200 psig€458.19
DWYER INSTRUMENTS -

Manometru digital, WC de la 20 la 20 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
476A-0AB2GZV€473.07

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?