ASHCROFT Presostate miniaturale

Presostatoare miniaturale SAE potrivite pentru monitorizarea fluidelor sub presiune în alarme de presiune și sisteme de oprire, unde spațiul sau dimensiunea sunt luate în considerare. Constructie din otel inoxidabil etansa la apa si rezistenta la explozie pentru manipularea presiunilor de pana la 7500 psi

Filtru

StilModelPresiune de explozieConexiune electricaGamăPreț (ex. TVA)
AAPSN415,000 psi3-18 AWG izolate din PVC, cabluri de bază de 12 "750 la 7500 psi€431.46
AAPSN415,000 psi3-18 AWG izolate din PVC, cabluri de bază de 12 "500 la 5000 psi€431.46
AAPSN415,000 psiConector micro DIN750 la 7500 psi€488.05
AAPSN415,000 psiConector micro DIN500 la 5000 psi€488.05
AAPSN48000 psi3-18 AWG izolate din PVC, cabluri de bază de 12 "100 la 1000 psi€399.60
AAPSN48000 psi3-18 AWG izolate din PVC, cabluri de bază de 12 "200 la 2000 psi€399.60
StilModelPresiune de explozieConexiune electricaGamăMateriale umedePreț (ex. TVA)
AAPSN41000 psi3-18 AWG izolate din PVC, cabluri de bază de 12 "10 la 100 psiDiafragmă sudată din oțel inoxidabil 316€381.90
AAPSN41000 psiConector micro DIN-15 până la 15 psiDiafragmă sudată din oțel inoxidabil 316€442.07
AAPSN41000 psiConector micro DIN6 la 30 psiDiafragmă sudată din oțel inoxidabil 316€442.07
AAPSN41000 psiConector micro DIN8 la 60 psiDiafragmă sudată din oțel inoxidabil 316€424.38
AAPSN42500 psiConector micro DIN20 la 200 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€420.85
AAPAN41H012LB02200 # -NSR2500 psi3-18 AWG izolate din PVC, cabluri de bază de 12 "20 la 200 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€381.90
AAPSN48000 psi3-18 AWG izolate din PVC, cabluri de bază de 12 "100 la 1000 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€364.20
AAPSN48000 psi3-18 AWG izolate din PVC, cabluri de bază de 12 "200 la 2000 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€364.20
AAPSN48000 psiConector micro DIN500 la 5000 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€456.22
AAPSN48000 psi3-18 AWG izolate din PVC, cabluri de bază de 12 "500 la 5000 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€399.60
AAPSN48000 psi3-18 AWG izolate din PVC, cabluri de bază de 12 "750 la 7500 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€399.60
AAPSN48000 psiConector micro DIN50 la 500 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€442.07
AAPSN48000 psiConector micro DIN750 la 7500 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€456.24
AAPSN48000 psi3-18 AWG izolate din PVC, cabluri de bază de 12 "50 la 500 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€364.20
AAPAN41H00MHB022000 # -NSR8000 psiConector micro DIN200 la 2000 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€424.36
StilModelGamăPreț (ex. TVA)
AAPS-15 până la 15 psi€399.60
AAPS6 la 30 psi€364.20
AAPS8 la 60 psi€364.20
StilModelPresiune de explozieConexiune procesGamăMateriale umedePreț (ex. TVA)
AAPSN41000 psi1/4 "MNPT10 la 100 psiDiafragmă sudată din oțel inoxidabil 316€424.36
AAPSN48000 psi1/4 "MNPT100 la 1000 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€420.85
AAPSN48000 psi7 / 16-20 SAE Masculin100 la 1000 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€456.22
AAPSN48000 psi7 / 16-20 SAE Masculin200 la 2000 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€456.22
StilModelPresiune de explozieConexiune electricaArticolConexiune procesGamăMateriale umedePreț (ex. TVA)
AAPSN715,000 psiConector de conductă MNPT de 1/2 "cu cabluri de 3-18 AWG 12"Comutator de presiune anti-explozie7 / 16-20 SAE500 la 5000 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€746.21
AAPSN715,000 psi1/2" MNPT cu 3-18 AWG 12" cablu de conectareComutator de presiune7 / 16-20 SAE750 la 7500 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€746.21
AAPSN71000 psiConector de conductă MNPT de 1/2 "cu cabluri de 3-18 AWG 12"Comutator de presiune anti-explozie1/4 "MNPT6 la 30 psiDiafragmă sudată din oțel inoxidabil 316€678.96
AAPSN71000 psiConector de conductă MNPT de 1/2 "cu cabluri de 3-18 AWG 12"Comutator de presiune anti-explozie1/4 "MNPT-15 până la 15 psiDiafragmă sudată din oțel inoxidabil 316€710.80
AAPSN71000 psiConector de conductă MNPT de 1/2 "cu cabluri de 3-18 AWG 12"Comutator de presiune anti-explozie1/4 "MNPT8 la 60 psiDiafragmă sudată din oțel inoxidabil 316€678.96
AAPSN71000 psiConector de conductă MNPT de 1/2 "cu cabluri de 3-18 AWG 12"Comutator de presiune anti-explozie1/4 "MNPT10 la 100 psiDiafragmă sudată din oțel inoxidabil 316€678.96
AAPSN72500 psiConector de conductă MNPT de 1/2 "cu cabluri de 3-18 AWG 12"Comutator de presiune anti-explozie1/4 "MNPT20 la 200 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€678.96
AAPSN78000 psiConector de conductă MNPT de 1/2 "cu cabluri de 3-18 AWG 12"Comutator de presiune anti-explozie1/4 "MNPT50 la 500 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€678.96
AAPSN78000 psiConector de conductă MNPT de 1/2 "cu cabluri de 3-18 AWG 12"Comutator de presiune anti-explozie1/4 "MNPT200 la 2000 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€675.45
AAPSN78000 psiConector de conductă MNPT de 1/2 "cu cabluri de 3-18 AWG 12"Comutator de presiune anti-explozie1/4 "MNPT750 la 7500 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€714.37
AAPSN78000 psiConector de conductă MNPT de 1/2 "cu cabluri de 3-18 AWG 12"Comutator de presiune anti-explozie1/4 "MNPT100 la 1000 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€678.96
AAPSN78000 psiConector de conductă MNPT de 1/2 "cu cabluri de 3-18 AWG 12"Comutator de presiune anti-explozie1/4 "MNPT500 la 5000 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€710.80
AAPSN78000 psiConector de conductă MNPT de 1/2 "cu cabluri de 3-18 AWG 12"Comutator de presiune anti-explozie7 / 16-20 SAE100 la 1000 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€714.37
AAPSN78000 psiConector de conductă MNPT de 1/2 "cu cabluri de 3-18 AWG 12"Comutator de presiune anti-explozie7 / 16-20 SAE200 la 2000 psiPiston din oțel inoxidabil 316 și inel O Buna-N€714.37

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?