CARLING TECHNOLOGIES Întrerupătoare cu buton în miniatură

Întrerupătoare cu buton unic/dublu, ideale pentru utilizarea cu plăci de circuite imprimate și alte dispozitive montate pe panou. Proiectat în conformitate cu certificările UL și CSA. Sunt disponibile variante neiluminate sigilate și nesigilate  

Filtru

CARLING TECHNOLOGIES -

Pornit / oprit momentan comutator cu buton miniatural

Întrerupătoarele cu buton unipolar cu o singură aruncare (SPST) de la Carling Technologies dispun de un mecanism de contact cu închidere lentă și întrerupere lentă pentru a minimiza săritul și perturbarea între elementele de contact. Aceste comutatoare Carling au o putere nominală maximă de 15 amperi la 125 VCA și o valoare nominală minimă de 3 amperi la 250 VCA. Acestea dispun de un fir de cablu/bornă șurub și un orificiu de montare cu diametrul de 1/2 inchi. Comutatoarele Carling Technologies au un interval de temperatură de funcționare de 32 - 185 de grade Fahrenheit.

StilModelEvaluare contact ACUtilizare recomandatăStem Dia. și dimensiunea firuluiLungimea tijeiTerminalePreț (ex. TVA)
AP267T-1D-RND MTL6A @ 125 VAC, 3A @ 250 VACPentru a controla dispozitivele de alarmă sau avertizare, precum și echipamentele de testare și măsurare0.468" x 15/32-32UNS-2A0.46 "Plumb de sârmă€10.53
B17015A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACAplicații pentru panoul din spate superficial0.345 x 15/32-32UNS-2A0.562 "Şurub€12.07
CARLING TECHNOLOGIES -

Comutator cu buton în miniatură On / Off

StilModelEvaluare contact ACTemp. De funcționare GamăStem Dia. și dimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
A110-SP6A @ 125 VAC, 3A @ 250 VAC32 de grade până la 185 de grade F0.524 x 15/32-32UNS-2A€12.72
BPA30420A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0 de grade până la 85 de grade F0.317" x 15/32-32UNS-2A€16.85
CARLING TECHNOLOGIES -

Întrerupător / Întrerupător momentan cu buton în miniatură

StilModelEvaluare contact ACUtilizare recomandatăStem Dia. și dimensiunea firuluiLungimea tijeiTerminalePreț (ex. TVA)
AP267F-D-RND MTL6A @ 125 VAC, 3A @ 250 VACPentru a controla dispozitivele de alarmă sau avertizare, precum și echipamentele de testare și măsurare0.468" x 15/32-32UNS-2A0.46 "Plumb de sârmă€10.53
B17215A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACAplicații pentru panoul din spate superficial0.345 x 15/32-32UNS-2A0.562 "Şurub€12.07

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?