Accesorii pentru senzori de mișcare

Filtru

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Huburi adaptoare pentru senzori de ocupare

Dispozitivul de cablare Hubbell - Capacele pentru butuci Kellems sunt folosite pentru montarea pe perete sau montarea pe pandantiv senzori de ocupare cu infraroșu pasiv care reduc risipa de energie, cum ar fi luminile și ventilația lăsate aprinse, prin detectarea prezenței oamenilor în medii dure. Acestea au fie un butuc filetat NPT de 1/2 inch, fie un butuc adaptor și un niplu pentru cutiile din seria Killark NJ. Aceste capace pentru butuci sunt clasificate NEMA 4X pentru utilizare în exterior.

StilModelAdâncimeÎnălţimeLăţime
AHAP41-13/64 "1 19 / 64 "1.5 "
RFQ
BHAP227 / 32 "4.5 "4.5 "
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Plăci adaptoare pentru senzori de ocupare

Hubbell Wiring Device-Plăcile adaptoare pentru senzori de ocupare Kellems sunt proiectate pentru senzorii de ocupare din seria AHP1600. Acestea au o construcție din aluminiu turnat / plastic pentru rezistență la coroziune și radiații UV. Aceste plăci compatibile RoHS oferă o tensiune de funcționare de 24 VDC și pot fi operate la temperaturi cuprinse între -40 și 149 de grade F.

StilModelAdâncimeÎnălţimeLăţime
AHAP13 / 16 "4 9 / 16 "2 13 / 16 "
RFQ
BHAP329 / 64 "4 17 / 32 "4 17 / 32 "
RFQ
StilModelLăţimeÎnălţimeMax. Forța de tracțiuneMin. Raza ușiiMărimeaGrosimePreț (ex. TVA)
AZBL5M------€71.73
RFQ
AZBG5G--N 3000300 mm29 80 mm x mm x 8 mm-€46.12
RFQ
AZBA5G--N 1500300 mm52 49.5 mm x mm x 16 mm-€56.64
RFQ
AZBA5GE------€59.15
RFQ
AZBL5ME67 mm50mm-100 mm-14mm€71.73
RFQ
AZBG5M83 mm29mmN 3000300 mm-2.5mm€31.03
RFQ
SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL -

Sârmă de protecție pentru detector de mișcare în interior

ModelArticolPreț (ex. TVA)
STI-9620AD6TKM€36.11
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Releu, capacitate de comutare suplimentară, 120 / 277VAC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AARAB2QHX€76.83
LEVITON -

Protecție pentru detector de mișcare pentru interior cu sârmă, senzori de tavan, alb

ModelArticolPreț (ex. TVA)
ODCCGCV4QAB€87.87
LUTRON -

Adaptor Wallbox, sistem wireless Lutron Pico, iluminat clar

ModelArticolPreț (ex. TVA)
PICO-WBX-ADAPTCR9TGN€12.59
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Lentila de înlocuire a senzorului, Low Bay, 360 de grade, Temperatură extremă, în aer liber

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LBRLXT360CE6RLY€20.21
Vezi detalii
PROSENSE -

Adapter, 7/8 Inch Length, 7/16 Inch Outside Dia., 1/8 Inch Male Npt Process Connection

ModelArticolPreț (ex. TVA)
BA-078CV7BXK€4.04
Vezi detalii
WINTERS INSTRUMENTS -

Manual Isolation And Throttling Needle Valve, Straight Body Hard Seat, Single Handle

ModelArticolPreț (ex. TVA)
NVA2000-ADCCV6XWL€108.57
Vezi detalii
ELOBAU -

Anchor Recalm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
recalm-01CL7NFU€7.62
Vezi detalii
ELOBAU -

Seturi de cabluri și conector, cu 4 pini, dimensiune 10 m, cu conector

ModelArticolPreț (ex. TVA)
35216002CL7NBA€127.33
Vezi detalii
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Lentila de înlocuire a senzorului, zona scăzută, capătul culoarului, temperatură extremă, în aer liber

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LBRLXTEACE6RMA€19.13
Vezi detalii
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Carcasă de sârmă de protecție, montare pe perete, pentru senzor de ocupare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AWMGCE6RKA€126.44
Vezi detalii
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Adaptor pentru senzori, pachet de 10

ModelArticolPreț (ex. TVA)
HBLRJ45A10BD4DCV€108.06
Vezi detalii
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Releu, pentru senzor de ocupare / vacanță, serviciu greu, 20A, blocare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AAR20PBB4EUX€152.58
Vezi detalii
PROSENSE -

Tub coaxial, lungime 700 mm, conexiune tată la proces Npt de 3/4 inch, oțel inoxidabil

ModelArticolPreț (ex. TVA)
GWR-C700CV8EKY€150.15
Vezi detalii
PROSENSE -

Tub coaxial, lungime 1000 mm, conexiune tată la proces Npt de 3/4 inch, oțel inoxidabil

ModelArticolPreț (ex. TVA)
GWR-C1000CV8EKT€164.01
Vezi detalii
REER -

Reflector, dreptunghiular, 30 x 116 mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)
C3F10CV7XEC€27.72
Vezi detalii
DATA LOGIC -

Cablu Datalogic, T-Muting, deconectare rapidă M5 cu 12 pini la deconectare rapidă M5 cu 12 pini, PVC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
CV-Y1-02-B-007CV7EMH€82.01
Vezi detalii
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Transmițător de stare fără fir, 24 V DC, negru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
WLCABD3ZHJ-
RFQ
123...5

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?