Seturi de piulițe și suporturi de biți

Filtru

MILWAUKEE -

Suport pentru vârf magnetic pentru biți

StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A48-32-45022.375 "€11.90
B48-32-45033"€13.50
MILWAUKEE -

Dispozitive de piuliță magnetice

StilModelSAE sau MetricDimensiunea unitățiiHexDimensiunea coziiDimensiune hexagonalăLungimeMaterialLungime totalăPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A49-66-4502-1 / 4 "-1/4 "Hex-1.875 "Pregătit pentru impact-€6.511
B49-66-4505-3 / 8 "-1/4 "Hex-1.875 "Pregătit pentru impact-€8.271
C49-66-4537-1 / 2 "-1 / 4 "-2 9 / 16 "Oțel forjat-€14.321
D49-66-4522-1 / 4 "-1/4 "Hex-1.875 "Pregătit pentru impact-€25.043
E49-66-4533-5 / 16 "-1/4 "Hex-2 9 / 16 "Pregătit pentru impact-€8.451
F49-66-4532-1 / 4 "-1/4 "Hex-2 9 / 16 "Pregătit pentru impact-€8.241
G49-66-4525-3 / 8 "-1/4 "Hex-1.875 "Pregătit pentru impact-€28.953
H49-66-4503-5 / 16 "-1/4 "Hex-1.875 "Pregătit pentru impact-€7.191
I49-66-4535-3 / 8 "-1/4 "Hex-2 9 / 16 "Pregătit pentru impact-€9.021
J49-66-4523-5 / 16 "-1/4 "Hex-1.875 "Pregătit pentru impact-€26.053
K48-22-2534metric-7 mm-7.0mm--7"€29.321
L48-22-2537metric-13 mm-13.0mm--7.5 "€37.431
M48-22-2536metric-10 mm-10.0mm--7"€34.971
N48-22-2535metric-8 mm-8.0mm--7"€31.751
O48-22-2531metric-5 mm-5.0mm--7"€26.711
P48-22-2532metric-5-1 / 2 mm-5.5mm--7"€26.621
Q48-22-2526SAE-1 / 2 "-1 / 2 "--7.5 "€36.451
R48-22-2523SAE-11 / 32 "-11 / 32 "--7"€29.271
S48-22-2525SAE-7 / 16 "-7 / 16 "--7"€35.831
T48-22-2524SAE-3 / 8 "-3 / 8 "--7"€32.751
U48-22-2522SAE-5 / 16 "-5 / 16 "--7"€28.061
V48-22-2521SAE-1 / 4 "-1 / 4 "--7"€27.511
W48-22-2520SAE-3 / 16 "-3 / 16 "--7"€27.811
X48-22-2527SAE-9 / 16 "-9 / 16 "--7.5 "€37.991
MILWAUKEE -

Driver de piuliță magnetică, unitate 7/16

StilModelLungimePreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A49-66-45261.875 "€73.433
B49-66-45061.875 "€12.641
C49-66-45362 9 / 16 "€13.291
MILWAUKEE -

Set de șofer cu piuliță magnetică

StilModelNumăr de bucațiPreț (ex. TVA)
A49-66-45613€21.66
B49-66-45624€32.35
APEX-TOOLS -

Nutseters

StilModelDimensiunea unitățiiFuncţieArticolLungimeDimensiunea coziiPreț (ex. TVA)
A6N-0816-2--Nutsetter--€73.59
A6N-0812-2--Nutsetter--€60.52
BM6N-0814-2--Nutsetter--€71.59
A6N-08-8M-3--Nutsetter--€68.43
CM6N-0808-2--Nutsetter--€54.20
A6N-0818-2--Nutsetter--€86.70
AM6N-0810-2--Nutsetter--€66.84
AM6N-0812-2--Nutsetter--€73.29
A6N-0814-2--Nutsetter--€65.80
D6N-0810-21 / 4 "Aplicație de fixare industrială, frecvență de utilizare ridicatăNutsetter2"5 / 16 "€44.59
E6N-0808-21 / 4 "Aplicație de fixare industrială, frecvență de utilizare ridicatăNutsetter2"1 / 4 "€40.50
FM6N-0808-61/4 "Hex-Nutsetter6"1 / 4 "€68.40
FMDA-081/4 "HexPentru șuruburi pentru tablăNutsetter magnetic1.75 "1 / 4 "€27.92
GM6N-0808-41/4 "Hex-Nutsetter4"1 / 4 "€59.25
HMDB-081/4 "HexPentru șuruburi pentru tablăNutsetter2.56 "1 / 4 "€32.67
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -

Nutsetters, 3/8 Drive

StilModelPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
AIWAF24338€11.801
BIWAF24238-3€9.153
StilModelDiapozitivul corpului.Preț (ex. TVA)
AJ613521 / 4 "€6.75
AJ615023 / 8 "€10.32
MILWAUKEE -

Extensii de biți

StilModelLungime totalăPreț (ex. TVA)
A48-28-10003"€19.33
B48-28-400812 "€28.87
DEWALT -

Piuliță magnetică 1/4 x 1-7/8 inch 50 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DW2218BAC7CTX€3.43
APEX-TOOLS -

Unitate hexagonală de 5 mm 1/4

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AM-5MMAH3UVL€20.14
WESTWARD -

Set de fixare nuci 3 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
1VXN5AB3XUH€36.53
DEWALT -

Nutsetter 7/16 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DW2227AE6JXN€12.42
DEWALT -

Set șurubătoare 3 bucăți

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DW2224AC9XAP€22.68
MILWAUKEE -

Set adaptor pivot 11 piese 3.5 in

ModelArticolPreț (ex. TVA)
48-32-2301AA2RXW€65.35
DEWALT -

Suport magnetic pentru vârf de biți 1/4 inch 2 inch lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DW2046AC2JFV€11.77
APEX-TOOLS -

Bit 5/16 Inserție hexagonală nr.4

ModelArticolPreț (ex. TVA)
480-4BNXAH3UVK€11.36
DEWALT -

Set de șuruburi Impact Ready 5 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
DW2235IRAE2CWV€39.15
WESTWARD -

Magnetic Drive din oțel carbon 1 / 4in pătrat

ModelArticolPreț (ex. TVA)
38RV72AH8GGW€9.51
PROTO -

Suport pentru biți magnetici din oțel inoxidabil 1/4 inch hex

ModelArticolPreț (ex. TVA)
J9300MSAA8LJK€30.40
LISLE -

Suport pentru biți, dimensiunea bitului de 1/2 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
LS/30150CD8FDK€6.79
Vezi detalii
MEGAPRO -

Piuliță magnetică, compactă 25 mm, dimensiune 5/16 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
6MND5/16CCE7THK€3.19
Vezi detalii

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?