APPROVED VENDOR Cleste Cleste

Filtru

DESTACO -

Cleme de strângere de acțiune din seria 325

Clemele cu acțiune de strângere din seria Destaco 325 vin cu un sistem de blocare automată care asigură o acțiune de strângere atunci când unul sau ambele mânere sunt apăsate pe poziția centrală. Aceste cleme au o prindere ergonomică și pot suporta o sarcină de până la 800 lb (362.87 kg).

StilModelCapacitate de deținereMaterialDeschiderea fălciiAdâncimea maxilaruluiLățimea fălciiPreț (ex. TVA)
A325800 lbs.Oţel90 °1.25 "1.78 "€69.02
A325-SS800 lbs.Oţel inoxidabil90 °1.25 "1.78 "€137.18
DESTACO -

425, Seria 435 Cleme de strângere cu acțiune

StilModelLungime totalăPreț (ex. TVA)
A4355.52 "€96.95
B4255.510 "€87.36
DESTACO -

Seria 460/480 Cleme de strângere cu acțiune

Clemele cu acțiune de strângere din seria Destaco 460 și 480 sunt cleme portabile pentru mașini proiectate pentru aplicații de susținere a lucrărilor în care elementele de fixare sau clemele montate permanent nu sunt necesare. Aceste cleme au un mâner ergonomic care deschide și închide fălcile și un ax filetat care reglează înălțimea de prindere pentru a se potrivi piesei de prelucrat. Ele vin cu o eliberare a declanșatorului în două căi care permite deschiderea mai rapidă și mai ușoară a clemei. Sunt potrivite pentru atașare prin sudarea față sau partea superioară a bazei la un container sau un capac. Aceste cleme au o prindere ergonomică și pot suporta sarcini de până la 1200 lb. Sunt proiectate pentru cele mai dure medii și sunt potrivite pentru prinderea pe linia de despărțire a matrițelor rotative. Aceste cleme de blocare cu acțiune de tragere sunt dotate cu nituri din oțel inoxidabil rezistente la coroziune și mânere turnate pentru a asigura cea mai mare siguranță. Clemele cu acțiune de strângere Destaco din seria 460, 480 sunt furnizate cu un ax picior pivotant M10 pentru a asigura amortizarea și stabilitatea vibrațiilor. Aceste cleme sunt prelucrate la toleranțe strânse pentru aplicații care necesită prindere de înaltă precizie pentru lucrările de fabricare și reparare a piesei de prelucrat.

StilModelCapacitate de deținereMaterialMax. Grosimea de prindereAdâncimea maxilaruluiLățimea fălciiPreț (ex. TVA)
A462-2700 lbs.Oţel30.5mm2.72 "1.75 "€110.31
B463700 lbs.Oţel54.2mm2.72 "3"€77.25
C462700 lbs.Oţel29.5mm2.72 "1.75 "€60.63
D4861000 lbs.Oţel138.4mm2.56 "6"€160.08
E4821200 lbs.Oţel29.5mm2.56 "1.7 "€147.22
F4841200 lbs.Oţel76.5mm2.56 "3.83 "€136.77
DESTACO -

424, Seria 441 Cleme de strângere cu acțiune

Clemele cu acțiune de strângere din seria Destaco 424 și 441, cunoscute și sub denumirea de cleme de clește sau cleme portabile, sunt proiectate pentru a ține împreună piese unice/multe de prelucrat în instalațiile de automobile, aerospațiale și alimentare și ambalare. Clemele cu acțiune de strângere sunt potrivite pentru a oferi o prindere rapidă și flexibilă în medii cu încărcare mare de lucru. Aceste cleme cu acțiune de strângere cu rezistență medie au o construcție din oțel aliat forjat pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Aceste cleme sunt prelucrate la toleranțe strânse pentru aplicații care necesită prindere de înaltă precizie pentru lucrările de fabricare și reparare a piesei de prelucrat. Clemele cu acțiune de strângere din seria Destaco 424 și 441 sunt dotate cu un mecanism de eliberare a declanșatorului cu două căi care permite operarea ușoară cu o singură mână. Aceste unități de clemă sunt în plus integrate cu axuri cu cap hexagonal pentru o prindere maximă și sunt capabile să reziste la sarcini de până la 275 lb. Clemele cu acțiune de strângere Destaco din seria 424 și 441 vin cu un mecanism de blocare automat care este cuplat atunci când ambele mânere de clemă sunt strânse strâns. împotriva poziţiei centrale.

StilModelMax. Grosimea de prindereCapacitate de deținereMaterialAdâncimea maxilaruluiLățimea fălciiPreț (ex. TVA)
A424-27.4mm200 lbs.Oţel1.08 "1"€56.66
B42416mm200 lbs.Oţel1.08 "1"€49.74
B44123.3mm275 lbs.Oţel1.77 "1.25 "€61.79
DESTACO -

Cleme de strângere de acțiune din seria 345

Clemele cu acțiune de strângere din seria Destaco 345 au un corp din oțel carbon cu o lungime totală de 10.86 inchi (27.584 cm) și sunt fie înșurubate, fie sudate pe dispozitiv. Aceste cleme basculante Destaco sunt furnizate cu un ax picior pivotant M10.

StilModelCapacitate de deținereMaterialDeschiderea fălciiAdâncimea maxilaruluiLățimea fălciiPreț (ex. TVA)
A345-G800 lbs.Oţel85 °2.69 "10.12 "€230.49
B345800 lbs.Oţel85 °2.69 "10.12 "€224.12
DESTACO -

Clește cu acțiune de strângere, ax din neopren, oțel

ModelArticolPreț (ex. TVA)
431AJ8BDL€85.56

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?