LUBE Pompe de lubrifiere cu măsurare de precizie

The brand's PMP200 Series grease reservoirs feature aluminium construction for durability, an internal piston to prevent air from passing through the grease, a 40-micron air filter vent to reduce contamination and a full 360-degree visual window to check the grease level.

Filtru

LUBE -

Alimentarea pompei de măsurare de precizie a aerului

StilModelLățimea totalăPreț (ex. TVA)
APMP100-011.5 "€504.21
APMP100-022.5 "€1,082.02
BPMP100-044.5 "€2,106.74
LUBE -

Alimentarea sistemului de lubrifiere cu grăsime

StilModelTip montareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
APMP530-04Cutie NEMA6.56 "19.8 "9"€4,585.17
BPMP350-06Panoul NEMA7"14.75 "12.88 "€4,900.83
StilModelPreț (ex. TVA)
APMP200-02€1,026.23
APMP200-04€1,580.25
APMP200-01€927.42
LUBE -

Sistem de lubrifiere a uleiului

StilModelTip montareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
APMP540-04Cutie NEMA6.38 "18 "9"€4,408.41
BPMP360-08Panoul NEMA4.75 "12.75 "10.88 "€5,478.97

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?