MAYHEW TOOLS Seturi de perforare și daltă

Include seturi de poanson și dălți concepute pentru îndepărtarea ușoară a știfturilor, bucșelor și șuruburilor decupate în diferite proiecte de tâmplărie, reparații auto și metalurgie. Fabricat din oțel de calitate S-2 și tratat termic pentru o rezistență maximă. Disponibil în variante de la 3 la 36 buc

Filtru

MAYHEW TOOLS -

Seturi de perforare centrală

StilModelLungimeMaterialNumăr de bucațiMărimi inclusePreț (ex. TVA)
A622144 "până la 6 1/4"Oţel51/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8"€69.50
B600077"Oțel aliat forjat71/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4"€68.67
MAYHEW TOOLS -

Seturi de poanson combinate

StilModelLungimeMaterialNumăr de bucațiMărimi inclusePreț (ex. TVA)
A620106"Aliaj pentru scule de înaltă calitate10Poanson solid-3/32", Mini-poanson-1/16, 5/64, 3/32", Poanson obișnuit-3/32, 1/8, 5/32", Prick Poanson-5/16", Poansone centrale - 1/4, 5/16"€102.58
B622777"Alamă4Drift Punch-3/8 ", Solid Punch-1/4", Pin Punch-1/4 ", Pin Punch-3/8"€78.60
C6136515 "Alamă3Poansone din alamă - 3/8 x 10, 7/16 x 14" , Poanson din alamă - 3/4 x 10"€255.01
MAYHEW TOOLS -

Drive Pin Punch Seturi

StilModelLungimeMaterialNumăr de bucațiMărimi incluseTether capabilPreț (ex. TVA)
A620602 3/4 "până la 6"Aliaj pentru scule de înaltă calitate81/16, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€83.22
B620774 1/2 "până la 8"Oţel105/16, 1/8, 5/16, 3/8, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€112.14
C615114 3/4 "până la 8"Oţel101/8, 1/4, 5/16, 3/8, 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 3/16"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€145.47
D6208012 "Aliaj pentru scule de înaltă calitate61 / 4,3, 4, 5, 6, 7 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€86.44
MAYHEW TOOLS -

Kituri de pumn pilot

Seturile de perforare pilot Mayhew sunt potrivite pentru acționarea și îndepărtarea știfturilor de tensiune goale și a știfturilor rulante pentru aplicații auto și de producție. Acestea au o construcție din oțel aliat pentru a rezista la impact și aderență texturată pentru a preveni alunecarea în timpul funcționării. Modelele selectate vin cu o husă de siguranță pentru depozitare în siguranță și portabilitate la locul de muncă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste seturi de perforare pilot, disponibile în bucăți de 9 și 12 inchi.

StilModelNumăr de bucațiMărimi inclusePreț (ex. TVA)
A622529# 1 x 1/16, # 2 x 5/64, # 3 x 3/32, # 4 x 1/8, # 5 x 5/32, # 6 x 3/16, # 7 x 7/32, # 8 x 1/4, # 9 x 5/16 "€143.53
B6225412# 1 x 1/16, # 2 x 5/64, # 3 x 3/32, # 4 x 1/8, # 5 x 5/32, # 6 x 3/16, # 7 x 7/32, # 8 x 1/4, # 9 x 5/16, # 10 x 3/8, # 11 x 7/16, # 12 x 1/2 "€221.15
MAYHEW TOOLS -

Seturi de pumni

Seturile de poanson Mayhew sunt proiectate pentru perforarea garniturilor pentru aplicații auto și de producție. Aceste seturi de poanson au o construcție din oțel/oțel aliat pentru o rezistență ridicată la impact, iar modelele selectate vin cu capete acoperite cu discuri mari de lovire pentru a reduce recul și traumatismele ciocanului la cot și încheietura mâinii. Au mânere amortizate pentru a reduce șocurile și pentru a oferi o prindere confortabilă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste seturi de perforare, disponibile în 4, 16 și 24 de bucăți.

StilModelLungimeMaterialNumăr de bucațiMărimi incluseTether capabilPreț (ex. TVA)
A613415 "până la 6 1/2"Oţel16Poansone solide-3/32, 1/8, 3/16, 1/4, 5/32, 5/16, 3/8", Poansonuri cu știft-1/16, 3/32, 1/8, 5/32 , 3/16, 1/4, 7/32, 5/16, 3/8"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€183.60
B800408"Aliaj de oțel24Solid- (2) 1/2 centru, (2) 3/8 înțepătură, (2) 3/32, (2) 1/8, (2) 5/32, (2) 3/16, 1/4, 5/16 Pin, (2) 3/8 centru, 5/16 solid, (2) 1/8, (2) 5/32, (2) 3/16, 1/4 "Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€298.31
MAYHEW TOOLS -

Seturi de perforare și daltă

StilModelLungimeMaterialNumăr de bucațiMărimi incluseTether capabilPreț (ex. TVA)
A610195 "până la 7"Oţel19Poansone centrale-5/32, 3/16", Poansonuri cu știft-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16", Poansone solide-3/32, 1/8 , 5/32, 3/16, 1/4, 5/16", Dălți la rece-1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4"Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€224.07
B610058"Oţel61/2", 5/8", 3/8", 3/16", 1/8", 3/16"Nu este capabil de legare€89.43
C610808"Aliaj pentru scule de înaltă calitate24Dălți la rece-1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4", Dălți Cape-1/4, 3/8", Dalta cu nas jumătate rotund-1/4", Diamond Point Chisel-1/4", Rivet Buster, Poansone solide-1/8, 3/16, 1/4", Poansonuri pentru pini-3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4 , 7/32", Poansoare-3/8, 1/2", Poanson centralInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)€348.55
D662609.5 "Oţel123mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 13mm, 19mmNu este capabil de legare€157.68
MAYHEW TOOLS -

Seturi de perforare cu goluri

StilModelLungimeMaterialNumăr de bucațiMărimi inclusePreț (ex. TVA)
A660085.5 "Aliaj pentru scule de înaltă calitate111/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4"€306.03
B660106.5 "Aliaj pentru scule de înaltă calitate113/4, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 "€324.18
C660126.5 "Aliaj pentru scule de înaltă calitate101/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 5/32, 7/32, 9/32, 11/32"€233.36
D660049"Aliaj de oțel161-1 / 4 "la 3"€482.89
E660009"Aliaj de oțel161/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16"€458.30
F6600610 "Aliaj pentru scule de înaltă calitate312, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 "€1,034.73
G6600213 "Aliaj de oțel271/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2"€825.00
H6608013 "Aliaj pentru scule de înaltă calitate281/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2"€1,084.53
I6601615.5 "Aliaj pentru scule de înaltă calitate361/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-3/4, 1-7/8, 2, 2-1/8, 2-3/16, 2-1/4, 2-5/16, 2-3/8"€1,735.15
MAYHEW TOOLS -

Set de perforare solidă nu este capabil de atașare

ModelArticolPreț (ex. TVA)
61340AG9TVA€85.66
MAYHEW TOOLS -

Set perforatoare, oțel, 9 inch lungime, număr de piese: 5

ModelArticolPreț (ex. TVA)
62082AH8CUR€79.49
MAYHEW TOOLS -

Set pumn pilot 12 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
62258AE4RJK€250.15

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?