SPEEDAIRE Uscătoare cu aer comprimat refrigerate

Folosit pentru a suprima punctul de rouă al aerului comprimat prin îndepărtarea ultimei urme de umiditate. Prezinta finisaj acoperit cu pulbere epoxidica pentru a asigura o rezistenta excelenta la abraziune si impact. Poate suporta presiuni de până la 250 psi

Filtru

SPEEDAIRE -

Uscătoare de aer comprimat

StilModelDimensiunea conexiuniiAmplificatori de încărcare completăInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A55EY111 "NPT8.59A41 "18 "€5,192.53
RFQ
A55EY121 "NPT10.63A41 "18 "€6,497.34
RFQ
B55EY083/4 "NPT6.91A29 "14 "€3,465.00
RFQ
B55EY103/4 "NPT8.24A29 "14 "€4,294.66
RFQ
SPEEDAIRE -

Uscător de aer comprimat

StilModelDimensiunea conducteiCFMAmplificatori de încărcare completăClasa ISOMax. Temperatura ambientală.Adâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A3YA513/4 "NPT256.006113 grade F16 "22 "15 "€2,757.56
A3YA523/4 "NPT356.006113 grade F16 "22 "15 "€3,743.21
B3YA533/4 "NPT507.256113 grade F20 "22 "20 "€4,415.96
C3YA493/8 "OD102.526110 grade F13 "15 "13 "€1,648.38
C3YA503/8 "OD152.635110 grade F13 "15 "13 "€2,281.71
SPEEDAIRE -

Uscătoare cu aer comprimat refrigerate

StilModelPreț (ex. TVA)
A61HJ99€9,913.70
A61HK01€12,208.50
B55EY09€3,804.64
C53RG58€6,840.80
C53RG59€7,631.45
D435Y08€7,833.36
E55EY13€10,124.42
A61HJ97€7,533.49
A61HJ98€8,683.50
D435Y07€6,637.09
C53RG55€4,782.11
C53RG56€4,885.63
C53RG57€5,016.60
F435Y09€18,257.09
SPEEDAIRE -

Uscător cu aer comprimat, 75 Cfm, 20 CP

ModelArticolPreț (ex. TVA)
435Y05CH6JWB€5,390.80
Vezi detalii

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?