ORION Funii

Filtru

ORION -

Frânghie de nailon, împletitură solidă

StilModelLungimeRope Dia.Forța de tracțiuneLimita sarcinii de lucruPreț (ex. TVA)
A710100-00500-0500ft5 / 16 "1931 lb.193 lb.€326.04
A710160-00500-0500ft1 / 2 "3960 lb.396 lb.€704.16
A710120-00500-0500ft3 / 8 "2475 lb.247 lb.€359.30
B710040-00500-0500ft1 / 8 "396 lb.39 lb.€114.11
A710060-01000-01000ft3 / 16 "792 lb.79 lb.€276.92
ORION -

Funii

ORION -

Frânghie industrială din nailon, cu 3 fire

StilModelRope Dia.Forța de tracțiuneLimita sarcinii de lucruPreț (ex. TVA)
A430320-WHT-00600-055101"11,210 lb.1120 lb.€2,398.04
A430160-WHT-00600-051271 / 2 "7510 lb.750 lb.€553.84
B430080-WHT-00600-053201 / 4 "1805 lb.180 lb.€162.16
A430120-WHT-00600-051233 / 8 "3795 lb.379 lb.€378.43
ORION -

Frânghie din polipropilenă

StilModelCuloriLungimeRope Dia.Forța de tracțiuneLimita sarcinii de lucruPreț (ex. TVA)
A300100-01200-115Galben închis1200ft5 / 16 "1462 lb.146 lb.€292.37
B510400-00600-JJJBronza600ft1.25 "12,941 lb.1294 lb.€1,390.12
C350160-YEL-00600-R0285Galben600ft1 / 2 "3477 lb.347 lb.€215.05
D300120-00600-111Galben600ft3 / 8 "2145 lb.214 lb.€180.65
E610120-00500-111Galben500ft3 / 8 "2575 lb.257 lb.€131.04
C350080-YEL-00600-R0278Galben600ft1 / 4 "1080 lb.108 lb.€64.51
D300080-00600-111Galben600ft1 / 4 "1050 Lb.105 lb.€94.62
C300160-00600-111Galben600ft1 / 2 "3875 lb.387 lb.€312.89
ORION -

Sfoară

StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A188226000ft€111.85
A188256500ft€114.41
ORION -

Bumbac și frânghie Manila

StilModelCuloriLungimeTip pachetRope Dia.Material de frânghieForța de tracțiuneLimita sarcinii de lucruPreț (ex. TVA)
A330080-NAT-01200-60013Manila1200ftCutie de carton1 / 4 "Manila540 lb.54 lb.€125.76
B330160-NAT-00600-60016Manila600ftCutie de carton1 / 2 "Manila2380 lb.238 lb.€319.47
A330320-NAT-00600-60023Manila600ftCutie de carton1"Manila8100 lb.810 lb.€1,121.25
C330120-NAT-00600-60014Manila600ftCutie de carton3 / 8 "Manila1220 lb.122 lb.€184.64
A330200-NAT-00600-60018Manila600ftCutie de carton5 / 8 "Manila3960 lb.396 lb.€634.55
A330240-NAT-00600-60019Manila600ftCutie de carton3 / 4 "Manila4860 lb.486 lb.€758.85
DCTF08-01Alb300fttambur1 / 2 "Bumbac2150 lb.215 lb.€536.02
ORION -

Funie nailon 3/8 inch diametru 600 picioare 322 lb.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
530120-00600AG6DGT€271.95

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?