JOHNSON Niveluri laser rotative și drepte

Folosit pentru nivelarea suprafețelor orizontale prin proiectarea unui fascicul fix roșu sau verde și sunt ideale pentru topografie sau operațiuni de șantier. Modelele selectate pot nivela și suprafețele verticale

Filtru

JOHNSON -

Nivel laser rotativ

StilModelIndicatori vizuali / sonoriAcurateteDimensiuniLăţimeÎnălţimeLungimeTemperatura de operare.Sursa de puterePreț (ex. TVA)
A40-6507Nu+/- 1/4 "@ 100 ft.5-1/8 x 5-1/8 x 6-9/64"5.125 "5.125 "6.125 "14 până la 113 de grade F(4) Baterii alcaline AA€675.48
B40-6582Da+/- 1/16 "@ 100 Ft.9.25 x 7.08 x 9.76 "7"9.25 "9.75 "14 până la 113 de grade FBaterii reîncărcabile cu litiu, adaptor sau (4) baterii alcaline D€3,989.45
C40-6534Da+/- 1/8 "@ 100 ft.8-5/8 x 6-19/64 x 7-61/64"6.25 "8.5 "8"14 până la 113 de grade FPachet de baterii reîncărcabile NiMH, adaptor de 6 V sau (4) baterii alcaline C€2,242.97
D40-6543Da+/- 1/8 "@ 100 Ft.13 1/2 x 16 3/4 x 8 5/8 "6.5 "7"8"14 până la 113 de grade FAdaptor Ni-MH sau 6V€2,526.29
E40-6532Da+/- 1/8 "@ 100 Ft7-1 / 16 x 6-3 / 8 x 8 "6.5 "7"8"0 până la +40 grade CNi-MH, adaptor, baterii alcaline€1,836.17
F40-6529Da+/- 1/8 "la 100 ft.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 până la 113 de grade FPachet de baterii reîncărcabile, adaptor de 6 V sau 4 baterii alcaline „C” (nu sunt incluse)€2,308.36
G40-6544Da+/- 1/8 "la 100 ft.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 până la 113 de grade FPachet de baterii reîncărcabile, adaptor de 6 V sau 4 baterii alcaline „C” (nu sunt incluse)€2,913.21
H40-6526Da+/- 1/8 "la 100 ft.5-3/4 x 7-3/4 x 7-5/8"6.25 "8.5 "8"14 până la 113 de grade F4 baterii alcaline "C"€1,768.39
JOHNSON -

Picioare laser cu punct de aliniere

StilModelTemperatura de operare.Sursa de puterePreț (ex. TVA)
A40-622014 la 122 grade F110 VAC€1,064.60
B40-622214 la 122 grade F4 la 24 VDC€909.96
A40-622450 la 86 grade F110 VAC€1,631.85
JOHNSON -

Dot Laser Level Msha

StilModelDimensiuniÎnălţimeLungimeTemperatura de operare.Sursa de putereLăţimePreț (ex. TVA)
A40-62667 x 0.75 "3 / 4 "6.875 "15 până la 35 de grade C(2) Baterii alcaline AAA3 / 4 "€4,846.21
B40-62647 x 0.75 "3 / 4 "6.875 "-10 până la +50 grade C(2) Baterii alcaline AAA3 / 4 "€3,406.96
C40-626211.5 x 1.625 "1"15 "15 până la 35 de grade C(2) D Baterii alcaline1"€5,455.48
D40-626014 x 1 "1"15 "-10 până la +50 grade C(5) Baterii alcaline AA1"€3,713.61
JOHNSON -

Instrumente de aliniere a slopilor cu laser

StilModelAcurateteDimensiuniTemperatura de operare.Sursa de puterePreț (ex. TVA)
A40-6200+/- 1/16 "@ 10 ft.11 x 7-1 / 2 x 3-1 / 2 "14 până la 113 de grade F(2) Baterii AAA€2,561.07
B40-6210+/- 1/16 "@ 10 ft.1-3 / 4L x 6-3 / 4W x 5/8 "H50 la 85 grade F(2) Baterii alcaline AAA€2,953.26
JOHNSON -

Laser Level

StilModelTipAcurateteDimensiuniLăţimeÎnălţimeArticolLungimeSursa de puterePreț (ex. TVA)
A40-6270-----Dot Laser--€4,168.10
B40-6657-----Nivel--€980.21
C40-6607-----Laser de linie încrucișată--€644.87
D40-6535Orizontală+/- 1/16 "@ 100 Ft.7-1 / 2 x 6 x 8-1 / 8 "6"7.375 "Nivel laser rotativ8.25 "Adaptor Ni-MH sau 6V€1,954.68
E40-6516Orizontală și verticală+/- 1/8 "@ 50 ft.7 x 5 x 6-1 / 2 "6.75 "5"Nivel laser rotativ6.625 "(5) Baterii AA€1,227.54
F40-6680Orizontală și verticală+/- 1/8 "@ 50 ft.3-1 / 8 x 3-7 / 8 x 4 "3.88 "3.125 "Nivel laser linie / punct4"(3) Baterii alcaline AA€660.82
JOHNSON -

Lasere cu linii încrucișate

StilModelLăţimeAcurateteÎnălţimeIP Rating-ulLungimeSursa de putereDimensiune de filetIndicatori vizuali / sonoriPreț (ex. TVA)
A40-66502"+/- 1/8 "@ 35 ft.4.125 "554.125 "(3) Baterii AA1/4-20, 5/8-11Da€508.69
B40-66113"+/- 3/16 "la 30 ft.3"IP503"Baterii AA 21 / 4-20Nu€491.64
C40-62303 / 4 "+/- 1/16 "la 10 Ft1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Fascicul vizual pe indicator€1,404.39
D40-62323 / 4 "+/- 1/16 "@ 10 ft.1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Fascicul vizual pe indicator€2,158.25
JOHNSON -

Lasere de pardoseală, proiecție orizontală, pentru uz interior

StilModelPreț (ex. TVA)
A40-6618€343.24
B40-6622€857.16
JOHNSON -

Laser cu puncte, 3 fascicule, 3 puncte, 0 linii, roșu, rază de 100 de picioare fără detector

ModelArticolPreț (ex. TVA)
40-6693CN2TDM€572.92
JOHNSON -

Pipe Laser Auto Level Red

ModelArticolPreț (ex. TVA)
40-6690AE6JPK€8,493.17

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?