Shakers și rotatoare

Filtru

OHAUS -

Rafturi pentru eprubete

StilModelPreț (ex. TVA)
A30400110€680.70
B30400109€608.43
C30400115€324.20
D30400113€714.35
E30400117€324.20
F30400106€601.76
G30400107€608.43
H30400120€337.03
I30400119€337.03
J30400112€680.70
K30400111€680.70
L30400108€608.43
M30400105€608.43
N30400116€324.20
O30400118€324.20
OHAUS -

Cleme pentru balon

StilModelPreț (ex. TVA)
A30400085€61.95
B30400100€69.12
C30400101€81.03
D30400103€154.91
E30400086€64.37
F30400089€69.12
G30400087€64.37
H30400084€61.95
I30400102€90.55
J30400099€66.73
K30400088€64.37
OHAUS -

Cleme pentru sticle media

StilModelPreț (ex. TVA)
A30400098€204.95
B30400097€188.26
OHAUS -

Cleme pentru balon Erlenmeyer

StilModelPreț (ex. TVA)
A30400091€152.51
B30400090€97.70
C30400096€297.88
D30400094€252.59
E30400095€281.19
F30400092€204.95
G30400093€274.06
EBERBACH -

Agitatori reciproci pentru sarcini grele

Agitatoarele reciproce de rezistență grea Eberbach sunt proiectate pentru amestecarea continuă cu mișcare înainte și înapoi pentru substanțe chimice. Construcția din oțel inoxidabil acoperit cu pulbere poate rezista la sarcini de până la 500 lb. Aceste agitatoare sunt alimentate de un motor de 115 sau 230 VAC capabil să oscileze la o rată maximă de 240 de oscilații pe minut. Modelele selectate au control al vitezei DC, turometru digital și cronometru pentru funcționarea dorită. Aceste agitatoare au o cursă orizontală de 1-1/2 inch pentru agitare viguroasă. Alegeți dintr-o gamă largă de agitatoare reciproce, disponibile cu înălțimi de 10, 11 și 38 inch pe Raptor Supplies.

StilModelVoltajCapacitateVitezăfinalizareaÎnălţimePreț (ex. TVA)
AE5903.HD-----€13,744.50
AE5903.HD.25-----€14,067.90
BE5903.HDP115V500 lbs.60 -250 osc / minPutere acoperită38 "€68,736.94
BE5903.HDP.25115V500 lbs.60 -250 osc / minPutere acoperită38 "€32,340.00
CE5902.HD115V250 lbs.2 Viteză 160 -240 osc / minPutere acoperită10 "€30,916.35
DE5900.SS115V100 lbs.60 -240 osc / minOţel inoxidabil11 "€12,127.50
EE5902.HD.SS115V250 lbs.2 Viteză 160 -240 osc / minOţel inoxidabil10 "€13,259.40
FE5903.SS115V100 lbs.60 -240 osc / minOţel inoxidabil11 "€12,936.00
DE5900115V100 lbs.60 -240 osc / minPutere acoperită11 "€12,012.00
AE5903115V100 lbs.60 -240 osc / minPutere acoperită11 "€13,860.00
CE5902.HD.25230V250 lbs.2 Viteză 160 -240 osc / minPutere acoperită10 "€31,527.34
DE5900.25230V100 lbs.60 -240 osc / minPutere acoperită11 "€16,496.87
AE5903.25230V100 lbs.60 -240 osc / minPutere acoperită11 "€18,940.84
AE5903.25.SS230V100 lbs.60 -240 osc / minOţel inoxidabil11 "€13,259.40
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Agitatoare incubatoare din seria Incu-Shaker

StilModelPreț (ex. TVA)
AH2012-E€14,686.09
RFQ
BH2012€17,243.83
CH2010-E€10,388.50
RFQ
BH2010€12,198.02
EBERBACH -

Agitatoare orbitale mari

StilModelTipVoltajCapacitatefinalizareaHzPreț (ex. TVA)
AE6145.INIncubatorul gata115 / 230V150 lbs.Oţel inoxidabil50/60€16,632.00
RFQ
BE6145.IS.SSuport pentru cric pentru paleți integrat115 / 230V150 lbs.Oţel inoxidabil50/60€20,212.50
RFQ
CE6145Standard115V150 lbs.Putere acoperită50/60€15,246.00
DE6145.25Standard230V150 lbs.Putere acoperită50/60€9,702.00
EE6145.SSStandard115 / 230V150 lbs.Oţel inoxidabil50/60€15,708.00
RFQ
GLOBE SCIENTIFIC -

Shaker, Rocker, Capacitate de încărcare 8.8 Lbs

StilModelPreț (ex. TVA)
AGTR-DVS€1,205.82
BGTR-AVS€629.63
StilModelVoltajHzCapacitateÎnălţimePreț (ex. TVA)
AE6360115V50/6040 lbs.10 "€17,556.00
AE6360.25230V50/6040 lbs.10 "€23,217.81
EBERBACH -

Agitatoare cu mișcare manuală de rezistență

StilModelVoltajHzCapacitateVitezăPreț (ex. TVA)
AEL680.HD150V5010 lbs.100 până la 960 osc/min€10,997.91
RFQ
BEL680.HD.25230V50/60, 6010 lbs.100 până la 900 osc/min€11,608.90
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Rotatoare incubate din seria Roto-Therm

StilModelArticolPreț (ex. TVA)
AH2020Rotator clinic€923.87
RFQ
BH2024Rotator clinic€1,232.34
RFQ
BH2024-ERotator clinic€1,232.34
RFQ
AH2020-EMixer de laborator€923.87
VOLLRATH -

Shakers

StilModelTipPreț (ex. TVA)
A68181Gaura mare€11.39
A68183Gaură mică€11.39
BURRELL SCIENTIFIC -

Cleme Multiple

StilModelPreț (ex. TVA)
A075-783-04-00€1,947.91
B075-783-08-00€1,956.67
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Culoare compacte din seria TubeRocker

StilModelPreț (ex. TVA)
AM2100-E€542.60
BM2100€582.84
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Incu Shaker Series Mini Series Agitatoare incubatoare

StilModelPreț (ex. TVA)
AH1001-ME€4,988.17
BH3501-E€15,260.97
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Seria BenchRocker Rockere 2D

StilModelPreț (ex. TVA)
ABR2000-E€1,134.31
BBR2000€1,176.23
BURRELL SCIENTIFIC -

Shakers

StilModelVitezăamperiAdâncimeVoltajCapacitate de greutateLăţimeÎnălţimeHzPreț (ex. TVA)
A075-778-06-00--------€118.03
A075-778-12-00--------€295.07
A075-778-08-00--------€211.17
A075-778-04-00--------€98.35
A075-778-02-00--------€78.69
A075-778-10-00--------€236.06
B075-775-16-190 până la 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "60€6,463.26
C075-775-00-190 până la 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "60€3,867.45
D075-775-08-360 până la 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "50€5,795.00
E075-775-04-360 până la 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "50€5,412.31
E075-775-04-190 până la 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "60€5,337.70
F075-775-24-190 până la 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "60€8,044.73
G075-785-04-360 până la 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "50€7,002.50
F075-775-24-360 până la 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "50€8,580.64
H075-765-16-190 până la 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "60€6,930.05
I075-788-04-360 până la 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "50€7,259.18
I075-788-04-190 până la 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "60€6,999.30
J075-775-12-360 până la 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "50€4,847.62
C075-775-00-360 până la 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "50€3,100.32
K075-765-20-360 până la 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "50€8,082.49
D075-775-08-190 până la 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "60€5,575.16
J075-775-12-190 până la 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "60€6,179.11
B075-775-16-360 până la 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "50€6,570.88
K075-765-20-190 până la 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "60€7,708.89
H075-765-16-360 până la 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "50€7,175.28
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Agitatoare 3D Seria BioMixer

StilModelPreț (ex. TVA)
AB3D1320-E€746.29
RFQ
BB3D1320€954.96
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Agitatoare 3D Seria BenchRocker

StilModelPreț (ex. TVA)
AB3D2300€1,460.42
BB3D2300-E€1,424.21
BENCHMARK SCIENTIFIC -

Incu Shaker Series Mini Series Agitatoare incubatoare

StilModelPreț (ex. TVA)
AH3501€15,260.97
RFQ
BH1001-M€4,988.17
RFQ
GLOBE SCIENTIFIC -

Agitator, rotator, 10-70 rpm

StilModelAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
AGTR-ID8.3 "11.8 "11 "€1,462.93
BGTR-HD8.7 "10.2 "20.1 "€1,734.14
123...5

Shakers și rotatoare

Agitatoarele și rotatoarele sunt proiectate pentru a oferi o acțiune rotativă sau laterală pentru bioprocesarea culturilor celulare și microbiene sau aerarea procesului de fermentație. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste rotatoare de înaltă calitate de la mărci precum Eberbach, Burrell Scientific, Benchmark Scientific, Companion de laborator și LW științific ideal pentru aplicații în industria alimentară și a băuturilor și în industria de prelucrare chimică, precum și în laboratoare. Eberbach Agitatoarele sunt proiectate pentru a produce un amestec în stil vortex de soluții apoase cu un interval de viteză de agitare de 120 - 2200 rpm, care este monitorizat continuu de un tahometru digital. Designul unic al brațului culbutor al acestor agitatoare alternative Eberbach permite mișcări atât orizontale, cât și verticale și sunt oferite în variante de motor rezistente, cu viteză fixă, cu viteză variabilă și rezistente la explozie. Agitatoare și rotatoare prin Burrell Scientific permit operarea la surse de alimentare cu mai multe tensiuni, de la 100 la 240 V și dispune de un temporizator încorporat pentru funcționare continuă și controlată, conform cerințelor clientului. Aceste aparate de agitare de laborator sunt echipate cu 4 bare de prindere complet reglabile care pot fi utilizate cu diverse recipiente și baloane și o platformă anti-alunecare pentru utilizarea cu echipamente delicate de laborator.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?