DAYTON Rulmenți cu manșon

Filtru

DAYTON -

Manșon rulment

Rulmenții cu manșon Dayton sunt ideali pentru reducerea frecării generate în timpul mișcării de rotație sau liniare a pieselor mecanice în aplicații comerciale și industriale. Acești rulmenți reduc, de asemenea, vibrațiile și zgomotul din cauza frecării dintre două părți în mișcare. Au o construcție din polietilenă/aliaj de bronz UHMW pentru duritate și rezistență ridicată la uzură și abraziune. Acești rulmenți pot rezista la temperaturi cuprinse între -60 și 180 de grade F sau -5 până la 220 de grade F. Modelele selectate vin în pachete de 3 rulmenți cu manșon. Alegeți dintr-o gamă largă de rulmenți cu manșon, disponibili în diametre interne cuprinse între 0.25 și 1 inch.

StilModelÎn interiorul Dia.LungimeMaterialMax. PvÎn afara Dia.Temp. GamăPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A3ZN191"1"Polietilenă UHMW3,0001.25 "-60 la 180 F€24.031
B1X8701 / 2 "1.125 "Aliaj de bronz50,0003 / 4 "-5 la 220 F€16.933
A3ZN201 / 2 "1"Polietilenă UHMW3,0005 / 8 "-60 la 180 F€16.091
A3ZN211 / 2 "1"Polietilenă UHMW3,0003 / 4 "-60 la 180 F€19.171
B1X8661 / 2 "1.125 "Aliaj de bronz50,00011 / 16 "-5 la 220 F€12.973
B1X8681 / 2 "1.125 "Aliaj de bronz50,0005 / 8 "-5 la 220 F€11.293
B3ZN021 / 2 "5 / 8 "Aliaj de bronz50,0005 / 8 "-5 la 220 F€10.323
A3ZN231 / 4 "1 / 2 "Polietilenă UHMW3,0003 / 8 "-60 la 180 F€12.281
B1X8723 / 4 "1.875 "Aliaj de bronz50,0001"-5 la 220 F€34.433
A3ZN183 / 4 "1"Polietilenă UHMW3,0001"-60 la 180 F€23.501
B1X8713 / 8 "1"Aliaj de bronz50,0001 / 2 "-5 la 220 F€10.083
B3ZN013 / 8 "1 / 2 "Aliaj de bronz50,0001 / 2 "-5 la 220 F€8.883
A3ZN243 / 8 "1 / 2 "Polietilenă UHMW3,0001 / 2 "-60 la 180 F€12.781
B1X8695 / 8 "1.125 "Aliaj de bronz50,0003 / 4 "-5 la 220 F€13.323
A3ZN225 / 8 "3 / 4 "Polietilenă UHMW3,0003 / 4 "-60 la 180 F€17.471
B1X8675 / 8 "1"Aliaj de bronz-3 / 4 "-5 la 220 F€11.533
DAYTON -

Rulmenți cu manșon metric, de culoare portocalie roșiatică

Rulmenții cu manșon Dayton sunt potriviți pentru reducerea forțelor de frecare între două componente în mișcare în aplicații rotative. Acești rulmenți cu manșon din bronz reduc eficient zgomotul și vibrațiile și sunt lubrifiați corespunzător pentru o funcționare lină. Au o suprafață mai mare pentru a distribui uniform sarcina și au un design compact pentru instalare în spații înguste. Alegeți dintr-o gamă de rulmenți cu manșon metrici, disponibili în dimensiuni cuprinse între 12 și 25 mm diametre interioare.

StilModelÎn interiorul Dia.LungimeUngereMaterialMax. PvÎn afara Dia.Temp. GamăPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A3FJT812mm12 "Turbo 68Bronz SAE 8415000015mm15.8-158 F.€7.455
A3FJU512mm12 "Turbo 68Bronz SAE 8415000018mm15.8-158 F.€1.435
B3FJA312mm20ftSe usucăBronz SAE 6607500016 mm450 F€14.315
A3FJU412mm20ftTurbo 68Bronz SAE 8415000016 mm15.8-158 F.€7.595
A3FJV414mm22Turbo 68Bronz SAE 8415000020 mm15.8-158 F.€2.225
A3FJV214mm14 "Turbo 68Bronz SAE 8415000020 mm15.8-158 F.€5.155
A3FJV114mm22Turbo 68Bronz SAE 8415000018mm15.8-158 F.€1.645
A3FJU914mm18Turbo 68Bronz SAE 8415000018mm15.8-158 F.€1.575
B3FJA714mm14 "Se usucăBronz SAE 6607500018mm450 F€3.515
B3FJC214mm18Se usucăBronz SAE 6607500020 mm450 F€3.805
B3FJC314mm22Se usucăBronz SAE 6607500020 mm450 F€4.595
B3FJC515mm20ftSe usucăBronz SAE 6607500019mm450 F€16.015
A3FJW116mm20ftTurbo 68Bronz SAE 8415000020 mm15.8-158 F.€1.645
A3FJV916mm16Turbo 68Bronz SAE 8415000020 mm15.8-158 F.€4.805
B3FJD418mm22Se usucăBronz SAE 6607500022mm450 F€6.375
A3FJW518mm22Turbo 68Bronz SAE 8415000022mm15.8-158 F.€2.085
A3FJW918mm22Turbo 68Bronz SAE 8415000025 mm15.8-158 F.€3.105
A3FJX420mm20ftTurbo 68Bronz SAE 8415000026mm15.8-158 F.€19.205
A3FJX520mm16Turbo 68Bronz SAE 8415000028mm15.8-158 F.€2.495
A3FJX922mm18Turbo 68Bronz SAE 8415000028mm15.8-158 F.€10.855
A3FJY322mm22Turbo 68Bronz SAE 8415000029mm15.8-158 F.€11.775
B3FJF325mm20ftSe usucăBronz SAE 6607500030mm450 F€20.335
A3FJY525mm20ftTurbo 68Bronz SAE 8415000032 mm15.8-158 F.€3.415
DAYTON -

Rulmenți de mânecă

Rulmenții cu manșon Dayton sunt proiectați pentru a reduce frecarea dintre două părți în mișcare în motoarele rotative. Acești rulmenți cu manșon pot fi instalați în spații înguste deoarece sunt compacti în comparație cu rulmenții cu role. Acestea oferă o suprafață largă și distribuie sarcina pe toată lățimea rulmentului, permițându-le să gestioneze sarcini mai mari decât rulmenții cu bile sau cu role. Alegeți dintr-o gamă largă de rulmenți cu manșon, disponibili în lungimi de 1/4, 3/8, 1/2, 5/8 și 3/4 inch.

StilModelÎn interiorul Dia.LungimeMaterialMax. PvÎn afara Dia.Temp. GamăPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
A901-408-1416------€27.351
B3FJT31"1 / 2 "Bronz SAE 841500001.125 "15.8-158 F.€4.543
B3FJN31 / 2 "3 / 4 "Bronz SAE 841500003 / 4 "15.8-158 F.€7.693
B3FJL71 / 2 "5 / 8 "Bronz SAE 8415000011 / 16 "15.8-158 F.€2.133
B3FJK91 / 2 "3 / 8 "Bronz SAE 841500005 / 8 "15.8-158 F.€1.323
B3FJL81 / 2 "3 / 4 "Bronz SAE 8415000011 / 16 "15.8-158 F.€2.403
B3FJN21 / 2 "5 / 8 "Bronz SAE 841500003 / 4 "15.8-158 F.€2.753
B3FJL31 / 2 "3 / 4 "Bronz SAE 841500005 / 8 "15.8-158 F.€4.993
B3FJL91 / 2 "1"Bronz SAE 8415000011 / 16 "15.8-158 F.€3.023
B3FJF81 / 4 "7 / 8 "Bronz SAE 841500003 / 8 "15.8-158 F.€3.433
C2X3801 / 4 "1"Aliaj de bronz50,0003 / 8 "-5 la 220 F€13.103
B3FJF61 / 4 "3 / 8 "Bronz SAE 841500003 / 8 "15.8-158 F.€1.023
B3FJF71 / 4 "5 / 8 "Bronz SAE 841500003 / 8 "15.8-158 F.€2.733
B3FJG21 / 4 "3 / 4 "Bronz SAE 841500001 / 2 "15.8-158 F.€4.843
C2X3551 / 4 "3 / 4 "Aliaj de bronz50,0005 / 16 "-5 la 220 F€9.533
C3ZM991 / 4 "1 / 2 "Aliaj de bronz50,0003 / 8 "-5 la 220 F€9.003
B3FJR83 / 4 "7 / 8 "Bronz SAE 841500001"15.8-158 F.€10.133
B3FJR63 / 4 "5 / 8 "Bronz SAE 841500001"15.8-158 F.€3.493
B3FJP93 / 4 "1 / 2 "Bronz SAE 841500007 / 8 "15.8-158 F.€5.053
B3FJH93 / 8 "3 / 4 "Bronz SAE 841500001 / 2 "15.8-158 F.€1.593
B3FJJ43 / 8 "3 / 4 "Bronz SAE 841500009 / 16 "15.8-158 F.€2.063
B3FJJ53 / 8 "1"Bronz SAE 841500009 / 16 "15.8-158 F.€2.543
B3FJJ83 / 8 "5 / 8 "Bronz SAE 841500005 / 8 "15.8-158 F.€5.273
B3FJK13 / 8 "1"Bronz SAE 841500005 / 8 "15.8-158 F.€7.023
B3FJP85 / 8 "1"Bronz SAE 841500007 / 8 "15.8-158 F.€12.993
DAYTON -

Rulment cu manșon, bronz, alezaj 18 mm, diametru 24 mm, lungime 18 mm

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
3FJW6CR2XQQ€2.33
5
DAYTON -

Kit de sortiment de rulmenți

ModelArticolPreț (ex. TVA)Pkg. Cant.
1X968AB4CWH€162.88
1

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?