REVVO Rotile de specialitate

80 / 90 Shore D inversat (marfă aeriană) / schelă / schimbător de scenă / roți cu plăci superioare triunghiulare ideale pentru aplicații de manipulare a mărfurilor din aviație și pentru utilizare în teatre și săli de expoziție pentru prezentări. Caracteristică roată din cauciuc / poliuretan / fenolic / nailon

Filtru

REVVO -

Rolă pivotantă inversată/de marfă aeriană

StilModelCuloarea nucleuluiSpațiul interior al găurilorDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț (ex. TVA)
AHSL065NY1LT25Silver2-3/8 x 3-3/8"2-3/8 x 3-1/2"4.031 "3-1/8 x 4-7/16"2 9 / 16 "1 13 / 32 "€14.61
BKSL 065 NY1L T25Silver2-3/8 x 3-3/8"2-3/8 x 3-1/2"3.75 "3-1/8 x 4-7/16"2.5 "1.375 "€40.58
ALSL065NY1L-T25Silver2-3/8 x 3-3/8"2-3/8 x 3-1/2"3 25 / 32 "3-1/8 x 4-7/16"2 9 / 16 "1 13 / 32 "€31.83
CLSL065NY1LAlb3.5 "3.5 "3 25 / 32 "2-3/4 x 4-3/8"2 9 / 16 "1 13 / 32 "€52.01
REVVO -

Rola de placă de triunghi

StilModelInălțime totalăGrup de produse CasterMaterialul roții rotativeGrosimea farfurieiRoată de schimbTemp. GamăRulmenți cu roțiCuloarea roțiiPreț (ex. TVA)
ATS4 075 RP14 T194.5 "Rolător fără sticlăfenolic1 / 4 "--4 grade până la 176 grade FCilindruNegru€46.29
BTS4 075 NY04 T194.5 "Rotitor rotativNailon1 / 8 "Mfr. Nr. 075 NY04-4 grade până la 176 grade FPlain BoreAlb€36.48
BTS4 100 NY04 T195.5 "Rolător fără sticlăNailon1 / 8 "Mfr. Nr. 100 NY04-4 grade până la 176 grade FPlain BoreAlb€52.49
ATS4 100 RP14 T195.5 "Rolător fără sticlăfenolic1 / 4 "Mfr. Nr. WS8015040Â65 de grade până la 250 de grade FCilindruNegru€56.76
StilModelRating de încărcareInălțime totalăDiametrul roțilorPreț (ex. TVA)
ASJE 150 NT0E B211320 lb.7.5 "6"€115.39
ASJE 125 NT0E B211320 lb.6 15 / 16 "5"€111.25
ASJE 200 NT0E B211800 lb.9.5 "8"€128.70

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?