ROTOZIP Accesorii pentru ferăstrău în spirală

Include ferăstraie diamantate și gips-carton, gresie și blat, strat de bază, tăiat gresie, ferestre, uși și tăieturi de metal pentru utilizare cu ferăstraie spirală. Capabil să genereze tăieturi cu adâncimi de până la 1.5 inci

Filtru

ROTOZIP -

Bucăți tăiate cu gresie

Bitele tăiate pentru plăci Rotozip sunt proiectate pentru plăci ceramice glazurate, plăci de ciment și ipsos. Ele sunt folosite pentru a tăia de-a lungul unei margini drepte, pentru a face tăieturi curbate cu mână liberă și pentru a urmări forma cutiilor electrice, panourilor și ramelor pentru a face decupaje. Aceste bucăți au un vârf care nu se taie, având un capăt neted și plictisitor care călărește o cutie, un panou sau un cadru fără a tăia în el, prevenind astfel deteriorarea suprafețelor sau obiectelor subiacente. Au un corp din carbură pentru a oferi viteze de tăiere de până la 33000 rpm.

StilModelAdâncimea de tăiereDiametruPreț (ex. TVA)
AXB-TC11"5 / 32 "€25.01
BTC41.5 "1 / 8 "€55.97
ROTOZIP -

Biti de gips-carton

Bitele pentru gips-carton Rotozip sunt utilizate cu instrumente de tăiere pentru tăierea rapidă și controlată a cutiilor de ieșire din gips-carton. Aceste bucăți de gips-carton au un vârf de ghidaj care se urmărește cu ușurință în jurul cutiilor de priză, ferestrelor și deschiderilor ușilor. Acestea oferă adâncime de tăiere de până la 1.5 inci.

StilModelAdâncimea de tăiereLungime totalăDimensiunea coziiPreț (ex. TVA)
AZB16---€33.64
AZB50---€97.21
BGP50---€108.61
CXB-DW10---€77.69
AZB8---€25.28
DXB-DW21"2.5 "5 / 32 "€22.06
ESC161.5 "2"1 / 8 "€61.14
ROTOZIP -

Biți de ferăstrău spiral multifuncțional

Bițile de ferăstrău spiralat multifuncțional Rotozip sunt folosite pentru tăierea lemnului, fibră de sticlă, OSB, laminate, plastic și siding din vinil/aluminiu. Aceste bucăți au un vârf care nu se taie, cu un capăt neted și plictisitor care călărește o cutie, panou sau cadru fără a tăia în el. Acest lucru previne deteriorarea suprafețelor sau obiectelor subiacente. Au un corp din carbură / HSS pentru a oferi viteze de tăiere de până la 33000 rpm.

StilModelAdâncimea de tăiereDiametruMaterialLungime totalăDimensiunea coziiPreț (ex. TVA)
AXB-MP21"5 / 32 "HSS2.5 "5 / 32 "€22.22
BXB-DC11"1 / 4 "carbid2.5 "1 / 4 "€32.10
CSC41.5 "1 / 8 "-2"-€19.68
ROTOZIP -

Ferăstrău cu gaură de diamant

Ferăstrăile cu gaură cu diamant Rotozip sunt folosite pentru a găuri găuri în sticlă, ceramică și porțelan. Aceste ferăstraie efectuează tăieturi rapide și curate de până la 1.25 inci adâncime, fără a folosi apă. Sunt disponibile în diametre cuprinse între 1 și 1.375 inci.

StilModelDiametruPreț (ex. TVA)
AXC-T10001"€77.69
BXC-T13751.375 "€93.94
ROTOZIP -

Biți de gips-carton pilotat

StilModelPreț (ex. TVA)
AGP16€39.31
BGP8€25.85
ROTOZIP -

Strat de bază x Bit 5/32 inch Diametru Carbid

ModelArticolPreț (ex. TVA)
XB-UL1AC3AGT€31.33
ROTOZIP -

Bit pentru fereastră/uşă cu diametrul de 1/4" HSS

ModelArticolPreț (ex. TVA)
WD1AD8NTJ€15.69
ROTOZIP -

Tigla de podea x Bit Diamond Grit 1/4 inch Diametru

ModelArticolPreț (ex. TVA)
XB-FTC1AG4YQM€44.02
ROTOZIP -

Bit de tăiat metal cu diametru de 5/32 inch din carbură

ModelArticolPreț (ex. TVA)
XB-MC1AB2XKC€32.24

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?