REVVO Role pentru tulpini

Ideal pentru cărucioare de cumpărături, paturi de spital, scări rulante și dulapuri industriale pentru a oferi o mișcare lină în jurul colțurilor strânse. Poate suporta o sarcină maximă de 2200 lb și este disponibil la diferite înălțimi totale

Filtru

REVVO -

Rola rotativă a tijei

Rotile pivotante cu tijă Revvo sunt proiectate pentru a facilita mișcarea lină chiar și în jurul colțurilor strânse. Ele pot fi montate cu ușurință pe scări rulante, dulapuri industriale, paturi de spital și cărucioare de cumpărături. Acestea au o tijă filetată, roată din nylon sau poliuretan, rulmenți cu bile sau role și o sarcină maximă de 275 lb. Aceste roți Revvco pot funcționa la temperaturi cuprinse între 20 și 176 de grade Fahrenheit și sunt disponibile în diferite înălțimi totale, diametre ale roților, dimensiuni ale filetului și diametre ale tijei.

StilModelRulmenți cu roțiMaterialul roții rotativeMaterial de bazăCuloarea roțiiDiametrul roțilorMaterialul roțiiLățimea roțiiRating de încărcarePreț (ex. TVA)
A43450440418600000000MingeNailonPlasticAlb4"Nailon5 / 8 "220 lb.€74.48
B42450440406400010805MingepoliuretanPlasticGri4"poliuretan5 / 8 "176 lb.€68.94
B42550440400700010805MingepoliuretanPlasticGri5"poliuretan3 / 4 "220 lb.€103.78
C2350440906400010805CilindrupoliuretanAluminiuGri3"poliuretan9 / 16 "198 lb.€70.99
C2450440900700010805CilindrupoliuretanAluminiuGri4"poliuretan5 / 8 "275 lb.€84.89
REVVO -

Rola rotativă a tijei cu blocare totală

StilModelMaterial de bazăRating de încărcareInălțime totalăDiametrul tulpinii.Lungimea tijeiDimensiune de filetRulmenți cu roțiPreț (ex. TVA)
A2450240900720010805Aluminiu275 lb.4.75 "1 / 2 "25 / 32 "M12Cilindru€130.35
B42450240406420010805Plastic176 lb.5"10 mm15mmM10Minge€82.04
StilModelRoată de schimbGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeTemp. GamăCuloarea roțiiDiametrul roțilorMaterialul roțiiLățimea roțiiPreț (ex. TVA)
ABS5 150 CI15Mfr. Nr. 150 CI151000 - 2999 lb.FontăÂ22 de grade până la 662 de grade FGri6"Fontă1.75 "€193.56
ABS5 150 NY15Mfr. Nr. 150 NY151000 - 2999 lb.Nailon-4 grade până la 176 grade FAlb6"Nailon1.5 "€161.37
ABS5 150 PT15Mfr. Nr. 150 PT151000 - 2999 lb.poliuretan-22 grade până la 176 grade FGalben6"poliuretan1.5 "€260.39
ABS5 150 RP1GMfr. Nr. 150 RP1G1000 - 2999 lb.fenolicÂ65 de grade până la 250 de grade FNegru6"fenolic2"€137.53
ABS5 150 RU15Mfr. Nr. 150 RU15300 - 999 lb.Cauciuc-58 grade până la 167 grade FNegru6"Cauciuc1.75 "€210.90
ABS5 200 NY15Mfr. Nr. 200 NY151000 - 2999 lb.Nailon-4 grade până la 176 grade FAlb8"Nailon1.5 "€202.63
ABS5 200 PT15Mfr. Nr. 200 PT151000 - 2999 lb.poliuretan-22 grade până la 176 grade FGalben8"poliuretan1.5 "€349.40
ABS5 200 RP1GMfr. Nr. 200 RP1G1000 - 2999 lb.fenolicÂ65 de grade până la 250 de grade FNegru8"fenolic2"€156.78
ABS5 200 RU15Mfr. Nr. 200 RU151000 - 2999 lb.Cauciuc-58 grade până la 167 grade FNegru8"Cauciuc1.75 "€253.05

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?