APOLLO VALVES Supape de presiune și temperatură

Aceste supape de siguranță protejează împotriva presiunilor excesive de apă și abur generate atunci când comenzile de intrare ale unității termice eșuează. Acestea pot gestiona presiuni de până la 150 psi și sunt ideale pentru utilizarea cu cazane de apă caldă și sisteme de încălzire.

Filtru

StilModelPreț (ex. TVA)
A40LF000FPV2€440.89
A40LF000FPV1€440.89
A40LF000FPV2F€486.25
StilModelPreț (ex. TVA)
A4ANLF20C011€22,995.08
A4ANLF20G011€58,132.54
A4ANLF21A03€16,849.98
A4ANLF20E010€46,473.80
A4ANLF20E09€25,543.61
A4ANLF20E04€50,288.42
A4ANLF20E06€46,473.80
A4ANLF20G010€59,314.54
A4ANLF20G02€30,972.12
A4ANLF20H03€44,022.83
A4ANLF20G03€31,620.23
A4ANLF20G04€63,127.41
A4ANLF20G09€32,325.74
A4ANLF20G08€59,314.54
A4ANLF20H02€42,814.05
A4ANLF21003€20,100.48
A4ANLF21C03€27,558.90
A4ANLF21002€18,022.45
A4ANLF20C02€11,589.88
A4ANLF20C09€12,811.29
A4ANLF20C03€11,823.65
A4ANLF20C08€23,747.32
A4ANLF20C04€25,251.67
A4ANLF20C07€23,747.32
A4ANLF20C012€22,995.08
StilModelInaltimea corpuluiBtuHDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșireLungime coadăPreț (ex. TVA)
A18C40236-----€56.94
A18C40237-----€56.94
A18C40230-----€43.86
A18C401296.25 "15,0001 / 2 "1 / 2 "Standard€67.73
A18C402296.125 "105,0003 / 4 "3 / 4 "Standard€69.10
A18C402X397.5 "105,0003 / 4 "3 / 4 "Extins€104.47
StilModelInaltimea corpuluiLățimea corpuluiBtuHPresiunea setată din fabricăDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
A18C5118125------€246.99
A18C5115150------€237.79
A18C5215125------€441.65
A18C5228150------€594.44
A18C5113150------€237.79
A18C5225150------€707.85
A18C5118150------€246.99
A18C5215150------€415.40
A18C5113125------€237.79
A18C52131258.625 "1 9 / 16 "1,825,000125 psi1"1"€226.47
A18C531412510.25 "1.75 "3,070,000125 psi1.25 "1"€355.77
A18C531415010.25 "1.75 "3,625,000150 psi1.25 "1"€361.17
A18C512512510.875 "1.5 "1,619,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "€177.84
A18C542412511 9 / 16 "2.5 "5,125,000125 psi1.5 "1.5 "€704.57
A18C542415011 9 / 16 "2.5 "6,050,000150 psi1.5 "1.5 "€722.74
A18C511512511 "1.5 "1,619,000125 psi3 / 4 "3 / 4 "€168.96
A18C551315011.437 "2.5 "6,050,000150 psi2"1.5 "€764.49
A18C551312511.437 "2.5 "5,125,000125 psi2"1.5 "€746.29
APOLLO VALVES -

Supapă, 1/2 inch Union

ModelArticolPreț (ex. TVA)
356A3BFPRBM8ZAY€271.94
APOLLO VALVES -

Supapă de presiune redusă, bronz

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4AN214A2FBP6AFV€2,083.01
APOLLO VALVES -

Supapă de presiune redusă, dimensiune 3/4 inch, oțel inoxidabil

ModelArticolPreț (ex. TVA)
40214T2SBP6BMM€9,484.84
APOLLO VALVES -

Reductor concentric, 1 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
10177533BP4FEX€300.07
Vezi detalii

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?