KENNEDY Cufere pentru scule și dulapuri laterale

Cufere de scule și dulapuri laterale din oțel cu încuietoare tubulară și o funcție de întoarcere automată care previne șansele deschiderii accidentale și nedorite a sertarelor. Folosit pe scară largă de mecanici și proprietarii de garaje pentru a depozita și organiza unelte și piese

Filtru

KENNEDY -

Seria Signature Cufere mecanice cu sertare

StilModelConfiguraţieAdâncimeEcartamentÎnălţimeNumărul sertarelorCapacitate de stocarePreț (ex. TVA)
A266B6-7 / 8 "W Top Center Bank: (1) 1-3 / 4" D x 2 "H, 22-7 / 8" W Center Bank: (2) 1-3 / 4 "D x 2" H , (1) 1-3 / 4 "D x 3" H, 6-7 / 8 "W Mal stânga: (1) 1-3 / 4" D x 2 "H, 6-7 / 8" W Mal dreapta : (1) 1-3 / 4 "D x 2" H12 "2014.75 "63178 cu. în.€1,155.00
B360B6-7/8" W Banc central superior: (1) 1-3/4" D x 6-1/4" H, 22-7/8" W Banc central: (2) 1-3/4" D x 2" H, (1) 1-3/4" D x 3" H, 6-7/8" W Malul stâng: (3) 1-3/4" D x 2" H, 6-7/8" "W malul drept: (3) 1-3/4" D x 2" H12-1/16 "20 la 2218.88 "103996 cu. în.€1,544.26
KENNEDY -

Cufăr pentru mașiniști din seria Signature

Cuferele de scule ale mașinilor din seria Kennedy Signature sunt lăzi de depozitare de înaltă calitate, rezistente, utilizate pentru depozitarea consumabilelor industriale. Sunt fabricate din oțel de calitate industrială de calibrul 22 și au un finisaj acoperit cu pulbere rezistent la coroziune. Aceste cufere de culoare maro au un panou frontal drop cu un blocaj tubular care ascunde și securizează sertarele de diferite elemente ale mediului de lucru. Sertarele căptușite cu lână ale acestor cufere oferă protecție diferitelor unelte de precizie și pot susține încărcături de până la 90 lb (40.8 kg) per sertar.

StilModelConfiguraţieAdâncimeDesign mânerÎnălţimeNumărul sertarelorCapacitate de stocareLăţimePreț (ex. TVA)
A3611B5-1 / 2 "W Top Bank Bank: (1) 1-7 / 8" D x 5-1 / 2 "D, 23" W Center Bank: (2) 1-7 / 8 "D x 2" H , (1) 1-7 / 8 "D x 3" H, 7-5 / 8 "W Malul stâng: (2) 1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H, (1) 1- 7/8 "D x 2-5 / 8" H, 7-5 / 8 "W Mal dreapta (4) 1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H12-1/16 "Partea placată18 13 / 16 "113976 cu. În.26.125 "€1,664.36
B520B18-1 / 4 "W Center Bank: (1) 7-1 / 2" D x 1-1 / 2 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2-1 / 4 "H, 8- 5/8 "W malul stâng: (1) 7-1 / 2" D x 1 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2 "H, 8-5 / 8" W malul drept: (3 ) 7-1 / 2 "D x 1" H8.5 "Vinil amortizat, top din oțel13.625 "71694 cu. În.20.12 "€815.29
KENNEDY -

Dulap suspendat din seria K1800

StilModelCulorifinalizareaCapacitate de încărcareNumărul sertarelorPreț (ex. TVA)
A185XBRid maroVopsea cu strat de praf1201€1,265.51
B185XRRoșu acoperit cu pulberePudră acoperită700 lbs.5€1,265.51
KENNEDY -

Dulap suspendat din seria K2000

Dulapurile suspendate din seria Kennedy 2000 se atașează la dulapurile cu role pentru a manipula unelte de până la 120 lb. Sunt fabricate din oțel și au un strat de pulbere pentru a îmbunătăți durabilitatea. Mai mult, aceste dulapuri includ cinci sertare cu glisiere pentru sertar cu rulment cu bile, pentru o funcționare fără probleme. Au un sistem de blocare automată pentru a menține sertarele securizate. Suprafața lor superioară are margini ridicate pe trei laturi pentru a împiedica căderea obiectelor. Aceste dulapuri sunt disponibile în culorile maro și roșu.

StilModelCuloriPreț (ex. TVA)
A205XBRid maro€1,413.17
B205XRRoșu industrial€1,413.17
KENNEDY -

Cufere pentru mecanici cu sertare din seria K2000

StilModelCulorifinalizareaPreț (ex. TVA)
A2805XBMaroRid€1,250.10
B2805XRRoșuSmooth€1,250.10
KENNEDY -

Cufăr de mașini cu sertare din seria Signature

StilModelNumărul sertarelorCapacitatea sertaruluifinalizareaNumărul de mânereCapacitate de stocareLăţimeEcartamentDesign mânerPreț (ex. TVA)
A620B360 lb.Pudră acoperită11,800 cu. În.20.12 "20Placă, partea balotului€783.30
B526B860 lb.Pudră acoperită22,219 cu. În.26.75 "20Placă, partea balotului€1,193.94
C52611B1190 lb.Rid23000 cu. în.26 11 / 16 "20 la 22Partea placată€1,182.19
KENNEDY -

Seria K1800 Cufere mecanice cu sertare

StilModelCulorifinalizareaPreț (ex. TVA)
A285XBMaroRid€1,177.92
B285XRRoșuSmooth€1,177.92
KENNEDY -

Seria Signature Mechanics Cufături baze

StilModelPreț (ex. TVA)
A2602B€652.23
B2603B€747.35
C2604B€815.29
KENNEDY -

Seria Signature Sertare Mașiniști Baza lafă

StilModelConfiguraţieAdâncimeÎnălţimeCapacitate de stocareLăţimePreț (ex. TVA)
A5150B25 "W Center Bank: (1) 1-7 / 8" D x 2 "H, (1) 1-7 / 8" D x 4-1 / 8 "H12.5 "9.5 "12,000 cu. În.26 11 / 16 "€625.04
BMC22BBanca centrală: 18" l x 9-3/8" D, (1) 1-1/2" H, (1) 3-1/2" H40.12 "7.875 "8650 cu. în.21.62 "€482.51
CMC28BCentral Bank: 24-1 / 2 "W x 9-3 / 8" D, (1) 1-1 / 2 "H, (1) 3-1 / 2" H40.12 "7.875 "11,790 cu. în.28.12 "€516.33
KENNEDY -

Mechanics Chest Riser, 26 inch Brown Rider

ModelArticolPreț (ex. TVA)
2600BCD4MYL€219.43

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?