GREENLEE Dispozitive de decupare a firelor și tăietoare de cabluri

Dispozitive de decupare manuale și automate, decupante de cabluri și bucșe de decofrare care sunt folosite pentru a tăia și dezizola firele și cablurile din cauciuc, PVC și nailon

Filtru

GREENLEE -

Decapatoare de sârmă

Dispozitivele de îndepărtare a firelor Greenlee permit tăieturi precise pentru a preveni deteriorarea firelor de cablu atunci când decupați mantaua cablului. Aceste dispozitive de decapare au un arc și un blocaj cu profil redus pentru decuparea și tăierea rapidă și repetitivă. Au o prindere cu pernă de vinil care rezistă la alunecare și găuri bucle și un nas zimțat pentru a permite îndoirea, tragerea și modelarea firelor. Modelele selectate dispun de lame din oțel laminat pentru a minimiza riscul de tăiere a conductorilor. Aceste dispozitive de dezimbrare sunt disponibile în lungimi cuprinse între 6 și 9 inci.

StilModelTether capabilReglabilTip cabluCapacitatefuncţiiManipulați materialulTip mânerLungime totalăPreț (ex. TVA)
A1117Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NuSârmă și cablu24-10 AWGBenzi / tăieturiCauciucErgonomic7"€35.83
B1935Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)AutomatIzolație din PVC și THHN10-20 AWGBenzi / tăieturiVinilinGrip de pernă9"€101.77
CPA1161Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ManualSolid și eșuat30-10 AWGBenzi / tăieturiOțel cu conținut ridicat de carbonErgonomic5"€17.42
D1956-SSInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ManualSolid și eșuat6-16 AWGBenzi / tăieturi / sertizareVinilinErgonomic7.25 "€53.96
E1927-SSInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ManualSolid și eșuat8-18 AWGBenzi / tăieturi / sertizareVinilinGrip de pernă8.875 "€61.86
F45000Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ManualIzolat10 - 34 AWG solid și eșantionatCrețNylon armatErgonomic9"€227.29
G1118Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NuSârmă și cablu30-20 AWGBenzi / tăieturiCauciucErgonomic7"€39.21
H1955-SSInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ManualSolid și eșuat18-10 AWGBenzi / tăieturi / sertizareVinilinErgonomic7.25 "€54.04
I1916-SSInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ManualSolid și eșuat20-10 AWGBenzi / tăieturiVinilinGrip de pernă6"€44.07
J1917-SSInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ManualSolid și eșuat16-26 AWGBenzi / tăieturiVinilinGrip de pernă6"€42.90
K1123Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)NuSârmă și cablu30-10 AWGBenzi / tăieturiCauciucErgonomic7"€60.36
L1950-SSInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ManualSolid și eșuat18-10 AWGBenzi / tăieturi / sertizareVinilinErgonomic7.25 "€54.38
GREENLEE -

Decapant de cablu coaxial

StilModelReglabilTip cabluCapacitatefuncţiiTip mânerLungime totalăPreț (ex. TVA)
A1116ManualSolid și eșuat24-20 AWGBenzi / tăieturiGrip de pernă4.5 "€62.65
B1257NuRG6, RG6 Quad, RG5920-18 AWGBenzi / tăieturiErgonomic4.25 "€43.66
C1119NuRG6 / 59 și RG6 Quad24-18 AWGBenzi / tăieturiMânerele degetelor4.75 "€75.55
D1283NuRG6 / 6QS și RG59, CATV „F”, Mini1 / 4 "Doar bandăErgonomic4.25 "€145.30
E1280NuRG58/59/62AU, RG6/6QS, RG174, BELDEN 1505A, 1855A ȘI 8281 ȘI MINI COAXIALDiametrul cablului de la 1/10" la 1/3".Doar bandăErgonomic4.25 "€149.60
E1281NuKings și Amphenol BNC-Doar bandăErgonomic4.25 "€145.30
E1282NuADC, Kings, Amphenol HDTV, mini-uri-Doar bandăErgonomic4.25 "€160.19
GREENLEE -

Decapanti de cablu

Dispozitivele de dezimbrare Greenlee permit reduceri pentru a preveni deteriorarea firelor de cablu în timp ce decupați mantaua cablului. Aceste dispozitive de decapare au decapare rotativă, liniară și spirală, iar înălțimile lamelor sunt ajustate pentru a se potrivi cu exactitate cu grosimea izolației. Sunt integrate cu cârlige pentru îndepărtarea jachetei fără a fi nevoie de clești sau șurubelnițe și lame din oțel carbon pentru durabilitate. Aceste dispozitive de stripare dispun de un mâner de rulment cu o singură mână de tensiune / moletat pentru a reduce tensiunea mâinilor și sunt disponibile în lungimi de 6.5, 7 și 8 inchi.

StilModelTether capabilReglabilTip cabluCapacitatefuncţiiManipulați materialulTip mânerLungime totalăPreț (ex. TVA)
AJRF-4EPRNu este capabil de legareManualSolid și eșuat3"Doar bandăOțel / aluminiuTensiune cu o singură mână8"€1,127.90
AJRF-4XLPNu este capabil de legareManualSolid și eșuat3"Doar bandăOțel / aluminiuTensiune cu o singură mână8"€1,143.67
BGTS-1930Nu este capabil de legareNuSolid și eșuat6 AWG - 750 MCMDoar bandăOțel / aluminiuRulment cu un singur sens6.5 "€249.05
C45579Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ManualPereche răsucită-Doar bandăPlasticErgonomic8"€69.94
D1903Instrument standard (accesoriu necesar pentru legare)ManualCablu mic și mare8 AWG la 1250 kcmilstriperulPlastic compozitErgonomic7"€235.55
GREENLEE -

Kituri de înlocuire a lamei

Seturile de înlocuire a lamei Greenlee sunt potrivite pentru aplicațiile de dezipare a firelor și cablurilor. Aceste kituri de înlocuire a lamei neizolate au fălci mari de prindere pentru a găzdui o gamă largă de fire/cabluri și o lamă rezistentă pentru reținerea marginilor la utilizare continuă, asigurând în același timp funcționarea pe termen lung.

StilModelPreț (ex. TVA)
AJRF-REPR€360.08
BJRF-RXLP€285.80
GREENLEE -

Ripper cablu nemetalic, lungime totală 3-5/8

ModelArticolPreț (ex. TVA)
0252-11AE4HRZ€11.80
GREENLEE -

Bucșă de dezipare, 1.165 inch max. Diametru cablu.

ModelArticolPreț (ex. TVA)
E-9AH4VPY€14.09
GREENLEE -

Kit opritor de adâncime de schimb

ModelArticolPreț (ex. TVA)
GTS-RDSAH4VPN€220.03

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?