Compresoare de aer și pompe de vid

Filtru

Filtrează după

Filtru

Marca

Mai mult

Categorii de produse

Mai mult

Toate produsele

Air Compressor Maintenance Kit, Air Compressor Maint Kit, 1WG52
Cod produs: CU4AKP
Model: 1WG52
€295.79 /unitate
Adauga in cos
Compresor electric de aer, 7.5 CP, 2 trepte, vertical, rezervor de 80 gal, 16.2 Cfm, 230 VAC
Cod produs: CU4EGW
Model: 793HX3
€8,026.89 /unitate
Adauga in cos
Compresor electric de aer, duplex orizontal, 93 Cfm, 15 CP, 460 V, monofazat, 3 A
Cod produs: CV6ZCP
Model: AED-46315-120HM
€24,258.47 /unitate
Vezi detalii
Pompa de vid cu inel de lichid, 100 CFM cu aer liber, 25 CP, 230/460 VCA
Cod produs: CE9YFE
Model: DV0450D-KB4
€74,499.61 /unitate
Adauga in cos
Pompa de vid cu inel de lichid, 35 CFM cu aer liber, 3 CP, 230/460 VCA
Cod produs: CE9YDY
Model: DV0036B-DA2
€5,412.28 /unitate
Adauga in cos
Compresor de aer cu piston, 0.166 CP, 1 fază, 115 VCA, presiune continuă maximă de 100 psi
Cod produs: CP6HRN
Model: 1HAB-25-M100X
€2,113.13 /unitate
Adauga in cos
Portable Air Compressor, Oil Lubricated, 15 Gal, Horizontal, 2 Hp, 5.5 Cfm, 15 A
Cod produs: CU4DRH
Model: 52YM09
€1,248.23 /unitate
Adauga in cos
Pompă de presiune, 0.5 CP, 1 fază, 115-120 V AC, 30 Psi presiune continuă maximă, 4.8 Cfm
Cod produs: CP6HTY
Model: 87R647-PS101-N470X
€1,881.04 /unitate
Adauga in cos
Suflantă regenerativă, dimensiune cadru 20.64, 230 / 460V, 1 treaptă, AC, 3 faze
Cod produs: CX8RQZ
Model: 038622000
€19,728.74 /unitate
Vezi detalii
Regenerative Blower, Frame Size 9.84, 24V, 1 Stage, DC
Cod produs: CX8RWZ
Model: 081318000
€7,276.71 /unitate
Vezi detalii
Compresor de aer cu șurub rotativ 120 galoane 26A
Cod produs: AH9KPY
Model: R11I-A135-TAS/120-460-3
€27,879.65 /unitate
Vezi detalii
Pompa aspiratorului de vid 27.40 inch Hg
Cod produs: AF7KQE
Model: F32947-0000
€34.08 /unitate
Adauga in cos
12...7273

Compresoare de aer și pompe de vid

Compresoarele de aer și pompele de vid generează presiunea aerului sau creează un vid de aer pentru operarea echipamentelor pneumatice. Raptor Supplies oferă o gamă largă de aceste pompe pentru compresor de vid de la mărci precum Bel-Art-Scienceware, campion, Chicago Pneumatic, Dayton, Dewalt, Elmo Rietschle și Fuji Electric. Aceste pompe de vid sunt ideale pentru servicii de ambalare în vid, degazare, turnare sub presiune și refrigerare. De asemenea, furnizăm unități combinate de compresoare cu diafragmă și pompe de vid concepute pentru a oferi o performanță continuă; potrivite pentru serviciile de prelevare de probe de aer și apă. Compresoarele de aer cu piston / pompele de vid furnizează o presiune de ieșire constantă, ceea ce le face mai puțin susceptibile la pulsații.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?