Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514437881 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L190, cuplu de 1728 in-lb | AJ2XKY

LOVEJOY 68514437881 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L190, cuplu de 1728 in-lb

În stoc
Articol: AJ2XKY Model: 68514437881
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
€74.84 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 5
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTipul L Spider
Dezalinierea unghiulară1 grade
Dimensiunea canalului2.125 "
Rezistență chimicăBun
CuloriNegru
Dimensiunea cuplajuluiL190
Tip cuplajFălcile
Inchi cubici17.82 Cu.In.
Capacitate de amortizareÎnalt
Dimensiune1.380 "
Dimensiunea A4.5 "
Dimensiunea B0.6 "
Dimensiunea H1.38 "
Dimensiunea W0.88 "
MaterialCauciuc SOX (NBR)
Max. Dezalinierea unghiulară1
Max. Plictisit2.125 "
Max. Paralel Misalignment (In.)0.015 "
Cuplu nominal1728 in-lbs.
Gama normală de temperatură-40 Deg. până la 212 de grade. F
Nealinierea paralelă0.015 "
Duritatea țărmului80A
Diametrul interior al păianjenului1.38 "
Diametrul exterior de păianjen4.5 "
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)0.88 "
Tipul păianjenuluiL
StilOperatii Deschise
Cuplul1728 In.Lbs.
TipInsert elastomeric
Volum17.82 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lovejoy 68514412280 paianjenul de cuplare a falcilor este fabricat din cauciuc SOX (NBR) care transfera si absoarbe sarcina de soc.
    • Acest păianjen Lovejoy are o flexibilitate ridicată pentru a compensa nealinierea gravă a arborelui unghiular și paralel.
    • Are un design cu șase grinzi care oferă flexibilitate, rămânând în același timp interblocat.
    • păianjeni Lovejoy L190 sunt ideale pentru utilizarea cu ansamblul de cuplare flexibil Lovejoy L tip bac.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiMaterialDimensiunea canaluluiCuloriCuplu nominalGama normală de temperaturăPreț
LOVEJOY 68514410620 Jaw Coupling Spider, L075, AL075 Coupling Size | AJ2XBM 68514410620L075, AL075Cauciuc SOX (NBR)0.875 "Negru90 in-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€11.56
LOVEJOY 68514434517 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L225, 6228 in. lbs. Cuplu | AJ2XCH 68514434517L225-2.625 "-6228 in-lbs.-40 Deg. până la 450 de grade. F€681.87
LOVEJOY 68514412400 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L225, 6228 in. lbs. Cuplu | AJ2XKZ 68514412400L225Hytrel®2.625 "Bronza6228 in-lbs.-60 Deg. până la 250 de grade. F€209.38
LOVEJOY 68514410968 Păianjen de cuplare a fălcilor, L090, L095, AL090, AL095 Dimensiune cuplaj | AJ2XLH 68514410968L090, L095, AL090, AL095Cauciuc SOX (NBR)-Negru144 in.-lbs. până la 194 in.-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€14.83
LOVEJOY 68514412406 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L225, cuplu de 2340 in-lb | AJ2XLK 68514412406L225Cauciuc SOX (NBR)2.625 "Negru2340 in-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€73.17
LOVEJOY 68514437880 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L150, 1240 in. lbs. Cuplu | AJ2XLL 68514437880L150Cauciuc SOX (NBR)1.875 "Negru1240 in-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€62.84
LOVEJOY 68514410393 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L070, cuplu de 43.20 inch-lb | AJ2XLT 68514410393L070Cauciuc SOX (NBR)0.75 "Negru43.2 in-lbs.-40 Deg. până la 212 de grade. F€27.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514437881 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune cuplaj L190, cuplu de 1728 in-lb
€74.84 /unitate