LOVEJOY 68514462059 Butuc de cuplare cu fălci, cu canal de cheie, metal pulbere | AM4TRW 62059 / CJ48/60 MPB HUB

LOVEJOY 68514462059 Butuc de cuplare a maxilarului, cu cheie, metal praf

Articol: AM4TRW Model: 68514462059Cross Ref: 62059 / CJ48 / 60 MPB HUB
€212.77 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub seria CJ
Deplasarea unghiulară0.08 "
Dimensiunea canaluluiNA
Tip alezajAlezaj dur de stoc
CuloriGri
Dimensiunea cuplajuluiCJ48/60
Tip cuplajCJ
Dimensiunea G27.94mm
Dimensiune HD104.9mm
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL)3.56mm
Materialul butuculuiFontă
Stil HubB
Calea cheiiFără calea cheii
Dimensiunea cheiiFără cheie
Lungime prin Bore55.88mm
MaterialFontă
Max. Deplasare unghiulară (Δ Ka), n=1500 [1/min]1.1 grade
Max. Deplasarea axială (Δ Ka)0.082 "
Max. Plictisit60mm
Max. Temperatura de funcționare.-50 Deg. până la 248 de grade. F
Max. Deplasarea radială (Δ Kr)0.014 "
Max. Viteză5600 rpm
Max. Cuplul619 Nm
Min. Plictisit26mm
Cuplu nominal (cu 92 Shore A spider)310 Nm
Interval de temperatură normal (cu păianjeni 80 Shore A, 92 Shore A și 95/98 Shore A)-40 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.104.9mm
Lungimea totală a cuplajului80.26mm
Diametru filet.5/16 "-18
Filet pe inch5/16 "-18
Dimensiunea locației cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea SL)20.07mm
Dimensiunea cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea T)5 / 16-18
Diametrul interior al păianjenului51mm
Diametrul exterior de păianjen105mm
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)21mm
StilNeplictisit
Sistem de măsuraremetric

Caracteristici:

  • Cuplajele din seria Lovejoy CJ sunt realizate prin combinarea a două dintre acestea butuci de cuplare a falcilor cu aceeași serie păianjen.
  • Butucul de cuplare a fălcilor Lovejoy 68514462059 este ideal pentru conectarea arborilor de antrenare și antrenați pentru a transmite puterea de rotație (cuplul).
  • Are un profil de fălci curbat pentru o suprafață de contact mai mare, capacitate de cuplu crescută și presiune redusă pe margine.
  • Acest profil curbat al maxilarului concentrează, de asemenea, cuplul în regiunea centrală a păianjenului, crescând astfel eficiența acestuia pentru a gestiona dezechilibre paralele, radiale sau unghiulare.
  • Este fabricat din fontă pentru a asigura o rezistență ridicată la compresiune.

Întrebări frecvente:

Î. Este necesară lubrifierea acestui butuc de cuplare a fălcilor?

R. Nu, nu necesită lubrifiere deoarece nu există contact metal-metal sau frecare între butuci în timpul funcționării din cauza prezenței unui păianjen între cele două butuci.

Î. Cum funcționează un cuplaj Lovejoy CJ Series?

A. Butucii de cuplare din seria Lovejoy CJ, atunci când sunt atașați la un păianjen, comprimă păianjenul și formează un cuplaj complet. Fălcile butucului se rotesc în același plan pentru a împinge fălcile butucului antrenat și pentru a transfera cuplul. Păianjenul elastomeric comprimat ajută la transferul și amortizarea forței prin absorbantele de cuplare. Aceste absorbante protejează și mai mult componentele din jur de deteriorare.

Î. Cum se instalează butucul de cuplare a fălcilor Lovejoy 68514462059?

A.

  • Așezați cheile în canalele arborelui.
  • Glisați butucii de pe ambii arbori peste chei și apoi aliniați-le fețele cu capătul arborelui.
  • Strângeți un șurub de fixare pe un butuc până la valoarea sa de cuplu necesară și strângeți ușor pe celălalt pentru a gestiona reglarea axială.
  • Introduceți păianjenul ales pe oricare butuc și mutați echipamentul împreună până când fața butucului atinge punctele ridicate de pe suprafața păianjenului.
  • Aliniați ansamblul îmbinat și apoi strângeți șurubul de fixare pe butucul strâns slab.
  • În cele din urmă, verificați alinierea și etanșeitatea.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiStil HubÎn afara Dia.Lungimea totală a cuplajuluiMaterialul butuculuiTip cuplajPreț
LOVEJOY 68514462062 Butuc de cuplare maxilar, CJ 75/90 Dimensiune cuplaj | AJ2XFT 68514462062CJ75/90NAFără cheieB160.02mm119.89mm-CJ€510.74
LOVEJOY 68514462416 Butuc de cuplare a fălcilor, Dimensiunea cuplajului CJ55/70, Dimensiunea alezajului de la 48 la 70 mm | AM2DEU 62416 / CJ55/70 RSB HUB 68514462416CJ55/70NAFără cheieA119.89mm90.93mm-CJ€234.13
RFQ
LOVEJOY 68514462050 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, dimensiunea alezajului 30 mm, fontă | AM2EJE 62050 / CJ 42A X 30MM 68514462050CJ42/5530mm8 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ€161.84
RFQ
LOVEJOY 68514462056 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, dimensiunea alezajului 48 mm, metal pulbere | AM2LDN 62056 / CJ42/55 HUB 48MM 68514462056CJ42/5548mm14 3.8 mm x mmB95mm72.9mm-CJ€163.66
RFQ
LOVEJOY 68514462051 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, dimensiunea alezajului 32 mm, metal pulbere | AM4PVR 62051 / CJ42/55X32MM HUB 68514462051CJ42/5532mm10 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ€161.84
RFQ
LOVEJOY 68514462048 Butuc de cuplare a fălcilor, cu canal de cheie, metal pulbere | AM7ELW 62048 / CJ42/55 MPB HUB 68514462048CJ42/55NAFără cheieB95mm72.9mm-CJ€120.89
RFQ
LOVEJOY 68514462414 Butuc de cuplare cu fălci, cu canal de cheie, metal pulbere | AM7ELX 62414 / CJ42/55 MIN BUC CU ALEZĂ PLATĂ 62414 68514462414CJ42/55NAFără cheieA95mm72.9mm-CJ€120.34
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514462059 Butuc de cuplare a maxilarului, cu cheie, metal praf
€212.77 /unitate