APPROVED VENDOR Spălător de oțel USS


Filtru
StilModelCulorifinalizareaSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.pachetul GreutateRockwell HardnessMărimeaPreț (ex. TVA)
A
6DYY9
-Simplu2"2.125 "4.5 "6.30 lbs.Rb 40 min-€51.66
A
P42014-PG
-Simplu1.375 "1.5 "3.25 "---€69.30
A
6DYW8
-zinc2"2.125 "4.5 "5.04 lbs.Rb 40 min-€31.43
B
4XLT2
-Simplu5 / 8 "11 / 16 "1.75 "-B495 / 8 "€189.46
C
4VNY6
-Simplu1.75 "1.875 "4"-B491.75mm€162.70
A
6DYZ1
-Simplu2.5 "2.625 "5"9.61 lbs.Rb 40 min-€92.60
A
6DYY8
-Simplu1.75 "1.875 "4"3.85 lbs.Rb 40 min-€27.09
A
6DYY7
-Simplu1.5 "1.625 "3.5 "9.63 lbs.Rb 40 min-€76.98
A
6DYW7
-zinc1.75 "1.875 "4"5 lbs.Rb 40 min-€35.42
D
4RXW6
-Simplu1.375 "1.5 "3.25 "-B491.375 "€344.73
E
4RVX2
-zinc5 / 16 "3 / 8 "7 / 8 "-B495 / 16 "€387.28
F
4RVU2
-zinc1 / 2 "9 / 16 "1.375 "-B491 / 2 "€341.91
G
4RVX8
-zinc2"2.125 "4.5 "-B492"€432.53
A
6DYY1
-Simplu#101 / 4 "9 / 16 "0.28 lbs.Rb 40 min-€3.92
H
U38402.018.0001
-Simplu3 / 16 "1 / 4 "9 / 16 "---€2.03
I
4RXW8
-Simplu1.5 "1.625 "3.5 "-B491.5 "€321.39
J
4RXY2
-Simplu2"2.125 "4.5 "-B492"€360.96
K
4VNX8
-Simplu1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "-B491 / 4 "€334.38
A
6DYY6
-Simplu1.375 "1.5 "3.25 "8.33 lbs.Rb 40 min-€65.54
L
4VNY8
-Simplu2.5 "2.625 "5"-B492.5 "€379.15
A
6DYW9
-Galvanizat3 / 4 "13 / 16 "2"4.95 lbs.Rb 40 min-€36.50
M
U38400.025.0004
Silverzinc1 / 4 "5 / 16 "3 / 4 "0.62--€5.32
N
U38400.018.0001
Silverzinc3 / 16 "1 / 4 "9 / 16 "0.26--€2.91
O
U38157.037.0001
SilverGalvanizat3 / 8 "7 / 16 "1"1.4--€12.58
P
U38157.031.0001
SilverGalvanizat5 / 16 "3 / 8 "7 / 8 "0.87--€14.59
Q
1JY36
Silverzinc9 / 16 "5 / 8 "1 15 / 32 "4.67--€24.20
R
U38130.037.0001
Silverzinc3 / 8 "7 / 16 "1"1.4--€10.91
S
U38130.031.0001
Silverzinc5 / 16 "3 / 8 "7 / 8 "1.08--€7.31
T
U38157.050.0001
SilverGalvanizat1 / 2 "9 / 16 "1.375 "1.92--€16.61
U
U38157.062.0001
SilverGalvanizat5 / 8 "11 / 16 "1.75 "2.03--€14.96
V
U38100.025.0001
AlbSimplu1 / 4 "5 / 16 "47 / 64 "0.7--€3.59
W
U38100.031.0001
AlbSimplu5 / 16 "3 / 8 "7 / 8 "1.2--€9.61
X
U38100.037.0001
AlbSimplu3 / 8 "7 / 16 "1"1.45--€9.69

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?