CHEMTROLS VALVES

Filtru

Sanitar

Sudare

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Sanitar Filtru

Țeavă și tuburiVezi tot

Fitinguri și cuplaje pentru țeviVezi tot

  • Racorduri pentru țevi din poliviniliden

    Include fitinguri Schedule 80, cum ar fi adaptoare, capace, cuplaje, coturi, flanșe, dopuri, teuri și bucșe reducătoare în diferite tipuri de conexiuni, dimensiuni și diametre ale țevilor

Robinete de închidereVezi tot

  • Vane cu sferă

    Supape în linie Kynar și plastic utilizate pentru a controla fluxul de fluid în industria sanitară și de prelucrare chimică. Disponibil în diferite tipuri de racorduri și dimensiuni de conducte

Supape de reglare a debituluiVezi tot

  • Supape cu poartă și glob

    Supape cu glob PVC conforme NSF / ANSI cu racorduri filetate; dispune de un disc mobil care reglează fluxul de aer, fluid sau abur. Au un mâner pentru roată de mână, etanșare din PTFE și un design cu model Y care reduce restricția de flux

About CHEMTROLS VALVES

Chemtrols Industries Pvt. Ltd. oferă soluții B2B de calitate în domeniul automatizării terminalelor, analizei proceselor, ingineriei aburului și detectării gazelor de mai bine de 40 de ani. Gama extinsă de produse a companiei include supape și fitinguri, rotametre, sisteme de monitorizare și control SCADA, desurîncălzitoare, instrumente de nivel și sisteme de management al calității aerului. Catalogul Chemtrol Valves încorporează o mare varietate de supape cu bilă și cu glob din PVC, CPVC și Kynar(R) PVDF. Kynar(R) de înaltă rezistență supape cu bilă în linie sunt oferite la o presiune maximă de funcționare de 150 psi (WOG) și au o conexiune dublă FNPT / priză. Aceste supape au un interval de temperatură de funcționare de 73 - 280 de grade Fahrenheit și sunt ideale pentru controlul fluxului de lichide și gaze în stațiile de procesare chimică și de tratare a deșeurilor. Chemtrol oferă, de asemenea, o gamă largă de adaptoare din poliviniliden, flanșe oarbe, cuplaje, îmbinări, teuri, dopuri și coturi. Aceste fitinguri durabile au rezistență ridicată la corozivi și se potrivesc ideal în operațiunile farmaceutice și de prelucrare a alimentelor.

Produse exclusive pentru marcă