MICRO PLASTICS Nuci Hex


Filtru
StilModelDia./Dimensiunea firuluifinalizareaÎnălţimeSistem de măsurareDimensiune de filetTip filetLăţimePreț (ex. TVA)
A
0487509HNB
-Negru3 / 4 "Inch7 / 8-9UNC1 9 / 32 "--
RFQ
B
0487509HN
-Natural3 / 4 "Inch7 / 8-9UNC1 9 / 32 "€9.53
C
0400256HN
# 2-56Natural5 / 64 "Inch-UNC3 / 16 "€7.24
D
0400440HN
# 4-40Natural7 / 64 "Inch-UNC1 / 4 "€7.42
E
0400632HN
# 6-32Natural1 / 8 "Inch-UNC5 / 16 "€6.73
F
0400632HNB
# 6-32Negru1 / 8 "Inch-UNC5 / 16 "-
RFQ
B
0400832HN
# 8-32Natural1 / 8 "Inch-UNC1 / 3 "€8.37
G
0401024HN
# 10-24Natural9 / 64 "Inch-UNC23 / 64 "€7.67
H
0401024HNB
# 10-24Negru9 / 64 "Inch-UNC23 / 64 "€1.75
B
0401032HN
# 10-32Natural9 / 64 "Inch-UNF23 / 64 "€7.67
I
0410008HN
1 "-8Natural7 / 8 "Inch-UNC1 15 / 32 "€2.86
J
0450013HN
1/2 "-13Natural7 / 16 "Inch-UNC3 / 4 "€10.43
A
0425020HNB
1/4 "-20Negru15 / 64 "Inch-UNC27 / 64 "-
RFQ
K
0425020HN
1/4 "-20Natural15 / 64 "Inch-UNC27 / 64 "€6.46
L
0425028HN
1/4 "-28Natural15 / 64 "Inch-UNF27 / 64 "€8.89
A
0475010HNB
3/4 "-10Natural41 / 64 "Inch-UNC1 3 / 32 "-
RFQ
M
0475010HN
3/4 "-10Natural41 / 64 "Inch-UNC1 3 / 32 "-
RFQ
B
0437516HN
3/8 "-16Natural1 / 3 "Inch-UNC9 / 16 "€6.75
N
0437516HNB
3/8 "-16Negru1 / 3 "Inch-UNC9 / 16 "-
RFQ
O
0462511HN
5/8 "-11Natural35 / 64 "Inch-UNC59 / 64 "€10.94
P
0462511HNB
5/8 "-11Negru35 / 64 "Inch-UNC59 / 64 "€2.57
Q
0431218HNB
5/16 "-18Negru17 / 64 "Inch-UNC1 / 2 "-
RFQ
B
0431218HN
5/16 "-18Natural17 / 64 "Inch-UNC1 / 2 "€5.99
R
04M020040HN
M2-0.4Natural1.2mmmetricM2 X 0.4metric3.9mm--
RFQ
S
04M030050HN
M3 X 0.5Natural2.2mmmetricM3 X 0.5metric5.4mm€8.91
T
04M040070HN
M4 X 0.7Natural3mmmetricM4 X 0.7metric6.9mm€8.77
B
04M050080HN
M5 X 0.8Natural4.3mmmetric-metric7.9mm-
RFQ
B
04M060100HN
M6 X 1Natural5.4mmmetric-metric10mm€9.18
B
04M080125HN
M8 X 1.25Natural6.4mmmetric-metric12.9mm€9.74
U
04M100150HN
M10 X 1.5Natural9.8mmmetric-metric14.8mm-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?