Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 75-3525-15 BHSCS cu piuliță T economică glisabilă, filet decalat M8 x 12 mm, zinc, strălucitor | AE4EWN 5JRJ2

80/20 75-3525-15 BHSCS cu piuliță T economică glisabilă, filet decalat M8 x 12 mm, zinc, strălucitor

În stoc
Articol: AE4EWN Model: 75-3525-15Crucea Ref: 5JRJ2
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
€23.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBHSCS & T-Nut Economy
MaterialOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.24
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterialPreț
80/20 3321-15 FBHSCS și piuliță în T economică glisabilă, filet centrat 1/4-20 x 0.5, zinc, negru | AC3BNT 2RCT6 3321-15Oţel€17.55
80/20 3320-15 FBHSCS cu piuliță T economică glisabilă, filet 5/16-18 x 0.687, zinc, negru | AC3BNU 2RCT7 3320-15Oţel€21.08
80/20 3356-6 FBHSCS și piuliță T economică dublă glisabilă, filet 1/4-20 x 0.5, zinc, negru | AC3BNV 2RCT8 3356-6Oţel€13.35
80/20 3355-6 FBHSCS și piuliță în T economică dublă cu glisare, filet 5/16-18 x 0.687, zinc, negru | AC3BNW 2RCT9 3355-6Oţel€21.08
80/20 3481 FBHSCS cu piuliță T roll-in cu mâner flexibil, filet 1/4-20 x 0.5, zinc, negru | AC3BPB 2RCU5 3481Oţel€6.15
80/20 3323 FBHSCS și piuliță T roll-in cu mâner flexibil, filet 5/16-18 x 0.687, zinc, negru | AC3BPC 2RCU6 3323Oţel€6.91
80/20 3491-15 SHCS și piuliță T economică glisabilă, filet centrat 1/4-20 x 0.5, zinc, negru | AC3BPD 2RCU7 3491-15Oţel€13.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 75-3525-15 BHSCS cu piuliță T economică glisabilă, filet decalat M8 x 12 mm, zinc, strălucitor
€23.23 /unitate