Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIR HANDLER 6B718 Cadru de susținere pentru tampon 24 x 1 x 16 inch | AE7XNL

AIR HANDLER 6B718 Cadru de susținere a plăcuței 24 x 1 x 16 inchi

În stoc
Articol: AE7XNL Model: 6B718
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
€40.92 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCadru de sustinere a tamponului
Materiale cadruOțel galvanizat
Adâncime nominală1"
Dimensiunea nominală a filtrului16x24x1
Înălțimea nominală16 "
Lățimea nominală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)65.53
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
AIR HANDLER 5W069 Cadru de susținere a tamponului 25 x 2 x 20 inchi | AE6YVH 5W0692"20x25x220 "25 "€51.43
AIR HANDLER 5W070 Cadru de susținere pentru tampon 20 x 2 x 20 inch | AE6YVJ 5W0702"20x20x220 "20 "€49.36
AIR HANDLER 5W071 Cadru de susținere a plăcuței 25 x 2 x 16 inchi | AE6YVK 5W0712"16x25x216 "25 "€40.31
AIR HANDLER 5W072 Cadru de susținere pentru tampon 20 x 2 x 16 inch | AE6YVL 5W0722"16x20x216 "20 "€47.31
AIR HANDLER 5W073 Cadru de susținere a tamponului 24 x 1 x 24 inch | AE6YVM 5W0731"24x24x124 "24 "€46.44
AIR HANDLER 5W074 Cadru de susținere a tamponului 22 x 1 x 22 inch | AE6YVN 5W0741"-22 "22 "€46.59
AIR HANDLER 5W075 Cadru de susținere a tamponului 25 x 1 x 20 inchi | AE6YVP 5W0751"20x25x120 "25 "€46.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 6B718 Cadru de susținere a plăcuței 24 x 1 x 16 inchi
€40.92 /unitate