AIR SCIENCE VLF-48 Cabinet cu flux laminar | AF6GUE 18AX53

AIR SCIENCE Cabinet cu flux laminar VLF-48

Articol: AF6GUE Model: VLF-48Crucea Ref: 18AX53
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,488.20 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap cu flux laminar
CFM500
ConformitateUL 61010
Adâncime29 "
Tip filtruULPA / HEPA
Înălţime47 "
HP0.5
Înălțimea interioară28 "
Lungime interioară48 "
Lățimea interioară28 "
MaterialOțel acoperit cu pulbere, acrilic, sticlă, oțel inoxidabil
Numărul de filtre necesare1
Dimensiunea deschiderii25 "
Inălțime totală47 "
Lungime totală52 "
Lățimea totală29 "
Voltaj115V / 60 Hz
Tensiune (AC)115
Lăţime52 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 216
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)203.2
Lățimea navei (cm)152.4
Codul HS8421398005

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR SCIENCE Cabinet cu flux laminar VLF-48
€5,488.20 /unitate